絞り込み
ブランド
  • ユニカ
  • モノタロウ(2)
  • WIDIA(518)
  • 三菱マテリアル(475)
  • 協和精工(309)
  • 大見工業(225)
  • ケナメタル(154)
  • グーリング(104)
  • 岡崎精工(76)
  • NACHI(不二越)(75)
  • RYOCO(菱高精機)(64)
  • OSG(オーエスジー)(55)
  • タンガロイ(49)
  • サンドビック(37)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(37)
  • DIJET(ダイジェット工業)(34)
  • ATOM(サイトウ製作所)(33)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(30)
  • WIDIN(23)
  • NS(日進工具)(22)
  • EIKO(栄工舎)(19)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.5(1)
  • 2.8(1)
  • 3(1)
  • 3.2(1)
  • 3.4(3)
  • 3.5(2)
  • 3.8(1)
  • 4(2)
  • 4.3(3)
  • 4.5(3)
  • 4.8(4)
  • 5(3)
  • 5.3(2)
  • 5.5(2)
  • 6(3)
  • 6.4(3)
  • 6.5(2)
  • 7(1)
  • 10(1)
  • 10.5(1)
シャンク径(Φmm)
  • 4.8(1)
  • 6.35(3)
全長(mm)
  • 85(1)
  • 90(1)
  • 95(1)
  • 100(1)
  • 115(1)
  • 135(1)
  • 150(1)
溝長(mm)
  • 37(1)
  • 45(1)
  • 50(2)
  • 55(1)
  • 65(1)
  • 85(1)
  • 100(1)
材質
  • 合金工具鋼(1)
  • 超硬合金(3)
合金工具鋼・超硬合金
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電ドライバービットドリル  RJタイプ ユニカ充電ドライバービットドリル RJタイプユニカ(16件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のブレやビビリがなく、適確な穿孔が可能です。
用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35
充電ドライバービットドリル  RJタイプロング ユニカ充電ドライバービットドリル RJタイプロングユニカ(1件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷
シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、適確な穿孔が可能。回転、インパクトのどちらも使用可能。各種充電トリルにワンタッチで装着。刃先の超硬チップを左右非対称に研磨する事で切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔を可能にしています。
用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)100シャンク六角軸6.35適合電動機充電ドリル(9.6V以上)、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)
充電ドライバービットドリル (便利サイズ5本セット) ユニカ充電ドライバービットドリル (便利サイズ5本セット)ユニカ(1件のレビュー)
3,638税込4,002
1セット(5本)
当日出荷
現場での使用頻度の高いサイズを5本組み合わせたセットです。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、適確な穿孔が可能。回転、インパクトのどちらも使用可能。各種充電ドリルにワンタッチで装着。刃先の超硬チップを左右非対称に研磨する事で切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔を可能にしています。
用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸6.35適合電動機充電ドリル(9.6V以上)、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)
振動用ドリルビット”Bタイプ”(ストレートシャンク) 同サイズセット ユニカ振動用ドリルビット”Bタイプ”(ストレートシャンク) 同サイズセットユニカ
2,298税込2,528
1本
3日以内出荷
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。4.8MMのお買い得5本パックです。
用途被削材:コンクリート・ブロック・大理石・石こうボード・タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。トラスコ品番749-2286適合機種振動ドリル材質合金鋼(刃部:超硬チップ)全長(mm)85有効長(mm)50シャンク径(mm)4.8刃径(mm)4.8

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬ドリル