絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.7(28)
シャンク径(Φmm)
- 0.7
- 2(104)
- 2.5(104)
- 3(299)
- 3.5(105)
- 4(295)
- 4.5(103)
- 5(139)
- 5.5(107)
- 6(296)
- 6.35(437)
- 6.5(111)
- 7(120)
- 8(268)
- 9(117)
- 9.5(102)
- 10(314)
- 11(116)
- 12(266)
- 16(136)
- 20(134)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 28(6)
- 32(17)
- 33(1)
- 50(1)
- 75(4)
- 100(4)
- 150(2)
材質
- コバルトハイス(6)
- ハイス(26)
- 鋼(1)
シャンク形状
- ストレートシャンク(25)
- 丸軸(1)
溝長(mm)
- 7.5(1)
- 8(3)
- 9(7)
- 10(12)
- 13(2)
- 15(2)
- 20(4)
- 25(4)
7.5・8・9・10・13・15・20・25
表面処理
- その他(1)
- チタン系コーティング(8)
- ノンコーティング(12)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- 斎藤ツヰストドリル製作所(9)
- NACHI(不二越)(6)
- 理研製鋼(4)
- 三菱マテリアル(3)
- イシハシ精工(2)
- ワルター(2)
- アークランドサカモト(1)
- グーリング(1)
- THECUT(1)
- タイテックス(1)
斎藤ツヰストドリル製作所・NACHI(不二越)・理研製鋼・三菱マテリアル・イシハシ精工・ワルター・アークランドサカモト・グーリング・THECUT・タイテックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(19件のレビュー)¥869税込¥9561パック(2本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381箱(10本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
Gスタンダードドリル
NACHI(不二越)(22件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581パック(10本)当日出荷から5日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
パック入 ストレートドリル
イシハシ精工(9件のレビュー)¥859税込¥9451パック(2本)当日出荷標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
コバルトストレートドリル I型
NACHI(不二越)(24件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781箱(10本)当日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
G-ストレートドリル
三菱マテリアル(11件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481パック(5本)当日出荷から9日以内出荷独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。用途軟鋼・一般鋼材質ハイス(高速度鋼)表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
バイオレットストレートドリル
三菱マテリアル(5件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281パック(5本)当日出荷から翌々日出荷新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。用途汎用・一般加工用
鉄工用ドリル
アークランドサカモト¥1,398税込¥1,5381セット(2本)当日出荷から翌々日出荷鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等に。広い用途で使用できる汎用ドリル。コーティング効果で長寿命。用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応
ワルター¥4,398税込¥4,8381本9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
多機能ストレートシャンクドリル 錐丸
THECUT¥4,498税込¥4,9481袋(10本)当日出荷から3日以内出荷先端角125°、ステンレス・アルミ・スチールなどの切削性抜群 ステンレスSUS303、304、316F、316Lの加工に最適 耐摩耗性に優れ、長寿命材質高級ハイス先端角(°)125加工内容穴加工
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に対応)
ワルター¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から9日以内出荷SUS用汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に。穴あけ加工に。材質HSS-E(ノンコート)RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル コートHS S柄 GCOSD0
斎藤ツヰストドリル製作所¥9,698税込¥10,6681箱(5本)当日出荷から5日以内出荷材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに対応)
タイテックス¥6,798税込¥7,4781本9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。穴あけ加工に。材質HSS(TiN)表面処理TiNコートRoHS指令(10物質対応)対応