絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.7(23)
全長(mm)
- 28(2)
- 32(17)
- 33(1)
- 75(3)
- 100(3)
- 150(2)
材質
- コバルトハイス(5)
- ハイス(22)
表面処理
- その他(1)
- チタン系コーティング(6)
- ノンコーティング(12)
溝長(mm)
- 7.5(1)
- 8(3)
- 9(3)
- 10(12)
- 13(1)
- 15(2)
- 20(3)
- 25(3)
シャンク径(Φmm)
- 0.7
- 2.5(88)
- 2.7(77)
- 3(91)
- 3.2(82)
- 3.3(86)
- 3.5(88)
- 3.6(63)
- 3.7(80)
- 3.8(81)
- 4(91)
- 4.2(82)
- 4.5(86)
- 4.7(74)
- 4.9(79)
- 5(88)
- 5.5(88)
- 6(101)
- 8(71)
- 10(90)
- 12(72)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
シャンク形状
- ストレートシャンク(24)
ストレートシャンク
ブランド
- 斎藤ツヰストドリル製作所(9)
- NACHI(不二越)(5)
- 三菱マテリアル(3)
- 理研製鋼(3)
- イシハシ精工(2)
- アークランドサカモト(1)
- THECUT(1)
斎藤ツヰストドリル製作所・NACHI(不二越)・三菱マテリアル・理研製鋼・イシハシ精工・アークランドサカモト・THECUT
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
0.7(23)

鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(19件のレビュー)¥869税込¥9561パック(2本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381箱(10本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
Gスタンダードドリル
NACHI(不二越)(22件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581パック(10本)当日出荷から5日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
パック入 ストレートドリル
イシハシ精工(9件のレビュー)¥859税込¥9451パック(2本)当日出荷標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
コバルトストレートドリル I型
NACHI(不二越)(24件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781箱(10本)当日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
G-ストレートドリル
三菱マテリアル(11件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481パック(5本)当日出荷から9日以内出荷独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。用途軟鋼・一般鋼材質ハイス(高速度鋼)表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
バイオレットストレートドリル
三菱マテリアル(5件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281パック(5本)当日出荷から翌々日出荷新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。用途汎用・一般加工用
鉄工用ドリル
アークランドサカモト¥1,398税込¥1,5381セット(2本)当日出荷から翌々日出荷鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等に。広い用途で使用できる汎用ドリル。コーティング効果で長寿命。用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等
多機能ストレートシャンクドリル 錐丸
THECUT¥4,498税込¥4,9481袋(10本)当日出荷から3日以内出荷先端角125°、ステンレス・アルミ・スチールなどの切削性抜群 ステンレスSUS303、304、316F、316Lの加工に最適 耐摩耗性に優れ、長寿命材質高級ハイス先端角(°)125加工内容穴加工
ドリル コートHS S柄 GCOSD0
斎藤ツヰストドリル製作所¥9,698税込¥10,6681箱(5本)当日出荷から5日以内出荷材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク