絞り込み
ブランド
  • ケナメタル(6)
  • NACHI(不二越)(5)
  • イスカル(4)
  • イワタツール(4)
  • 理研製鋼(3)
  • 住友電工ハードメタル(3)
  • 京セラ(2)
  • ワルター(2)
  • タイテックス(2)
  • タンガロイ(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 16.1(2)
  • 16.2(1)
  • 16.3(1)
  • 16.4(2)
  • 16.5(3)
  • 16.6(1)
  • 16.7(3)
  • 16.8(2)
  • 16.9(2)
  • 17(3)
  • 17.1(6)
  • 17.2(5)
  • 17.3(4)
  • 17.4(5)
  • 17.5(9)
  • 17.6(6)
  • 17.7(5)
  • 17.8(6)
  • 17.9(5)
  • 18(20)
シャンク径(Φmm)
  • 18
  • 2(101)
  • 3(294)
  • 3.5(98)
  • 4(287)
  • 4.5(97)
  • 4.9(91)
  • 5(133)
  • 6(289)
  • 6.35(448)
  • 6.5(112)
  • 7(119)
  • 8(273)
  • 9(117)
  • 9.5(103)
  • 10(316)
  • 11(117)
  • 12(276)
  • 13(116)
  • 16(149)
  • 20(145)
全長(mm)
  • 75(2)
  • 100(2)
  • 104(1)
  • 122(1)
  • 123(3)
  • 127(1)
  • 130(1)
  • 143(1)
  • 157(1)
  • 158(2)
  • 165(1)
  • 191(2)
  • 194(2)
  • 201(1)
  • 209(1)
  • 214(2)
  • 219(1)
  • 241(1)
  • 250(1)
  • 255(1)
材質
  • その他(1)
  • コバルトハイス(3)
  • ハイス(13)
  • 粉末ハイス(3)
  • 超硬合金(3)
シャンク形状
  • ストレートシャンク(9)
ストレートシャンク
溝長(mm)
  • 6.4(3)
  • 10.3(1)
  • 62(2)
  • 71(2)
  • 87.5(2)
  • 90(2)
  • 123(1)
  • 126(1)
  • 130(2)
  • 140(2)
  • 143(2)
  • 144(2)
  • 158(2)
  • 162(1)
  • 175(1)
  • 192.5(1)
  • 193(1)
  • 198(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
6.4・10.3・62・71・87.5・90・123・126・130・140・143・144・158・162・175・192.5・193・198・200・250・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
  • その他(5)
  • チタン系コーティング(6)
  • ノンコーティング(3)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Gショートドリル NACHI(不二越)GショートドリルNACHI(不二越)(11件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
大径ストレートシャンクドリル(HSS) 理研製鋼大径ストレートシャンクドリル(HSS)理研製鋼(2件のレビュー)
9,398税込10,338
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
スーパーマルチドリル HGS型 5D 住友電工ハードメタルスーパーマルチドリル HGS型 5D住友電工ハードメタル
46,980税込51,678
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質ACX70コーティングDEXコート
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応 ワルターツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応ワルター
5,998税込6,598
1本
9日以内出荷
汎用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
スタブドリル(汎用HSSドリル) ワルタースタブドリル(汎用HSSドリル)ワルター
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
汎用HSSドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。RoHS指令(10物質対応)対応
大径ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼大径ストレートシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
17,980税込19,778
1本
当日出荷から121日以内出荷
材質ハイス
NCスポットドリル 先端角90° タイテックスNCスポットドリル 先端角90°タイテックス
11,980税込13,178
1本
9日以内出荷
汎用NCスポットドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。材質HSS ノンコート先端角(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E 深穴用ドリル タイテックスHSS-E 深穴用ドリルタイテックス
29,980税込32,978
1本
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドドリル SCD-SXC16 イスカル超硬ソリッドドリル SCD-SXC16イスカル
139,800税込153,780
1本
4日以内出荷
内部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(5XD) 京セラ2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(5XD)京セラ
42,980税込47,278
1本
29日以内出荷
ダブルマージン設計により、精度および表面仕上げを改善すると同時にドリル加工の強度を向上します。特殊な自動センタリング機能によりスポットドリルが必要なく、スラストとたわみを低減します。刃先保護設計により、刃先強度を向上するとともに刃先疲労を低減し、送りを上げることができます。56HRC(577 HB)以下の被削材に推奨します。
用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金
2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(3XD) 京セラ2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(3XD)京セラ
42,980税込47,278
1本
29日以内出荷
ダブルマージン設計により、精度および表面仕上げを改善すると同時にドリル加工の強度を向上します。特殊な自動センタリング機能によりスポットドリルが必要なく、スラストとたわみを低減します。刃先保護設計により、刃先強度を向上するとともに刃先疲労を低減し、送りを上げることができます。56HRC(577 HB)以下の被削材に推奨します。
用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A7075、銅合金
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
37,980税込41,778
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD12D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD1D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。フランジシャンク
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD1D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
48,980税込53,878
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD8D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD3D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
34,980税込38,478
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD5D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク
ドリル コートHS S柄 SGOH9D NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 SGOH9DNACHI(不二越)
86,980税込95,678
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
ドリル コートHS S柄 SGOH7D NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 SGOH7DNACHI(不二越)
82,980税込91,278
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
ドリル コートHS S柄 SGOH5D NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 SGOH5DNACHI(不二越)
54,980税込60,478
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
ドリル コートHS S柄 AGPLSD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 AGPLSDNACHI(不二越)
85,980税込94,578
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO
ドリル コートHS S柄 BCD イワタツールドリル コートHS S柄 BCDイワタツール
14,980税込16,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質HSS角度(°)60°表面処理TiCNコーティングシャンク形状ストレートシャンク角度小数60
ドリル HS S柄 CD イワタツールドリル HS S柄 CDイワタツール
12,980税込14,278
1本
7日以内出荷
角度(°)60°角度小数60
ドリル HS S柄 CCD イワタツールドリル HS S柄 CCDイワタツール
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
材質HSS角度(°)60°表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク角度小数60
ドリル HS S柄 BCD イワタツールドリル HS S柄 BCDイワタツール
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS角度(°)60°表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク角度小数60
スーパーマルチドリル HGS型 3D 住友電工ハードメタルスーパーマルチドリル HGS型 3D住友電工ハードメタル
38,980税込42,878
1本
翌日出荷から9日以内出荷
材質ACX70コーティングDEXコート
超硬ソリッドドリル SCD-AP3 イスカル超硬ソリッドドリル SCD-AP3イスカル
46,980税込51,678
1個
29日以内出荷
外部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドドリル SCD-AP5 イスカル超硬ソリッドドリル SCD-AP5イスカル
59,980税込65,978
1個
29日以内出荷
外部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドドリル SCD-ACP5 イスカル超硬ソリッドドリル SCD-ACP5イスカル
66,980税込73,678
1個
6日以内出荷から29日以内出荷
クーラント穴付きです。
用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
大径コバルトストレートシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼大径コバルトストレートシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
ストロングマルチドリル HX型 住友電工ハードメタルストロングマルチドリル HX型住友電工ハードメタル
37,980税込41,778
1本
翌日出荷から8日以内出荷
コーティングDEXコート材質solid Carbide
ドリル タンガロイドリルタンガロイ
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
材質AH170刃数2RoHS指令(10物質対応)対応

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

ハイスドリル