カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.68(2)
- 0.69(3)
- 0.7(5)
- 0.71(3)
- 0.72(4)
- 0.73(3)
- 0.74(5)
- 0.75(5)
- 0.76(2)
- 0.77(1)
- 0.78(1)
- 0.79(1)
- 0.8(1)
- 0.81(1)
- 0.82(1)
- 0.83(1)
- 0.84(1)
- 0.85(1)
- 0.9(1)
- 1.15(1)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(4)
- 4(1)
- 6.35(1)
全長(mm)
- 23(6)
- 38(3)
- 45(1)
- 50(1)
- 65(1)
- 81(1)
- 98(1)
材質
- コバルトハイス(2)
- ハイス(4)
- バナジウムハイス(1)
- 粉末ハイス(1)
- 超硬合金(1)
シャンク形状
- エンドミルシャンク(3)
- 角(1)
溝長(mm)
- 4.5
- 12(138)
- 14(130)
- 16(158)
- 18(200)
- 20(217)
- 22(169)
- 24(153)
- 30(170)
- 33(167)
- 35(143)
- 36(132)
- 39(147)
- 40(137)
- 43(176)
- 45(139)
- 47(155)
- 75(224)
- 87(152)
- 100(189)
- 150(153)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- PVDコーティング(1)
- アルミナ系コーティング(1)
- チタン系コーティング(3)
- ホモ処理(1)
PVDコーティング・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ホモ処理
ブランド
- グーリング(4)
- OSG(オーエスジー)(2)
- 京セラ(2)
- NACHI(不二越)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- KIドリル(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
グーリング・OSG(オーエスジー)・京セラ・NACHI(不二越)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・KIドリル・住友電工ハードメタル

EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS
OSG(オーエスジー)(42件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~特価1本当日出荷から8日以内出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
SG-ESS ショートドリル
NACHI(不二越)(9件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から8日以内出荷40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥15,980~税込¥17,578~1箱(10本)当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm~19.0mm
グーリング¥21,980税込¥24,1781箱(10本)当日出荷から20日以内出荷弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。用途黄銅、マグネシウム合金用。材質HSS
スパイラルステップドリル
KIドリル¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷から5日以内出荷チタンコーティング採用!耐摩耗性・耐溶着性に優れる! 6.35六角軸は、インパクトドライバーでも使用可! 穴あけ・下穴拡大・修正・面取り、1本で様々な径に対応用途ステンレス・鉄工・プラスチックの切削シャンク径(Φmm)6.35角
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥22,980~税込¥25,278~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理
ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート
グーリング¥31,980~税込¥35,178~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なコーティング付きドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCOねじれ角(°)130
マイクロロングドリル
住友電工ハードメタル¥17,980税込¥19,7781個翌日出荷から6日以内出荷「マイクロロングドリル」は、小径穴の深穴加工用に開発した高能率加工用油穴付きドリルです。小径ドリルの課題であるドリル強度を大幅に向上させた、次世代の小径深穴加工用ドリルです。長寿命。用途ガイド穴用。仕様Pilot材質ACV70被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金先端角(°)145表面処理PVDコート給油方式内部給油式油穴ありシャンク径(mm)3加工穴深さ(L/D)2DFIG1
2枚刃ショートセルフセンタリングドリル DIN6539 108M Plus(AlTiNコーティング)
京セラ¥3,798税込¥4,1781本29日以内出荷ショートタイプのセルフセンタリングドリルです。用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC
2枚刃ショートセルフセンタリングドリル DIN6539 108M Plus(ノンコーティング)
京セラ¥3,398税込¥3,7381本29日以内出荷ショートタイプのセルフセンタリングドリルです。用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC