24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研磨シャープナー 鉄工ドリル用 モノタロウ 動画あり
電動ドリルを使って、切れ味の悪くなった鉄工用ドリル刃のカッティングエッジの再研磨が簡単にできる、便利な鉄工用ドリル研磨シャープナーです。
用途鉄工用ドリル(材質:HSS鋼、先端角:118°、刃径:Φ2.0~12.5)再研磨用。 材質(本体)ポリプロピレン、(砥石)PA 仕様右回転 粒度100 適合ドリル径(mm)2.0~12.5(5/64~1/2inch) 最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000~3500 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

長さが調整できるので、中身がガタつかず数種の商品に併用できます。ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。肉薄のため焼却時の[[二酸化炭素]]発生を最低限度に抑えます。積み重ね可能で、工具整理、保管ケースとして便利です。
用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。 ナチュナル 材質ポリプロピレン(PP) セット内容本体、フタ 2018年トラスコ掲載ページ10 0838
1個
43 税込47
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ビックツール切削油 月光(大)
トラスコ品番114-8976 材質天然素材成分100% 質量(g)120
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

現場で使いやすい回転式です。
用途1mm~13mmまで100本収納可能。 材質プラスチック 厚さ(mm)85 質量(g)240 収納数合計100本【1~10(0.1とび)91本】1.0、1.1、1.2、1.3、~9.8、9.9、10.0【他サイズ9本】10.5、10.9、11、11.5、11.9、12、12.5、12.9、13 外径(mm)180
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1.0~13.0mm迄の22サイズのドリルが収納できます。
材質プラスチック製 エスコ品番EA661CH-4 寸法(mm)50×93×70
1個
1,010 税込1,111
当日出荷

耐久性に優れたメタルケースです。ストレートドリルが21サイズ収納可能です。丈夫な金属製ストレートドリル収納ケースです。
用途ストレートドリル収納ケース。 材質ケース:メタル 仕様1.0~10.0mmの21PCS収納可
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

穴あけ深さ調節が自由に設定できます。ドリル刃にドリルストップを取り付けることにより、穴あけ深さを調節できます。
用途木工・コンクリートなどの穴あけ時の深さ調整。 材質樹脂 適合サイズ(Φmm)(ドリル刃)1.5~6
1個
479 税込527
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)スパイラルステージドリル
窒化アルミクロムコーティングを採用!耐熱性・耐摩耗性・耐溶着性UP!。・窒化アルミクロムコーティングを施しているので、切り粉の溶着を防ぎ、耐熱性と耐摩耗性に優れ、切れ味を持続します。・スパイラル形状採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて大幅に切れ味が向上。・先端は従来品と同じく切れ味の良いS型シンニングを採用。・シャンクは六角軸のため、充電ドリルも使用可能。・難削材であるステンレスに対しても高耐久の性能(メーカー従来比)
材質窒化アルミクロムコーティング シャンク径(Φmm)6.35六角軸(ボール溝付) コーティングAlCrNコーティング 適合被削材種鋼板、アルミ、ステンレス、木材、プラスチック(樹脂)等 適合工具充電ドリル(12V以上)/電気ドリル(鉄工用10mm以上) 穴あけ可能板厚(mm)【鋼板】最大2.0【ステンレス】最大1.6【木材/プラスチック】最大3.0 寸法1(mm)4
1本
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途超硬製ドリル研磨用 外径(Φmm)50 材質GC砥石 適合本体ドリルシャープナー(No.21200) 粒度80 厚さ(mm)13 穴径(Φmm)12.7 被削材超硬ドリル RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

インサートアンカーのデッキプレート下穴あけに最適です。チタンコーティングと先端シンニングで長寿命と抜群の切れ味を実現しています。安全ストッパー付で貫通時の突き抜けを防止します。
用途被削材:デッキプレート、薄鉄板(2mm以下)、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板(2mm以下)、等。 トラスコ品番749-2120 材質刃部全体をチタンコーティング。 有効長(mm)2 シャンク径(mm)10 刃径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,898 税込6,488
翌日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

N-8721 ドリ研ローソク用砥石 ハイス鋼用 ニシガキ工業 動画あり
外径(Φmm)48 材質CBN砥石(粒度#150) トラスコ品番435-2998 質量(g)100
1個
6,998 税込7,698
9日以内出荷

下穴と皿取加工が、ドリルの交換不要で同時に出来ます。皿取部はTIN(チタン)コーティングにより、耐溶着性・耐磨耗性に優れています。センタードリルは取替えタイプです。
用途適合電動工具:充電インパクトドライバー、各種電気ドリル用。鉄工、アルミ、木材の下穴と皿取加工に。適応材料:鉄板、アルミ、木材など。 仕様6.35六角軸 材質皿取部/チタンコーティング 全長(mm)84
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質FH3125 寸法S(mm)2 寸法W1(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法INSL(mm)16 FIG2
1箱(5個)
16,490 税込18,139
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チタンコーティングで切れ味抜群。
材質チタンコーティング
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ LOGT-NDJ
RoHS
BTA工具(深穴加工用工具)のノウハウに基づく切れ刃とガイドパッド配置により、優れる「真円度」「真直度」「加工面粗さ」を実現。 ロウ付けガンドリルの1.5~3倍の高送り加工が可能。 3コーナ仕様インサートと2コーナ仕様ガイドパッドを採用し経済的。 最適なブレーカ形状とチップスプリッターにより抜群に切りくず処理性を発揮。安定した切りくず排出を実現。 刃先交換式で再研削が不要なため、工具管理の手間とコストを大幅に低減。 M/C、旋盤用ボディ「MCTR」とガンドリルマシン用ボディ「TRLG」の2種類のボディを設定。
材質AH725 厚さ(mm)2 コーナー半径(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

タンガロイ鋼用ソリッドドリル
RoHS
材質AH725 刃数2 シャンク径(Φmm)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

用途木工・金工兼用のドリルビットです。鉄工用 材質 トラスコ品番810-9043 セット内容丸軸ドリル1.5mm-8.0mm13本セット 質量(g)190 ビット丸軸ドリルビット
1セット(10個)
6,998 税込7,698
9日以内出荷

PROXXON(プロクソン)ドリルシャープナー用砥石
RoHS
用途ハイスドリルの研磨 外径(Φmm)50 材質WA砥石 適合本体ドリルシャープナー(No.21200) 粒度80 厚さ(mm)13.7 穴径(Φmm)12.7 被削材ハイスドリル RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

樹脂製なので軽くて使いやすいドリルケースです。六角軸シャンクに対応します。
用途お持ちの六角軸ドリルの整理・保管に。 材質ABS樹脂 適合径(Φmm)6.35
1個
488 税込537
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイガイドパッド
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
18,490 税込20,339
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

住友電工ハードメタルストロングマルチドリル HY型
材質solid Carbide コーティングDEXコート
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

住友電工ハードメタルストロングマルチドリル HX型
コーティングDEXコート 材質solid Carbide
1本
8,998 税込9,898
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)