絞り込み
ブランド
  • ヒューイット(11)
  • グーリング(7)
  • エスコ(5)
  • ワルター(5)
  • ATI(3)
  • E-Value(2)
  • サンコーテクノ(1)
  • トップ工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • リューター(日本精密機械工作)(1)
  • リューター(1)
  • SK11(1)
  • プロトティップ(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(3)
  • 0.6(1)
  • 0.7(2)
  • 0.8(2)
  • 1(2)
  • 1.1(2)
  • 1.2(2)
  • 1.3(2)
  • 1.4(2)
  • 1.5(2)
  • 1.6(2)
  • 1.7(2)
  • 1.8(2)
  • 1.9(2)
  • 2(2)
  • 2.1(2)
  • 2.2(2)
  • 2.3(2)
シャンク径(Φmm)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
  • 0.7(1)
  • 0.8(1)
  • 1(1)
  • 1.1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.3(1)
  • 1.4(1)
  • 1.5(1)
  • 1.6(1)
  • 1.7(1)
  • 1.8(1)
  • 1.9(1)
  • 2.34(2)
  • 6.35(3)
  • 10(2)
  • 10.1(1)
全長(mm)
  • 93(4)
  • 100(3)
  • 101(5)
  • 102(2)
  • 103(2)
  • 105(3)
  • 106(4)
  • 109(3)
  • 114(3)
  • 117(4)
  • 127(3)
  • 131(3)
  • 134(4)
  • 137(4)
  • 142(3)
  • 151(3)
  • 173(3)
  • 210(3)
  • 217(3)
  • 221(3)
材質
  • CVDコーティング(3)
  • PVDコーティング(8)
  • その他(24)
  • クロムモリブデン鋼(1)
  • コバルトハイス(553)
  • サーメット(3)
  • ステンレス(4)
  • セラミックス(2)
  • ダイヤモンド(1)
  • ダイヤモンド焼結体(2)
  • ハイス(1,446)
  • バナジウムハイス(11)
  • 合金工具鋼(12)
  • 樹脂(10)
  • 炭素工具鋼(17)
  • 粉末ハイス(405)
  • 超硬合金(64)
シャンク形状
  • その他(1)
その他
溝長(mm)
  • 10(3)
  • 12(2)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 20(2)
  • 22(2)
  • 24(2)
  • 27(2)
  • 30(3)
  • 33(3)
  • 36(3)
  • 39(2)
  • 42(2)
  • 48(2)
  • 52(2)
  • 54(2)
  • 101(1)
  • 130(1)
  • 140(1)
10・12・14・16・18・20・22・24・27・30・33・36・39・42・48・52・54・101・130・140・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
  • 3価ユニクロ(1)
3価ユニクロ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリルケース TRUSCOドリルケースTRUSCO(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
蓋を開くとドリルが自動的に立ち、取り出しが大変便利です。 積み重ねができ、ドリルセット組に大変便利です。C-21は、タップに合わせてドリル下穴がセットされるため、管理上たいへん便利。
用途ドリルやタップの収納に。材質本体:スチール ドリル立て:ABS樹脂
ストレートドリル グーリングストレートドリルグーリング(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1本ほか
当日出荷
材質にスウェーデン鋼を使用により、被削材によってはコバルトドリルの代替使用が可能です。高品質の工具材料を使用しています。 一般鋼穴あけに経済的で最適です。 センターカット付です。 DIN規格品です。
用途被削材:張力1000N/mm2以下の炭素鋼、合金鋼、ねずみ鋳鉄ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。材質スウェーデン鋼加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
六角軸振動用充電ドリルビット SK11六角軸振動用充電ドリルビットSK11(1件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
マキタ4モードドライバー等に取り付けて使用できる六角軸のコンクリートドリルです。六角軸タイプのコンクリートドリルなので、ワンタッチ装着が可能です。通常の振動ドリルにも使用していただけます。六角軸なので軸滑りが起きません。従来の充電ドライバードリルビットに比べ刃先角を鈍角にし、更に左右対称に近くカットすることにより振動モード作業での耐久性向上を実現しました。インパクトドライバーで使用される場合はブロック・モルタル用になります。
用途コンクリート・ブロック・モルタル・カワラへの穴あけ作業。材質特殊鋼
コンビドリルセット E-ValueコンビドリルセットE-Value
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
鉄工ドリル・モルタルブロック用ドリルがセットになりました。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。 6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。チタンコーティングを施しており、耐熱性が向上し切れ味が長持ちします。
用途鉄工用は鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材、モルタル用はモルタル・ブロック・レンガへの穴あけ作業。材質鉄工用:ハイス鋼(チタンコーティング)、モルタルブロック用ドリル:工具鋼+超硬ドリルビットサイズ(mm)(鉄工):2.0・3.0・3.5・4.0・5.0、(モルタル):3.0・3.5・4.0・5.0・.60シャンク径(mm)6.35(六角)穴あけ可能板厚(mm)(鉄工用)鉄:5、ステンレス:2
ドリル専用キャビネット ヒューイットドリル専用キャビネットヒューイット
21,980税込24,178
1台
当日出荷
ドリルの管理に便利な製品です。アメリカ製です。
材質スチール製 パウダーコーティング(粉体塗装)幅(mm)371高さ(mm)197奥行(mm)194RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルケース ヒューイットドリルケースヒューイット
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
アメリカ製です。
材質スチール製 パウダーコーティング(粉体塗装)RoHS指令(10物質対応)対応
マルチドリルセット E-ValueマルチドリルセットE-Value
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
各所材料への穴あけが可能です。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。 6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。
用途鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材・ブロック・レンガなどの穴あけ作業。材質工具鋼+超硬ドリルビットサイズ(mm)3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・6.0シャンク径(mm)6.35(六角)穴あけ可能板厚(mm)鉄:2、ステンレス:1
スチールツイストドリル リューター(日本精密機械工作)スチールツイストドリルリューター(日本精密機械工作)
2,598税込2,858
1パック(5本)
当日出荷から9日以内出荷
高品質のスチール鋼ですので切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM-630、BDM-660、高速精密卓上ボール盤BDK-300を使用しますと精度の良い穴あけが出来ます。
用途各種金属、プラスチックなどの小径穴あけに材質スチール鋼軸径(Φmm)2.34全長(mm)45
ドリルケース【スタブドリル用】 ヒューイットドリルケース【スタブドリル用】ヒューイット
3,298税込3,628
1個
当日出荷
アメリカ製です。
材質スチール製 パウダーコーティング(粉体塗装)幅(mm)178高さ(mm)45奥行(mm)102適合規格1.0~13.0mm/0.5とびRoHS指令(10物質対応)対応
ドリルケース【タップ&ドリル用】 ヒューイットドリルケース【タップ&ドリル用】ヒューイット
1,998税込2,198
1個
当日出荷
アメリカ製です。
材質スチール製 パウダーコーティング(粉体塗装)幅(mm)100高さ(mm)32奥行(mm)180適合規格【タップ&ドリル用】M2.5 x 0.45, M3.0 x 0.50, M3.5 x 0.60, M4.0 x 0.70, M5.0 x 0.80, M6.0 x 1.00, M8.0 x 1.25, M10 x 1.50, M12 x 1.75, 2.05, 2.50, 2.90, 3.30, 4.20, 5.00, 6.70, 8.50, 10.20mmRoHS指令(10物質対応)対応
6.0mm ハンドドリル エスコ6.0mm ハンドドリルエスコ
4,070税込4,477
1個
翌日出荷
材質スチールエスコ品番EA801AZ-6
ドリルガイドハウジング ATIドリルガイドハウジングATI
709税込780
1個
翌々日出荷
ドリルやタップを表面に対して90度の角度を付けるためのガイドです。丈夫なポリカーボネート製です。
用途航空産業向け。材質工具鋼
スプレーボトルラック ヒューイットスプレーボトルラックヒューイット
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
アメリカ製です。
穴径(Φmm)90使用ビス径(mm)8材質スチール製RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルケース【リーマ用】 ヒューイットドリルケース【リーマ用】ヒューイット
5,398税込5,938
1個
当日出荷
アメリカ製です。
材質スチール製 パウダーコーティング(粉体塗装)幅(mm)225高さ(mm)45奥行(mm)100適合規格【リーマ用25本収納】RoHS指令(10物質対応)対応
タップ&ドリル専用キャビネット ヒューイットタップ&ドリル専用キャビネットヒューイット
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
下穴ドリルとタップが交互に収納できるので管理が簡単です。アメリカ製です。
材質スチール製 パウダーコーティング(粉体塗装)幅(mm)660高さ(mm)318奥行(mm)305適合規格【タップ&ドリル用】1.25~22.0mm/M1.6×0.35~M24×2.0RoHS指令(10物質対応)対応
1/4-28ねじ山付シャンクドリルビット ATI1/4-28ねじ山付シャンクドリルビットATI
7,898税込8,688
1セット(5個)
当日出荷から翌々日出荷
航空機用によく使われる#1/4 -28雄ねじシャンクドリルビットです。
用途航空機のMRO用、アングルドリルアタッチメントに装着仕様135度スプリッティングポイント材質工具鋼ねじピッチ(山数/inch)1/4-28
六角頭ドリルピン エスコ六角頭ドリルピンエスコ
23,900税込26,290
1本(50本)
翌日出荷
入数:50本。インパクトドライバーで簡単に取り付けが可能です。シートの固定などにご活用いただけます。フランジナットを特殊溶接しております。先端はペンシル加工です。通常のアンカーピンをハンマーで打ち込む時と比べて作業効率が大幅にUPしています。
材質スチール全長(mm)300対辺(mm)フランジナット:19六角対辺(mm)26表面処理ユニクロメッキ (三価)ナット高H(mm)12線径(mm)Φ10
ドリルホルダ 7XD用 グーリングドリルホルダ 7XD用グーリング
56,980税込62,678
1本
翌々日出荷
確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。独自の溝形状とクーラントダクト位置により切屑排出性に優れています。
材質スチール
ドリルホルダ 5XD用 グーリングドリルホルダ 5XD用グーリング
52,980税込58,278
1本
翌々日出荷
確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。独自の溝形状とクーラントダクト位置により切屑排出性に優れています。
材質スチール
ドリルホルダ 3XD用 グーリングドリルホルダ 3XD用グーリング
43,980税込48,378
1本
翌々日出荷
確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。
材質スチール
ドリルホルダ 1.5XD用 グーリングドリルホルダ 1.5XD用グーリング
35,980税込39,578
1本
翌々日出荷
1.5Dまでの穴加工及び深穴のパイロット加工にも適しています。
材質スチール
ドリルホルダ 1XD用 グーリングドリルホルダ 1XD用グーリング
49,980税込54,978
1本
20日以内出荷
1×Dまでの穴加工と同時に面取り加工も可能です。深穴のパイロット加工にも適しています。
材質スチール
ドリルホルダ 10XD用 グーリングドリルホルダ 10XD用グーリング
69,980税込76,978
1本
翌々日出荷
確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。独自の溝形状とクーラントダクト位置により切屑排出性に優れています。
材質スチール
ConeFitミーリングヘッド用 Walter CaptoアダプターTM プロトティップConeFitミーリングヘッド用 Walter CaptoアダプターTMプロトティップ
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
ヘッド交換式エンドミルConeFit専用アダプターです。
用途各種切削加工。ミーリング加工。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
B3213チップ交換式ドリル ワルターB3213チップ交換式ドリルワルター
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
チップ交換式ドリルボディです。
用途穴あけ加工。材質スチール刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
A201Mドリルチャック ワルターA201Mドリルチャックワルター
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
工具アダプターです。
用途穴あけ加工。切削加工用アダプター。トラスコ品番826-0533材質スチールアダプタタイプNCT50
B3212チップ交換式ドリル ワルターB3212チップ交換式ドリルワルター
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
チップ交換式ドリルボディです。
用途穴あけ加工。材質スチール刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
B3214チップ交換式ドリル ワルターB3214チップ交換式ドリルワルター
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
チップ交換式ドリルボディです。
用途穴あけ加工。材質スチール刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
ConeFitミーリングヘッド用 AK631アダプター ワルターConeFitミーリングヘッド用 AK631アダプターワルター
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
用途各種切削加工。ミーリング加工。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ドリルブッシング ATIドリルブッシングATI
2,598税込2,858
1個
当日出荷
浸炭鋼製で高い耐久性を実現しています。
用途航空産業向け。適合ドリルガイドハウジング:ATI589CA材質工具鋼
ツイストドリル(スチール鋼) リューターツイストドリル(スチール鋼)リューター
2,498税込2,748
1袋(5本)
翌々日出荷
スチール鋼です。高速精密マイクロボール盤BDM‐660、精密マイクロボール盤BDM‐300・BDM‐300Gを使用しますと精度の良い穴あけができます。
用途各種金属、プラスチックなどの小径穴あけ用。トラスコ品番128-4681材質スチール鋼全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000刃長(mm)10シャンク径(mm)2.34刃径(mm)0.5
六角軸円錐ドリル 快削 SK(新潟精機)六角軸円錐ドリル 快削SK(新潟精機)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
刀のような鋭い斬れ味、抵抗を感じない快速性と切削性です。信頼の日本製です。1本で広範囲の加工が可能です。
用途薄鉄板、ステンレス、アルミ、銅、合板、プラスチックなどの切削、くり広げに材質本体:高速度鋼硬度HRC先端:63-65シャンク形状六角シャンク径(mm)6.35
ツーリングスタンド ヒューイットツーリングスタンドヒューイット
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
アメリカ製です。
材質スチール製 パウダーコーティング(粉体塗装)幅(mm)695高さ(mm)280奥行(mm)515RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルケース【タップ用】 ヒューイットドリルケース【タップ用】ヒューイット
3,298税込3,628
1個
当日出荷
アメリカ製です。
材質スチール製 パウダーコーティング(粉体塗装)幅(mm)85高さ(mm)25奥行(mm)115適合規格【タップ用10本収納】M3 x 0.5, M3.5 x 0.6, M4 x 0.7, M4.5 x 0.75, M5 x 0.8, M6 x1.0, M8 x 1.25, M10 x 1.5, M12 x 1.75, M16 x 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル専用キャビネット ヒューイットエンドミル専用キャビネットヒューイット
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
アメリカ製です。
材質スチール製 パウダーコーティング(粉体塗装)幅(mm)305高さ(mm)240奥行(mm)660適合規格2.0~5.5mm/(0.5とび) 6.0~12.0mm/(1.0とび) 12.5mm, 13.0~25.0mm/(1.0とび)RoHS指令(10物質対応)対応
タップ専用キャビネット ヒューイットタップ専用キャビネットヒューイット
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
アメリカ製です。
材質スチール製 パウダーコーティング(粉体塗装)幅(mm)194高さ(mm)197奥行(mm)371適合規格【タップ29種類】3mm x 0.50~24mm x 3.00RoHS指令(10物質対応)対応
六角シャンクコバルトドリルセット 5本組 トップ工業六角シャンクコバルトドリルセット 5本組トップ工業
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取付可能です。 X型シンンイング加工が施されており刃先が逃げません。 正確な位置に穴開け可能です。 刃先にX型シンニング加工を施してあります。
用途鉄・ステンレスの穴開けに最適ですトラスコ品番722-6659セット内容2.0、2.5、3.0、3.5、4.0材質特殊合金鋼質量(g)130
グットラクバー サンコーテクノグットラクバーサンコーテクノ
6,998税込7,698
1本
5日以内出荷
材質スチール
[六角軸]木工用ロングドリルセット エスコ[六角軸]木工用ロングドリルセットエスコ
15,300税込16,830
1本
翌日出荷
木箱入り。軟質材、硬質材の木材に対して穴あけができ、湿った木材も穴あけ可能です。
材質工具鋼全長(mm)460六角対辺(mm)【シャンク】10:9 ±0.2、12:10.9 ±0.2、14:11.2 ±0.2、16:11.2 ±0.2、18:11.2 ±0.2、20:11.2 ±0.2被削材対応:木材サイズ(mm)10・12・14・16・18・20
[六角軸]木工用ドリルビット エスコ[六角軸]木工用ドリルビットエスコ
1,980税込2,178
1本
翌日出荷
六角シャンク。浅穴から少し深めの穴あけに。電動ドリル、充電式インパクトドライバー対応。一般木材用。
材質普通鋼

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

ハイスドリル