絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル(5)
  • グーリング(4)
  • 理研製鋼(4)
  • 岡崎精工(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • イシハシ精工(1)
  • ケナメタル(1)
  • タンガロイ(1)
  • FKD(フクダ精工)(1)
  • ワルター(1)
  • THECUT(1)
  • タイテックス(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10(4)
  • 10.5(4)
  • 37.1(2)
  • 37.2(2)
  • 37.3(2)
  • 37.4(2)
  • 37.5(10)
  • 37.6(2)
  • 37.7(2)
  • 37.8(2)
  • 37.9(2)
  • 38(11)
  • 38.1(2)
  • 38.2(2)
  • 38.3(2)
  • 38.4(2)
  • 38.5(10)
  • 38.6(2)
  • 38.7(2)
  • 39(11)
シャンク径(Φmm)
  • 11(1)
  • 11.5(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • M4(1)
  • MT4(13)
全長(mm)
  • 360
  • 40(134)
  • 46(114)
  • 50(139)
  • 61(119)
  • 65(112)
  • 70(182)
  • 75(169)
  • 80(163)
  • 86(129)
  • 89(125)
  • 90(117)
  • 95(155)
  • 100(206)
  • 102(112)
  • 117(119)
  • 125(147)
  • 133(135)
  • 150(158)
  • 200(136)
  • 250(133)
材質
  • コバルトハイス(6)
  • ハイス(12)
  • 超硬合金(2)
シャンク形状
  • テーパシャンク(4)
テーパシャンク
溝長(mm)
  • 187(1)
  • 210(1)
  • 215(14)
  • 235(4)
  • 239(1)
  • 250(1)
  • 292.6(1)
  • 315(1)
187・210・215・235・239・250・292.6・315
表面処理
  • その他(3)
  • チタン系コーティング(2)
  • ノンコーティング(3)
  • ホモ処理(4)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
41,980税込46,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
テーパドリル 三菱マテリアルテーパドリル三菱マテリアル(4件のレビュー)
45,980税込50,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般穴あけ用のテーパドリルです。
用途汎用・一般加工
テーパーシャンクドリル イシハシ精工テーパーシャンクドリルイシハシ精工
27,980税込30,778
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質高速度鋼
テーパードリル 三菱マテリアルテーパードリル三菱マテリアル
44,980税込49,478
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般穴あけ用です。
用途汎用・一般加工
KMC2テーパドリル 三菱マテリアルKMC2テーパドリル三菱マテリアル
75,980税込83,578
1本
当日出荷から翌日出荷
難削材の穴あけに最適です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
テーパシャンクドリル 岡崎精工テーパシャンクドリル岡崎精工
32,980税込36,278
1本
当日出荷から93日以内出荷
シャンクが豊富 MCO材を使用 ホモ処理品
材質MCO材(コバルト高速度鋼)先端角(°)118表面処理ホモ
テーパシャンクドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクドリル(HSS)理研製鋼
46,980税込51,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
KMC2テーパードリル 三菱マテリアルKMC2テーパードリル三菱マテリアル
35,980税込39,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。
用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
錐丸テーパードリル THECUT錐丸テーパードリルTHECUT(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1本
当日出荷から4日以内出荷
高品質で低価格 THE CUTシリーズに汎用テーパードリル新発売 お客様に魅力的な価格設定を実現
材質ハイス先端角(°)118表面処理ノンコート直径許容差h8加工内容穴加工
コバルトテーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼コバルトテーパシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
69,980税込76,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
テーパーシャンクドリル 岡崎精工テーパーシャンクドリル岡崎精工
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
材質ハイス表面処理ホモ処理
Gテーパシャンク スタンダードドリル 三菱マテリアルGテーパシャンク スタンダードドリル三菱マテリアル(2件のレビュー)
87,980税込96,778
1本
当日出荷から8日以内出荷
メーカ独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加工能率が向上します。
用途汎用・一般加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金コーティングTiNコーティング(ノンコーティング品と比較し2~3倍程度の長寿命を実現します。)ドリルのシンニング形状XRシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118
深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン グーリング深穴加工ドリル 特長2 ダークマージングーリング
21,980税込24,178
1本
20日以内出荷
深穴加工定番、硬鋼・合金鋼等の高能率加工用(特長2)ロングドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン グーリング深穴加工ドリル 特長2 ダークマージングーリング
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番、高能率加工用(特長2)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル セミロング ダークマージン グーリング深穴加工ドリル セミロング ダークマージングーリング
96,980税込106,678
1本
20日以内出荷
深穴加工定番、高能率加工用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
ハイスドリル 特長2 ホモ処理 グーリングハイスドリル 特長2 ホモ処理グーリング
17,980税込19,778
1本
20日以内出荷
一般の用途で使用される汎用型(特長2)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
HSS深穴用エクストラロングドリル テーパーシャンク タイテックスHSS深穴用エクストラロングドリル テーパーシャンクタイテックス
16,980税込18,678
1本
9日以内出荷
高性能ハイスドリルです。さまざまな被削材に使用可能です。確実な切りくず処理からステップの低減が可能です。
用途鋼、ステンレス、鋳物、耐熱合金、非鉄合金(アルミ、銅など)に。RoHS指令(10物質対応)対応
HSS深穴用エクストラロングドリル ワルターHSS深穴用エクストラロングドリルワルター
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
高性能ハイスドリルです。さまざまな被削材に使用可能です。確実な切りくず処理からステップの低減が可能です。
用途鋼、ステンレス、鋳物、耐熱合金、非鉄合金(アルミ、銅など)に。RoHS指令(10物質対応)対応
付刃テーパーシャンクドリル TD FKD(フクダ精工)付刃テーパーシャンクドリル TDFKD(フクダ精工)
159,800税込175,780
1本
翌々日出荷
先端に超硬チップをロー付けしてあり、アルミ合金、鋳鉄などの穴あけに最適です。
材質G2(ロー付タイプ)リード角右ネジレ20°
刃先交換式ドリル MCTR-F L/D=10 タンガロイ刃先交換式ドリル MCTR-F L/D=10タンガロイ
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
高能率加工を実現 切れ刃に施した独自のチップブレーカ形状で抜群の切りくず処理と高い送り許容度を実現 良好な切りくず処理 ・チップスプリッタによる切りくず分断効果により良好な切りくず排出 ・工具径 Φ28 以上は切れ刃を 3 つに分割し、細かな切りくずを生成 ・良好な切りくず排出性能により、旋盤やマシニングセンタなど汎用加工機での加工が可能 コーティングにより耐熱性が向上し、切削速度アップが可能
シャンク径(Φmm)40シャンク長(mm)69RoHS指令(10物質対応)対応機械側接続径(mm)40工具径公差(mm)0/-0.07加工穴径公差(mm)+0.05/-0.1
ドリルアダプター HTS--Basic Shk 2°WN(WD) ケナメタルドリルアダプター HTS--Basic Shk 2°WN(WD)ケナメタル
69,980税込76,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
H!TSドリル用シャンク
TiNコバルトテーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼TiNコバルトテーパシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
169,800税込186,780
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイスコーティングTiNコーティングシャンク形状テーパシャンク
ドリル HS T柄 TD NACHI(不二越)ドリル HS T柄 TDNACHI(不二越)
37,980税込41,778
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質HSS
突撃テーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼突撃テーパシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
86,980税込95,678
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

ハイスドリル