ナノメートルチタンコーティング。耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ。切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
材質M35(SKH55)
シャンク径(Φmm)充電ドライバー対応:6.35
有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6
表面処理ナノメートルチタンコーティング
ナノメートルチタンコーティング 耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ(3本セット)
3本セット(スチールケース付)
切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
シャンク径(Φmm)6.35
セット内容DSHB-412RH(Φ4~12mm 1mm刻み)1本、DSHB-422RH(Φ4~22mm 2mm刻み)1本、DSHB-433RH(Φ4~33mm 2mm刻み Φ30~33は3mm刻み)1本、スチールケース
材質本体:M35(SKH55)、ケース:SPCC(鉄)、緩衝材:PU
質量(g)600
有効切断能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス板:1.6
本体寸法(mm)120×40×160
表面処理チタンコーティング
関連資料(0.59MB)
取扱説明書(0.1MB)
1セット(3本)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
切れ味約3倍長持ち!
チタンコーティング加工!
芯ブレが少ない!
切削スピードアップ!!
用途鉄・アルミ樹脂・木材への穴あけに
セット内容6、5、4、3.5、3、2.5、2、1.5(mm)
材質HSS鋼
コーティングチタンコーティング
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
インパクトドライバー対応。
回転しながら、対象部に穴を開ける工具です。
複数サイズの穴あけ、穴径拡大、修正、バリ取りなどを1本で加工できるドリルです。
用途電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤、工作機械に。
鉄板(2.0mm以下)、ステンレス(1.6mm以下)、アルミ、銅、合板、プラスチックなどの穴あけに。
交差穴、穴のくり広げ、バリ取り、面取り、ネジの下穴、複数の径の違う穴あけに。
穴あけ寸法(Φmm)4・5・6・7・8・9・10・11・12
段数9段
全長(mm)70
材質コバルト
適正回転数(min-1)600~900
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
よく使うサイズ14本入りのケースセット
「TiN」窒化チタンコーティング仕様
特殊接合により空回りを防止
前面が大きく開くので、出し入れがしやすい
用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。
仕様●入数:14本●サイズ(mm):2.0・2.5・3.0・3.2・3.3・3.4・3.5・3.8・4.0・4.2・4.5・5.0・5.5・6.0●材質:本体:HSS(ハイス)ケース:樹脂●六角シャンク:6.35mm
ドリル径(Φmm)2
表面処理チタンコーティング
アズワン品番65-2231-15
1セット(14本)
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
SDSプラスシャンク
対応被削材:強化コンクリート・人工石・自然石
仕様●セット内容:5.0×110mm・6.0×110mm・8.0×110mm・6.0×160mm・8.0×160mm・10.0×160mm・12.0×160mm●有効長(mm):5.0×110mm:45mm6.0×110mm:46mm8.0×110mm:45mm6.0×160mm:95mm8.0×160mm:94mm10.0×160mm:95mm12.0×160mm:85mm
アズワン品番65-2226-03
1セット(4本)
¥8,640
税込¥9,504
翌日出荷
高密度超硬チップ
位置決めしやすい鋭利な先端部
7面研磨された先端チップにより高い耐久性と早い穴あけを実現
用途磁器、陶器タイル、瓦、石膏ボード、ALC
高密度超硬チップ
ダイヤモンド精密研磨
位置決めしやすい鋭利な先端部
振動をかけても大丈夫な頑丈な構造
急角度の削りだし4本フルート二より、素早く切り粉を排出
コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に穴あけができます
ダイヤモンドビット穿孔の位置決めに。
EA811AK-5~38用
仕様●適合サイズ:4mm(5/32”)、5mm(3/16”)、6mm(7/32”)、7mm(1/4”)、8.5mm(5/16”)、10mm(3/8”)、12.5mm(7/16”)、Free
アズワン品番65-2225-10
1本
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
ドリル先端特殊形状により驚異の切れ味・耐久性。インパクト・ステンレス両方対応。
用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ
セット内容3.3/3.5/4.2/4.5/5.0/5.2
材質コバルトハイス鋼
軸径六角軸6.35
1セット(6本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
深溝加工に革命をもたらす。
材質HSS(ハイス(高速度工具鋼))
公差直径:h8
先端角(°)118
表面処理OX(ホモ処理)
ねじれ角HH(強ねじれ)
ドリルのシンニング形状Xシンニング
スパイラルカットシステムで切れ味抜群です。窒化チタンコーティングにより耐熱性、耐摩耗性、凝着性がアップ。材質にコバルトハイス鋼を使用し耐久性アップしています。1本で径の違う穴あけ加工ができます。
バリ取り・穴のくり広げ・面取りなど多用途に使用可能です。センターポンチ作業不要です。
用途ステンレス(1.6mm以下)、鉄板(2.0mm以下)。塩ビ、プラスチックの穴あけ。電気孤児・電設工事、自動車修理・鈑金、ホビー、DIYなどの作業に適しています。
材質コバルトハイス鋼
軸径六角シャンクドリル6.35mm
回転数(min-1[r.p.m])600~900
表面処理窒化チタンコーティング
二枚刃でケガキの負担、木屑をすくう負担を軽減します。螺旋形状とストレート形状を組み合わせることで、木屑の排出を良くし、木屑詰まりを軽減させます。特殊な焼き入れで軸部を強化し、太径サイズの穴あけによる軸折れを防止します。
用途木材の貫通穴用のショートビットです。
軸径(Φmm)六角軸シャンク6.35
適合工具インパクトドライバー、電気ドリル、ドリルドライバー
材質HSS-Co(コバルトハイス)
寸法(mm)1・2・3・4・5・6・7・8・9・10
先端形状135°
アズワン品番64-7908-30
入数10本
1個
¥4,540
税込¥4,994
翌日出荷
材質HSS(チタンコーティング)
シャンク径(Φmm)1/4"
穴あけ寸法(Φmm)4.0~22(2とび)
1本
¥4,900
税込¥5,390
当日出荷
材質HSS(チタンコーティング)
シャンク径(Φmm)1/4"
穴あけ寸法(Φmm)4.0~12(1とび)
1本
¥2,900
税込¥3,190
当日出荷
用途ステンレス、一般鋼材、軽金属に
材質CO-HSS(コバルトハイス)
寸法(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0
入数10本
六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
¥3,920
税込¥4,312
当日出荷
用途ステンレス、鉄、銅、アルミ
材質コバルトハイス鋼
全長(mm)85
刃先径(Φmm)3.2
有効長(mm)30
六角シャンク径(Φmm)6.35
1パック
¥910
税込¥1,001
当日出荷
用途鉄、アルミ、合成樹脂、木工に。
材質HSS(ハイス)
寸法(mm)刃先径:2.3、全長:70、有効長:25
入数2本
六角シャンク径(Φmm)6.35
1パック
¥785
税込¥864
翌日出荷
用途鉄、アルミ、合成樹脂、木工に。
材質HSS(ハイス)
寸法(mm)刃先径:1.5、全長:65、有効長:15
入数2本
六角シャンク径(Φmm)6.35
1パック
特価
¥589
税込¥648
当日出荷
用途鉄鋼、ステンレス、アルミ
仕様取付部寸法:13mm
材質HSS(チタンコーティング)
寸法(mm)12
全長(mm)65
入数1
六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
用途鉄鋼、ステンレス、アルミ
仕様取付部寸法:13mm
材質HSS(チタンコーティング)
寸法(mm)8.5
全長(mm)65
入数1
六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
¥975
税込¥1,073
当日出荷
1組
¥3,310
税込¥3,641
翌日出荷
1組
¥2,840
税込¥3,124
翌日出荷
用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど
材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)
全長(mm)93
刃先径(Φmm)5.5
アズワン品番64-2272-12
六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど
材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)
全長(mm)86
刃先径(Φmm)4.8
有効長(mm)45
アズワン品番64-2272-10
六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど
材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)
全長(mm)75
刃先径(Φmm)3.5
有効長(mm)35
アズワン品番64-2272-06
六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
特価
¥789
税込¥868
当日出荷
用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。
材質HSS(ハイス)
全長(mm)110
刃先径(Φmm)5.5
アズワン品番64-2271-84
六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。
材質HSS(ハイス)
全長(mm)95
刃先径(Φmm)3.8
アズワン品番64-2271-79
六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
¥845
税込¥930
当日出荷
1本
¥510
税込¥561
8日以内出荷
用途ステンレス等、 難削材
材質HSCOM42(コバルトハイス)
寸法(mm)2.0~6.0(0.5とび)
入数9本
六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
材質HSS鋼
軸径(Φmm)2.35
粒度#180
寸法(mm)刃先径:Φ1.6、全長:45、有効長:10
入数2本
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります
ハイスドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。