絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
12・14・16・18・20・22・24・30・33・35・36・39・40・43・45・47・75・87・100・150・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
3価ユニクロ・DLCコーティング・PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・窒化ホモ処理・窒化処理・黒色表面処理
ブランド
モノタロウ・タイテックス・ワルター・エスコ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱マテリアル・グーリング・RS PRO・EFFORT(エホート)・NACHI(不二越)・ケナメタル・イシハシ精工・理研製鋼・タンガロイ・SK11・TRUSCO・OSG(オーエスジー)・京セラ・住友電工ハードメタル・斎藤ツヰストドリル製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: ハイスドリル

4,480件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS OSG(オーエスジー)

    VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS

    OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
  • Gテーパシャンク スタンダードドリル NACHI(不二越)

    Gテーパシャンク スタンダードドリル

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、汎用コーディングドリルです。 G(TiN)コート品で耐溶着性、耐摩擦性に優れています。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118表面処理TiNねじれ角標準コーティングGコートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
  • TOOL 六角軸ステンレス用 月光ドリルコバルトショート ブリスターパック ビックツール

    TOOL 六角軸ステンレス用 月光ドリルコバルトショート ブリスターパック

    ビックツール
    669税込736
    1本
    当日出荷
    充電インパクトドライバーにワンタッチで装着が可能です。ショートタイプにつき力が伝わりやすく安定した穴あけが可能です。特許取得の先端形状により、驚愕の切れ味を実現します。食付き、切削能力、切りくずの排出性を大幅に改善しました。
    用途被削材:ステンレス、鉄、一般鋼材、軽金属、パイプなど。材質コバルト高速度鋼(HSCO-M36)全長(mm)70先端角(°)118シャンク径(mm)6.35
  • 六角軸ステンショートドリル2P iHelp

    六角軸ステンショートドリル2P

    iHelp
    359税込395
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組合せによリ、快適な切れ味が続きます。材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する新設計の刃先です。
    用途ステンレス・鉄・木材・樹脂の高速穴あけに。材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35/六角軸対応機種ボール盤・電動ドリル・充電式ドリルドライバー・充電式インパクトドライバー入数2本六角軸対辺(mm)6.35
  • 六角軸ステン用ドリル10PC iHelp

    六角軸ステン用ドリル10PC

    iHelp
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    ステンレス・鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に。コバルトハイス鋼使用で長寿命!刃先シンニングと最適ネジレ角で鋭い切れ味。
    用途ステンレス・鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業にセット内容【mm】六角軸ドリル(2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、4.0、4.5、4.8、5.0、6.0)材質ドリル/コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35/六角軸適合材鉄・木材・樹脂など入数10本
  • 六角軸ショートドリル GREAT TOOL

    六角軸ショートドリル

    GREAT TOOL(5件のレビュー)
    369税込406
    1セット(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス、鉄、木材の穴あけ作業に。くいつきがいい、クロスシンニング加工です。特殊な刃先で穴あけスピードを大幅にアップ、切削能率を大幅に改善しました。全長を短くする事によりドリル刃のブレを少なくし、正確な穴あけができます。
    用途ステンレス、鉄、木材の穴あけに仕様刃先クロスシンニング加工材質ドリル刃:コバルトHSS鋼、六角軸:S45C刃長(mm)24硬度HRC(刃部)63~66六角軸対辺(mm)6.35
  • 鉄工用月光ドリル(セット) ビックツール

    鉄工用月光ドリル(セット)

    ビックツール
    19,980税込21,978
    1セット(23本)
    当日出荷
    月光ドリルに遂に鉄工用(ハイス)が登場!より安価となった鉄工用2.0mm~13.0mmまでのフルセット(樹脂ケース入り)
    用途鉄・アルミなどの一般鋼への穴あけセット内容2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0/10.5/11.0/11.5/12.0/12.5/13.0材質HSS:ハイス先端角(°)118
  • ショート鉄工ドリルセット E-Value

    ショート鉄工ドリルセット

    E-Value
    968税込1,065
    1セット(5本)ほか
    当日出荷
    鉄・アルミ・樹脂・木材への穴あけに最適です。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。
    用途鉄・軽金属・樹脂・木材への穴あけ作業。材質ハイス鋼シャンク径(mm)6.35(六角)穴あけ可能板厚(mm)鉄:5
  • 六角シャンクスパイラルステップドリル (チタンコーティング) トップ工業

    六角シャンクスパイラルステップドリル (チタンコーティング)

    トップ工業
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    スパイラル形状で、切れ味鋭く、耐久性にも優れています。六角シャンク軸なのでインパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけができます。抜け防止ストッパー付の為、安全に効率的に作業できます。製品番号末尾Gはチタンコーティング品で切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。
    用途充電ドリル、電動ドリルでの穴あけ、穴の拡大・修正に材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
  • エクストラ正宗セット イシハシ精工

    エクストラ正宗セット

    イシハシ精工
    17,980税込19,778
    1セット(15本組)ほか
    当日出荷
    用途被削材:一般鋼、ステンレス。材質高速度鋼(HSS)
  • 鉄工用ドリルセット NACHI(不二越)

    鉄工用ドリルセット

    NACHI(不二越)(6件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(10本)ほか
    当日出荷
    一般的なハイス鋼のストレートドリルのセット。
    用途軟鋼、鋳鉄、銅、アルミニウム、プラスチック、木材材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ねじれ角標準ドリルの逃げ面形状円すい
  • ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

    ロングストレートドリル(LSD)

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    深穴加工用として幅広くご使用できます。
    用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • ブリスターパック鉄工用ドリル 三菱マテリアル

    ブリスターパック鉄工用ドリル

    三菱マテリアル(11件のレビュー)
    319税込351
    1本ほか
    当日出荷
    材質ハイス(高速度鋼)被削材鉄工・木工・合成樹脂・軽合金先端角(°)118シャンク形状ストレートシャンク
  • ストレートドリル(HSS) エスコ

    ストレートドリル(HSS)

    エスコ
    325税込358
    1袋(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118入数(本)10
  • 精密極細ドリルセット BIGMAN(ビッグマン)

    精密極細ドリルセット

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,098税込1,208
    1ケース(10本)
    当日出荷
    精密加工用として最適です。
    用途真珠、貴金属、装飾品、精密機器、プリント基板などの小径サイズの穴あけに付属品専用ケース材質HSS高速度鋼質量(g)【全体】36タイプ精密極細ケース寸法(mm)125×67×10サイズ(mm)0.5・0.6・0.7・0.8・0.9・1.0・1.1・1.2・1.3・1.4入数10本(0.5~1.4mm)
  • クロ ステップドリル ウイニングボアー

    クロ ステップドリル

    ウイニングボアー
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    スパイラルカットシステムで切れ味抜群です。窒化チタンコーティングにより耐熱性、耐摩耗性、凝着性がアップ。材質にコバルトハイス鋼を使用し耐久性アップしています。1本で径の違う穴あけ加工ができます。 バリ取り・穴のくり広げ・面取りなど多用途に使用可能です。センターポンチ作業不要です。
    用途ステンレス(1.6mm以下)、鉄板(2.0mm以下)。塩ビ、プラスチックの穴あけ。電気孤児・電設工事、自動車修理・鈑金、ホビー、DIYなどの作業に適しています。材質コバルトハイス鋼軸径六角シャンクドリル6.35mm回転数(min-1[r.p.m])600~900表面処理窒化チタンコーティング
  • 六角軸TiN鉄ドリル 普通 5本セット SK11

    六角軸TiN鉄ドリル 普通 5本セット

    SK11
    1,098税込1,208
    1セット(5本)
    当日出荷
    使い慣れたサイズ、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの適長鉄ドリルです。ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。お得な5本組です。
    用途鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種鉄、木、樹脂、軽金属穴あけ可能板厚(mm)鉄:2.0mm、木:らせん溝長の2/3程度
  • スパイラルステージドリル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    スパイラルステージドリル

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷
    穴あけスピードは従来品の約1/5。スパイラル溝の採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて大幅に切れ味が向上。ノンコーティング品でも切れ味・穿孔継続性は良好。
    用途鋼板、アルミ、ステンレス、木材、樹脂等の穴あけ用ドリル材質コバルトハイス鋼全長(mm)85.5段数15シャンク径(Φmm)10(三面面取り)表面処理TiNコーティング適合工具電気ドリル(回転モード)、ボール盤(自動送り不可)シャンク形状ストレート軸段幅(mm)2.5穴あけ寸法(Φmm)6、9、12、15、18、21、24、27、30、32、34、36、38、40、42アズワン品番64-6740-23穴あけ可能板厚(mm)2.0(鋼板)、1.2(ステンレス)、2.0(木材、プラスチック)
  • 六角軸コバルトチタンドリルセット H&H

    六角軸コバルトチタンドリルセット

    H&H(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(6本)
    当日出荷
    最高クラスHSS CO鋼材仕様で長寿命と連続使用時間UP! ・シンニング加工により(3.0mm以上)ガッチリくい込み切れ味抜群! ・ガッチリくい込むクロスシンニングX型 ・鉄・アルミ・ステンレスなどの難削材に美しい穴あけができます
    セット内容2.0/3.0/3.5/4.0/5.0/6.0mm材質ドリル刃:HSSハイス鋼 M2 チタンコーティング、六角軸:S45C寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:150×87×13
  • 鉄工用ドリル NACHI(不二越)

    鉄工用ドリル

    NACHI(不二越)
    589税込648
    1セット(2本)
    当日出荷から4日以内出荷
  • コバルトコーティングスパイラルステップドリル EARTH MAN

    コバルトコーティングスパイラルステップドリル

    EARTH MAN
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ステンレスが切れる!コバルトコーティング。切削が速い・切れ味鋭いスパイラル溝。
    用途1本で複数サイズの穴あけ・穴径の拡大や修正に。材質チタンコーティングハイス鋼シャンク径(Φmm)(六角)6.35最大板厚(mm)(穴あけ可能)2
  • テーパシャンクドリル(HSS) 理研製鋼

    テーパシャンクドリル(HSS)

    理研製鋼
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
  • No.27 SDS鉄工用ドリル 大西工業

    No.27 SDS鉄工用ドリル

    大西工業(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク)にワンタッチで鉄工用ドリル(回転専用)として使用できます。 コバルトハイス鋼の使用により耐摩耗性が向上しています。(ドリル刃NACHI) X型シンニング加工により食い付き性が良く先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。 ステンレスの穴あけにも適した先端角(135°)になっています。
    用途ステンレス・鉄・鋼の穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • No.23 6角軸ドリルカッター専用中ドリル 大西工業

    No.23 6角軸ドリルカッター専用中ドリル

    大西工業(4件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    No.23 6角軸ドリルカッターの交換用中ドリルです。
    仕様X型シンニング加工材質HSSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸鉄工ドリル 三菱マテリアル

    六角軸鉄工ドリル

    三菱マテリアル(15件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    充電式ドリルでの使用に最適です! 柄部がドライバービットタイプですので、ワンタッチで着脱できます。 刃先にシンニング処理を施しておりますので、手に軽く加工できます。
    仕様推奨対応材料/鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・鉄板 対応機械:電気ドリル・充電式ドリル材質ハイス
  • ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

    ロングストレートドリル(LSD)

    三菱マテリアル(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    深穴加工用として幅広くご使用できます。
    用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • タケノコドリル ちょいタケ 大見工業

    タケノコドリル ちょいタケ

    大見工業
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    使いやすい,すぐに取り出せる!。気軽に穴あけ,気軽にバリ取り,付属のホルダーで手軽に持ち運び!
    段数6有効切削能力(mm)鉄板、アルミ板、木材(2程度)シャンク径6.35六角軸
  • 鉄工用月光ドリル SK11

    鉄工用月光ドリル

    SK11
    239税込263
    1本
    当日出荷
    常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。
    用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業。
  • 切削油 月光(大) ビックツール

    切削油 月光(大)

    ビックツール
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-8976材質天然素材成分100%質量(g)120
  • ドリル ターボマックス HSS IRWIN

    ドリル ターボマックス HSS

    IRWIN
    389税込428
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    鉄板、ステンレス、木材やプラスチックへの穴あけに優れている。 鉄板だけでは無く、ステンレス、木材やプラスチックへの穴あけにおいて優れた性能を持っています。 DIN規格に基づいたハイス鋼により製造されたドリルは優れた性能と寿命を達成し高い評価を得ています。 自動センタリング機能によりセンターポンチを使う必要がありません。
    材質HSSシャンク形状ストレートシャンク
  • クッションドリル鉄工用 3本組み ベッセル

    クッションドリル鉄工用 3本組み

    ベッセル(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(3本)
    当日出荷
    樹脂リングが芯振れ・ガタつきを抑制し、正確な穴あけを実現します。 芯触れ激減で高速穴あけができます。 高硬度HSS(ハイス)鋼製で切れ味が落ちません。 クッション樹脂リングが芯振れを抑制し、快適な穴あけ作業がおこなえます。 刃先から六角軸までプレス加工で一体化。ドリルが抜けることはありません。 アンビルにスムーズに入り、ボール溝に食い込みません。 X形シンニング採用。センターポンチ不要で、軽い力で穴あけができます。
    用途被削材:鉄、軽金属、合成樹脂、木材。 鉄・軽金属・合成樹脂・木材などの各種穴あけ、タップ用穴あけに。
  • 電動ドリル用六角シャンク薄板ドリル トップ工業

    電動ドリル用六角シャンク薄板ドリル

    トップ工業
    799税込879
    1本
    当日出荷
    刃先はローソク研ぎ形状のため、薄板でもバリが少ないです。 X形シンニング加工とアンクリア(マージンなし)で狙った位置に真円に近い穴あけができます。
    用途鉄板(3mm程度)・ステンレス板(2mm程度)・アルミ・プラスチック・木材等の穴あけに。材質ハイス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸鉄工ドリル ライト精機

    六角軸鉄工ドリル

    ライト精機(2件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質高速度鋼(HSS)タイプ六角軸6.35mm被削材鉄、アルミ、木材
  • 精密ドリル サンフレックス

    精密ドリル

    サンフレックス
    519税込571
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    回転工具に取付け穴あけ加工をする商品です。
    用途プリント基盤、模型、金属、木材等に穴をあけます。材質HSS軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000
  • 電動ドリル用 丁番ドリル トップ工業

    電動ドリル用 丁番ドリル

    トップ工業(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    先端のガイド部により、丁番、サッシ枠穴のほぼ中央の下穴あけができ、きれいに手早く木ねじが止められます。ドリルは交換式で、破損・劣化した際には交換が可能です。
    用途被削材:丁番、サッシ枠。材質本体:高速度鋼(HSS)質量(g)20シャンク径(Φmm)6.35止ねじM3シャンク六角軸6.35mm
  • 軸細正宗ドリル イシハシ精工

    軸細正宗ドリル

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    シャンク部は三面角で空転防止できます。 先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。 鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
    用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼材質/仕上高速度鋼(SKH)シャンク径(mm)10
  • 六角軸ショートドリル刃セット 下穴錐 CUSTOM KOBO

    六角軸ショートドリル刃セット 下穴錐

    CUSTOM KOBO(5件のレビュー)
    929税込1,022
    1セット(3本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ショートサイズだから作業性抜群!ドリル刃がしっかり安定し、抜けにくい構造になっています。 テーパー形状&二条溝だから切れ味抜群!
    用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード種別電動ドリル用材質(ドリル刃)HSS鋼、(六角軸)S45C軸径(Φmm)6.35
  • ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

    ロングストレートドリル(LSD)

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    深穴加工用として幅広くご使用できます。
    用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理 グーリング

    ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理

    グーリング
    569税込626
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    一般の用途で使用される汎用ドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
  • ストレートドリル NACHI(不二越)

    ストレートドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

ハイスドリル