絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
16・17・18・20・24・30・33・35・36・39・40・43・45・47・50・52・57・62・65・70・溝長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(5)
- エスコ(160)
- EFFORT(エホート)(146)
- トップ工業(23)
- SK11(19)
- RELIEF(13)
- E-Value(12)
- NACHI(不二越)(12)
- MANSHIN(12)
- イシハシ精工(11)
- 大西工業(11)
- 三菱マテリアル(8)
- コマドリル(8)
- ビックツール(7)
- ベッセル(7)
- ライト精機(7)
- GREAT TOOL(6)
- trad(6)
- TRUSCO(5)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(5)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・EFFORT(エホート)・トップ工業・SK11・RELIEF・E-Value・NACHI(不二越)・MANSHIN・イシハシ精工・大西工業・三菱マテリアル・コマドリル・ビックツール・ベッセル・ライト精機・GREAT TOOL・trad・TRUSCO・MARVEL CORPORATION(マーベル)・ブランドをもっと見る
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む

六角軸ドリル TiNコート
(262件のレビュー)¥149~税込¥164~1本当日出荷刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
六角軸ドリル&ステップドリルセット TiNコート
(184件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(11本)当日出荷先端部クロスシンニング加工(3mm以上)により、材料への食いつき抜群。 パイプ等の曲面の穴あけに便利なステップビット付。セット内容六角軸ドリル:Φ1.5、2、2.5、3、3.2、3.5、4、4.5、4.8、5mm、六角軸ステップドリル:9段(Φ4、5、6、7、8、9、10、11、12mm)材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiNコーティングねじれ角標準ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)シャンク径(mm)6.35
六角軸ショートドリル TiNコート
(20件のレビュー)¥369~税込¥406~1セット(2個)ほか当日出荷ショートタイプでブレにくく、より安定した加工ができます。 六角軸で幅広い電動工具に使用可能です。用途鉄、アルミ等の穴あけ材質HSS表面処理TiNコーティング適合被削材種鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材六角軸対辺(mm)6.35
六角軸ドリルセット ステンレス用
(58件のレビュー)¥699~税込¥769~1セット(6本)ほか当日出荷コバルトハイス鋼採用で、ステンレス鋼の加工に最適です。刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。材質コバルトハイス鋼(HSS Co)先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク径(mm)6.35
六角軸ショートドリル(チタンコーティング)
RELIEF(98件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(2本)ほか当日出荷特殊な刃先で切削能率をUPし、スムースな穴あけ作業が可能です。ショートサイズでブレにくく、正確で綺麗な穴あけができます。用途被削材:鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材。六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。鉄・アルミ・ステンレス・銅・木材・樹脂等の穴あけに(下穴あけ)最適です。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
鉄工用六角軸ドリル
NACHI(不二越)(44件のレビュー)¥669~税込¥736~1本当日出荷から4日以内出荷六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
六角軸スパイラルチタン
ライト精機(21件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷1本のドリルで多サイズの穴あけができます!用途薄鉄板・アルミ・プラスチック・木材にドリル径(Φmm)6.35表面処理HSSチタンコーティングシャンク形状六角軸
六角軸ドリルセット TiNコート
(67件のレビュー)¥599~税込¥659~1セット(6本)ほか当日出荷刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiNコーティングねじれ角標準ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)シャンク径(mm)6.35
六角軸Coステンドリル 普通
SK11(6件のレビュー)¥329~税込¥362~1本当日出荷使い慣れたサイズ、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い適長ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。用途ステンレス、鉄の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種ステンレス、鉄穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
ステンレス用六角軸ドリル
NACHI(不二越)(13件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本当日出荷六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能用途ステンレス・鉄・鋼・木材・プラスチックシャンク径(Φmm)6.35
六角軸TiN鉄ドリル 普通
SK11(6件のレビュー)¥219~税込¥241~1本当日出荷使い慣れたサイズ、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの適長鉄ドリルです。ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。用途鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種鉄、木、樹脂、軽金属穴あけ可能板厚(mm)鉄:2.0mm、木:らせん溝長の2/3程度
六角軸月光ドリル
ビックツール(40件のレビュー)¥839~税込¥923~1本当日出荷独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。 あらゆる難削材も楽々穴あけ。 下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼などに材質HSSCo先端角(°)118
六角軸月光ドリルショート
SK11(6件のレビュー)¥719~税込¥791~1本当日出荷月光ドリルが初となるSK-11とのコラボレーションした月光ドリルのショートサイズです。ショートサイズにて狭い場所で確実な穴あけと切削力を実現しました。難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業に最適です。用途ステンレス・一般鋼・アルミなどの穴あけ作業。材質コバルトハイス鋼シャンク径(mm)6.35
ナチ 六角軸鉄工ドリル
NACHI(不二越)(5件のレビュー)¥349~税込¥384~1本ほか当日出荷から4日以内出荷専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
鉄工用ドリル刃
GREAT TOOL(18件のレビュー)¥149~税込¥164~1本当日出荷クロスシンニング加工で喰いつきが良く、穴あけがスムーズ。DIY等に。用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂への穴あけに。材質HSS鋼シャンク径(Φmm)6.35六角軸対辺(mm)6.35
六角軸コバルトチタンドリルセット
H&H(6件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(10本)当日出荷最高クラスHSS CO鋼材仕様で長寿命と連続使用時間UP! ・シンニング加工により(3.0mm以上)ガッチリくい込み切れ味抜群! ・ガッチリくい込むクロスシンニングX型 ・鉄・アルミ・ステンレスなどの難削材に美しい穴あけができます材質ドリル刃:コバルトハイス鋼、ケース:PP寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)133×107×23表面処理チタンコーティング軸(mm)六角軸:6.35
すぱっとドリル
NACHI(不二越)(27件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷から3日以内出荷通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
No.26 6角軸ステンレス用ドリル
大西工業(13件のレビュー)¥879~税込¥967~1本当日出荷から4日以内出荷6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、ステンレス用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが出来ます。 コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)の使用により耐磨耗性が向上しています。 X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端に切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。 ステンレスの穴あけに適した先端角(135°)になっています。 6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。用途ステンレス・鉄工の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)材質コバルトハイスドリルのシンニング形状X型シンニング加工シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
木工・樹脂兼用六角軸ドリル刃セット
EARTH MAN(29件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット(10本)当日出荷先端が丸穴の中心をとり、正確に加工します。 ボール盤、電動ドリルでも使用できます。用途木材・樹脂の穴あけに。セット内容Φ2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5mm 各1本軸径(Φmm)6.35シャンク六角軸6.35mm材質(刃)コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co適合工具電動ドリル、ボール盤
No.20-E 6角軸鉄工用ドリル
大西工業(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。一体型加工のため刃先の芯ぶれが無く、正確な穴あけが可能です。6.5mmチャックで大きな穴あけができます。X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上)ドリルのシンニング形状X型シンニング加工シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸Coステンドリル 極短
SK11(12件のレビュー)¥329~税込¥362~1本当日出荷ターゲットに当てやすい、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い極短ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。用途ステンレス、鉄の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種ステンレス、鉄穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
ステンレス・鉄工用六角軸ショートドリル
GREAT TOOL(10件のレビュー)¥499~税込¥549~1セット(2本)当日出荷くいつきがいい、クロスシンニング加工です。 特殊な刃先で穴あけスピードを大幅にアップ、切削能率を大幅に改善しました。 全長を短くする事によりドリル刃のブレを少なくし、正確な穴あけができます。用途ステンレス、鉄、木材の穴あけに材質コバルトハイス鋼加工刃先クロスシンニング加工
六角軸ステンレス用月光ドリル
SK11(1件のレビュー)¥839~税込¥923~1本当日出荷ステンレスに脅威の切削性能を発揮します。独自技術の刃先形状が先端部に鋭い切れ味を実現し、切削抵抗を大幅に低減、素早い穴あけを可能にしました。独自の溝形状で切りくずの通り道を広くしました。下穴不要の切れ味です。用途ステンレス鋼、難削材、一般鋼、軟鋼、パイプ等。材質コバルトハイス軸径(Φmm)六角軸6.35回転数1000回転未満を推奨
鉄工用六角軸ドリルショート
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥539~税込¥593~1本当日出荷から5日以内出荷6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高い。
鉄工ドリル&フリードリル
E-Value(5件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷鉄工ドリル・フリーサイズドリルがセットになりました。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。 6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。チタンコーティングを施しており、耐熱性が向上し切れ味が長持ちします。用途鉄工用は鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材の穴あけ、フリードリルは穴あけ後のバリ取り・皿取り作業。材質ハイス鋼(チタンコーティング)ドリルビットサイズ(mm)(鉄工):1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・5.0、(フリードリル):10シャンク径(mm)6.35(六角)穴あけ可能板厚(mm)(鉄工用)鉄:5、ステンレス:2
6角軸ショートチタンドリル
trad(49件のレビュー)¥229~税込¥252~1本当日出荷から3日以内出荷作業性抜群。芯ブレ少なく折れにくい。 切れ味抜群。クロスシンニング加工により加工材にガッチリくい込む。切削開始時のくい付きが良くなり、少ない力で穴あけ作業ができます。用途鉄工・木材・軽合金・合成樹脂などの穴あけに仕様鉄工・木工用適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤材質(ドリル刃)HSS鋼チタンコーティング、(六角軸)S45Cシャンク径(mm)6.35六角軸対辺(mm)6.35
クッションドリル鉄工用
ベッセル(15件のレビュー)¥429~税込¥472~1本ほか当日出荷高硬度(ハイス)鋼で切れ味が落ちない。 プレス結合 ツールからの着脱時、指に熱が伝わらないチューブ付き。 クッションリングで振れを抑制。さらにX型(クロス)シンニングで高速穴あけ。抜群のくいつき感。用途鉄・軽金属・合成樹脂・木材などの各種穴あけ、タップ穴あけに。材質高速度鋼(HSS)
六角軸鉄工ドリル
三菱マテリアル¥329~税込¥362~1本ほか当日出荷から4日以内出荷柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。刃先にシンニング処理を施しておりますので、手に軽く加工できる。用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さ5D(刃径×5倍)
ステンレス・鉄工用六角軸ショートドリル
GREAT TOOL(5件のレビュー)¥529~税込¥582~1セット(2本)ほか当日出荷ステンレス、鉄、木材の穴あけ作業に。くいつきがいい、クロスシンニング加工です。特殊な刃先で穴あけスピードを大幅にアップ、切削能率を大幅に改善しました。用途ステンレス、鉄、木材の穴あけに材質コバルトハイス鋼
六角シャンク鉄工ロングドリル
トップ工業(13件のレビュー)¥709~税込¥780~1本当日出荷刃先にX型シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。 六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。用途鉄・アルミ・銅・木材の穴開けに(下穴開け)最適です。 狭く奥深い場所の穴開け作業に最適です。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35
6角軸ショートコバルトドリル
trad(21件のレビュー)¥269~税込¥296~1本当日出荷作業性抜群。芯ブレ少なく折れにくい。 切れ味抜群。クロスシンニング加工により加工材にガッチリくい込む。切削開始時のくい付きが良くなり、少ない力で穴あけ作業ができます。用途ステンレス・軽金属・一般鋼材・木材・樹脂などの穴あけに仕様ステンレス用適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤材質(ドリル刃)コバルトHSS鋼、(六角軸)S45C六角軸対辺(mm)6.35
No.20-L 6角軸鉄工用ドリルロング
大西工業(6件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。ドリル刃はナチ製ドリルを使用しています。6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)ドリルのシンニング形状X型シンニング加工シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用ドリル 月光ドリル
JAPPY¥869~税込¥956~1本ほか当日出荷から3日以内出荷鋭い先端でポンチ無しでもブレず、滑らない。三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力。スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽々作業に材質コバルトハイス鋼形状六角軸(6.35mm)
六角シャンクテーパー下穴錐
トップ工業(15件のレビュー)¥889~税込¥978~1本当日出荷六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材。材質高速度鋼(HSS)質量(g)25シャンク径(Φmm)6.35
ステンレスドリルセット
E-Value(6件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット(10本)当日出荷コバルトハイス鋼を採用しているので、耐熱性が向上しステンレス材に向いています。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。 6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。コバルトハイス鋼を採用し、ステンレス材への穴あけ時の耐摩耗性を向上させました。用途鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材への穴あけ作業。材質コバルトハイス鋼ドリルビットサイズ(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0シャンク径(mm)6.35(六角)穴あけ可能板厚(mm)鉄:5、ステンレス:2
六角軸鉄工ドリルSwift Precision
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1本当日出荷から4日以内出荷充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。専用設計のドリルを使用しているため軽い力で早く綺麗な穴あけが可能です。シンニングによりチゼルの長さ、シンニング心厚を小さくし、スラスト軽減、食いつき性を向上。シンニング形状を小さくし過ぎず、最適化することで強度と加工スピードを両立。用途鉄・アルミ・プラスチック・木材などの穴あけに。材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)入数1本
月光ドリル(六角軸セット)
ビックツール¥9,698税込¥10,6681セット(10本)当日出荷独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。あらゆる難削材も楽々穴あけ。 下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼材質HSSCo先端角(°)118シャンク六角軸収納サイズΦ2.0/Φ2.5/Φ3.0/Φ3.2/Φ3.5×2/Φ4.0/Φ4.5/Φ5.0/Φ6.0シャンク径(mm)6.35
ナチ 六角軸鉄工ドリルロングリーチ
NACHI(不二越)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷深い穴位置に簡単アクセス。ショート溝長のロングリーチなので、腰が強く振れ幅が少ない。X形シンニングで食いつきが良く、切りくず排出性も良好。用途電気工事、内装、外装工事に材質ハイス材(高速度工具鋼)
六角軸鉄工ドリルSwift Precision 3本組
NACHI(不二越)¥1,198~税込¥1,318~1セット(3本)当日出荷から4日以内出荷充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。専用設計のドリルを使用しているため軽い力で早く綺麗な穴あけが可能です。シンニングによりチゼルの長さ、シンニング心厚を小さくし、スラスト軽減、食いつき性を向上。シンニング形状を小さくし過ぎず、最適化することで強度と加工スピードを両立。用途鉄・アルミ・プラスチック・木材などの穴あけに。材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)入数3本