絞り込み
JIS規格
- 10型(2)
- 11型(3)
- 13型(2)
- 14型(4)
- 15型(2)
- 16型(2)
- 21型(1)
- 22型(3)
- 31型(2)
- 32型(3)
- 51型(2)
- 53型(2)
シャンク幅(mm)
- 13(3)
- 16(9)
シャンク高さ(mm)
- 13(3)
- 16(9)
材質
- 超硬合金(5)
シャンク長(mm)
- 140
- 100(4)
- 115(4)
- 120(10)
- 125(3)
- 150(2)
- 160(11)
- 165(3)
- 180(9)
- 190(2)
- 200(5)
- 210(2)
- 220(5)
- 230(3)
- 240(3)
- 250(2)
- 270(6)
- 300(4)
- 320(3)
- 330(4)
- シャンク長(mm)をもっと見る
ブランド
- カムス(旧:高周波精密)(7)
- 三和製作所(三和バイト)(6)
カムス(旧:高周波精密)・三和製作所(三和バイト)
ハイス付刃バイトとは、ハイス(ハイスピードスチール)が付いたバイトのことです。そもそもバイトとは、旋盤などに取り付け、金属を加工するのに用います。ハイスは、より高速で金属を切削するのに開発された鋼のこと。鉄鋼材料としては、硬度に優れ、衝撃に強く折れにくい特徴があります。また、ハイス付刃バイトは、大きく分けて2種類あり、それぞれ旋盤用・平削盤用とあり、用途によって使い分けることが可能です。
高温に弱いといわれていましたが、鋼にクロム・タングステン・モリブデン・バナジウムといった金属を混ぜることで、耐熱性は向上。価格は安いもので、2,000円台ですが、高いものは10,000円台するものもあります。
「JIS規格」から絞り込む
11型(3)
13型(2)
14型(4)
15型(2)
16型(2)
22型(3)
31型(2)
32型(3)
51型(2)
53型(2)

付刃バイト 旋削用21形平剣バイト
カムス(旧:高周波精密)¥6,598税込¥7,2581本当日出荷から翌々日出荷刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。適合機種旋盤JIS規格21形
付刃バイト 旋削用16形R先丸剣バイト
カムス(旧:高周波精密)¥6,598税込¥7,2581本当日出荷刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。適合機種旋盤JIS規格16R形
付刃バイト 旋削用14形R横荒剣バイト
カムス(旧:高周波精密)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷から9日以内出荷刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。適合機種旋盤JIS規格14R形
ハイス付刃バイト(旋盤用)
カムス(旧:高周波精密)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷刃部の鋼種は旋削用(NK4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(NK4)JIS規格種類:11形
付刃バイト 16mm ブラック
三和製作所(三和バイト)¥78,980~税込¥86,878~1セット(10個)5日以内出荷標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)幅(mm)16高さ(mm)16シャンク幅(mm)16シャンク高さ(mm)16塗装黒色塗装
ハイス付刃バイト 16mm ブラック
三和製作所(三和バイト)¥149,800税込¥164,7801セット(10個)5日以内出荷から10日以内出荷標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)寸法C(mm)5.5シャンク幅(mm)16シャンク高さ(mm)16塗装黒色塗装
ハイス付刃バイト 13mm ブラック
三和製作所(三和バイト)¥129,800税込¥142,7801セット(10個)5日以内出荷から10日以内出荷標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)シャンク幅(mm)13シャンク高さ(mm)13塗装黒色塗装
付刃バイト 旋削用16形L先丸剣バイト
カムス(旧:高周波精密)¥6,898税込¥7,5881本当日出荷から翌々日出荷刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。適合機種旋盤JIS規格16L形
付刃バイト 旋削用14形L横荒剣バイト
カムス(旧:高周波精密)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。適合機種旋盤JIS規格14L形
『ろう付けバイト』には他にこんなカテゴリがあります
- ハイス刃付バイト
- 超硬刃付バイト