絞り込み
JIS規格
- 10型(2)
- 11型(2)
- 13型(2)
- 14型(2)
- 15型(2)
- 22型(2)
- 31型(2)
- 32型(3)
- 40型(2)
- 42型(2)
- 51型(2)
- 52型(2)
- 53型(2)
シャンク幅(mm)
- 16(2)
- 19(2)
- 22(4)
シャンク高さ(mm)
- 16(2)
- 19(2)
- 22(4)
材質
- 超硬合金(6)
シャンク長(mm)
- 180
- 100(4)
- 115(4)
- 120(10)
- 125(3)
- 140(13)
- 150(2)
- 160(11)
- 165(3)
- 190(2)
- 200(5)
- 210(2)
- 220(5)
- 230(3)
- 240(3)
- 250(2)
- 270(6)
- 300(4)
- 320(3)
- 330(4)
- シャンク長(mm)をもっと見る
ブランド
- 三和製作所(三和バイト)(8)
- カムス(旧:高周波精密)(1)
三和製作所(三和バイト)・カムス(旧:高周波精密)
ハイス付刃バイトとは、ハイス(ハイスピードスチール)が付いたバイトのことです。そもそもバイトとは、旋盤などに取り付け、金属を加工するのに用います。ハイスは、より高速で金属を切削するのに開発された鋼のこと。鉄鋼材料としては、硬度に優れ、衝撃に強く折れにくい特徴があります。また、ハイス付刃バイトは、大きく分けて2種類あり、それぞれ旋盤用・平削盤用とあり、用途によって使い分けることが可能です。
高温に弱いといわれていましたが、鋼にクロム・タングステン・モリブデン・バナジウムといった金属を混ぜることで、耐熱性は向上。価格は安いもので、2,000円台ですが、高いものは10,000円台するものもあります。
「JIS規格」から絞り込む
14型(2)
15型(2)
22型(2)
31型(2)
32型(3)
40型(2)
42型(2)
51型(2)
52型(2)
53型(2)

付刃バイト 16mm ブラック
三和製作所(三和バイト)¥79,980税込¥87,9781セット(10個)5日以内出荷標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)幅(mm)16高さ(mm)16シャンク幅(mm)16シャンク高さ(mm)16塗装黒色塗装
旋盤用ハイス付刃バイト ブラック
三和製作所(三和バイト)¥199,800税込¥219,7801セット(10個)5日以内出荷標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)塗装黒色塗装
ハイス付刃バイト 22mm ブラック
三和製作所(三和バイト)¥189,800~税込¥208,780~1セット(10個)5日以内出荷から10日以内出荷標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)寸法C(mm)7シャンク幅(mm)22シャンク高さ(mm)22塗装黒色塗装
『ろう付けバイト』には他にこんなカテゴリがあります
- ハイス刃付バイト
- 超硬刃付バイト