絞り込み
JIS規格
- 11型(3)
- 13型(3)
- 15型(3)
- 20型(2)
- 21型(4)
- 31型(2)
- 32型(2)
- 33型(4)
- 34型(4)
- 35型(2)
- 36型(2)
- 37型(4)
- 38型(2)
- 39型(4)
- 40型(2)
- 41型(2)
- 42型(2)
- 43型(4)
- 49型(2)
材質
- ハイス(15)
- 超硬合金(25)
シャンク幅(mm)
- 10(17)
- 13(28)
- 16(28)
- 19(29)
- 25(25)
- 32(2)
シャンク長(mm)
- 80(13)
- 100(27)
- 120(27)
- 140(28)
- 145(4)
- 160(27)
- 175(4)
- 180(2)
- 190(1)
- 195(4)
- 200(1)
- 220(1)
- 250(1)
- 255(4)
- 270(1)
- 280(1)
- 290(1)
- 300(1)
- 320(1)
シャンク高さ(mm)
- 10(13)
- 13(25)
- 16(29)
- 19(29)
- 22(4)
- 25(29)
- 32(2)
ブランド
- 三和製作所(三和バイト)
- 三菱マテリアル(73)
- 住友電工ハードメタル(71)
- カーメックス(21)
- ミスターマイスター(21)
- ハイカット(4)
「JIS規格」から絞り込む
11型(3)
13型(3)
15型(3)
21型(4)
33型(4)
34型(4)
37型(4)
39型(4)
43型(4)
49型(2)

超硬付刃バイト(左片刃バイト)
三和製作所(三和バイト)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種です。 ステンレス鋼、耐熱鋼などの難削材の加工やねじ切り、突切りなどの不安定要素の多い加工に優れた性能を発揮します。材質M20被削材炭素鋼、合金鋼、耐熱鋼、可鍛鋳鉄、特殊鋳鉄、ステンレス鋼JIS規格34型ISO使用分類記号M20
超硬付刃バイト(突切りバイト)
三和製作所(三和バイト)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷トラスコ品番217-5444材質M20質量(g)243寸法A(mm)4寸法D(mm)6寸法E(mm)20寸法B(mm)15寸法C(mm)5JIS規格21型シャンク長L(mm)140シャンク幅W(mm)16シャンク高さH(mm)16
スロッターバイト
三和製作所(三和バイト)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から68日以内出荷従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。適合機種スロッターマシン材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
付刃バイト 32mm
三和製作所(三和バイト)¥31,980税込¥35,1781本6日以内出荷従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。トラスコ品番158-8472適合機種平削り盤材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)幅(mm)32全長(mm)270質量(kg)1高さ(mm)32
付刃バイト
三和製作所(三和バイト)¥22,980~税込¥25,278~1本3日以内出荷から6日以内出荷従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。適合機種平削り盤材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
『ろう付けバイト』には他にこんなカテゴリがあります
- ハイス刃付バイト
- 超硬刃付バイト


































![小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具] 小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05049769-260928-02.jpg)