絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 10(1)
- 10.1(1)
- 10.2(1)
- 10.3(1)
- 10.4(1)
- 10.5(1)
- 10.6(1)
- 10.7(1)
- 10.8(1)
- 10.9(1)
- 11(1)
- 11.1(1)
- 11.2(1)
- 11.3(1)
- 11.4(1)
- 11.5(1)
- 11.6(1)
- 11.7(1)
- 11.8(1)
- 11.9(1)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
全長(mm)
- 100(1)
- 101(1)
- 103(1)
- 105(1)
- 111(1)
- 113(1)
- 116(1)
- 118(1)
- 121(1)
- 122(1)
- 126(1)
- 130(1)
- 134(1)
- 135(1)
- 139(1)
- 140(1)
- 142(1)
- 145(1)
- 148(1)
- 149(1)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- その他(3)
- ダイヤモンド(1)
- ハイス(34)
- 粉末ハイス(1)
- 超硬合金(48)
溝長(mm)
- 100(1)
- 102(1)
- 105(1)
- 109(1)
- 110(1)
- 112(1)
- 116(1)
- 119(1)
- 121(1)
- 123(1)
- 126(1)
- 127(1)
- 130(1)
- 132(1)
- 133(1)
- 137(1)
- 138(1)
- 140(1)
- 143(1)
- 149(1)
- 溝長(mm)をもっと見る
ブランド
- 三和製作所(三和バイト)
- モノタロウ(154)
- イスカル(4,608)
- タンガロイ(4,277)
- 三菱マテリアル(3,222)
- 京セラ(2,746)
- ワルター(2,726)
- 住友電工ハードメタル(2,466)
- エスコ(2,339)
- サンドビック(2,103)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,261)
- ケナメタル(1,151)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,041)
- 大見工業(1,013)
- グーリング(991)
- OSG(オーエスジー)(916)
- MSTコーポレーション(806)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(786)
- BIG DAISHOWA(703)
- 日研工作所(699)
- ブランドをもっと見る

超硬付刃バイト(左片刃バイト)
三和製作所(三和バイト)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から翌々日出荷鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種です。 ステンレス鋼、耐熱鋼などの難削材の加工やねじ切り、突切りなどの不安定要素の多い加工に優れた性能を発揮します。材質M20被削材炭素鋼、合金鋼、耐熱鋼、可鍛鋳鉄、特殊鋳鉄、ステンレス鋼JIS規格34型ISO使用分類記号M20
スロッターバイト
三和製作所(三和バイト)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から68日以内出荷従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。適合機種スロッターマシン材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
完成バイト JIS1型 角
三和製作所(三和バイト)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から9日以内出荷従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。 難度の高い切削加工において、その優位性を発揮します。 JIS規格品です。適合機種旋盤JIS規格1形
完成バイト JIS1型 角
三和製作所(三和バイト)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から9日以内出荷従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。 難度の高い切削加工において、その優位性を発揮します。 JIS規格品です。適合機種旋盤JIS規格1形
超硬付刃バイト(突切りバイト)
三和製作所(三和バイト)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷トラスコ品番217-5444材質M20質量(g)243寸法A(mm)4寸法D(mm)6寸法E(mm)20寸法B(mm)15寸法C(mm)5JIS規格21型シャンク長L(mm)140シャンク幅W(mm)16シャンク高さH(mm)16
超硬ストレートドリル
三和製作所(三和バイト)¥8,498~税込¥9,348~1本5日以内出荷鋼・鋳鉄の高効率加工に特化したドリル。トリプルマージンを採用し高精度加工を実現。新コーティング(ISAコート)を採用し長寿命を実現。
付刃バイト 32mm
三和製作所(三和バイト)¥31,980税込¥35,1781本6日以内出荷従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。トラスコ品番158-8472適合機種平削り盤材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)幅(mm)32全長(mm)270質量(kg)1高さ(mm)32
付刃バイト
三和製作所(三和バイト)¥22,980~税込¥25,278~1本3日以内出荷から6日以内出荷従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。適合機種平削り盤材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
外径ISO台形30°ネジ切り用ヘールホルダー25角
三和製作所(三和バイト)¥62,980税込¥69,2781本6日以内出荷ヘールの特徴を活かし、仕上げ加工に最適なホルダです。用途ネジ切の仕上げ加工にトラスコ品番158-6907材質機械構造用炭素鋼幅(mm)19全長(mm)200質量(kg)1.5高さ(mm)19適合チップH-06K30-1.5、H-06K30-2.0、H-06K30-3.0、H-06K30-4.0、0H-06K30-5.0、H-06K30-6.0、H-06K30-7.0、H-06K30-8.0
外径ISO台形30°ネジ切り用ヘールホルダー19角
三和製作所(三和バイト)¥47,980税込¥52,7781本6日以内出荷ヘールの特徴を活かし、仕上げ加工に最適なホルダです。用途ネジ切の仕上げ加工にトラスコ品番158-6902材質機械構造用炭素鋼幅(mm)19全長(mm)150質量(kg)1高さ(mm)19適合チップH-06K30-1.5、H-06K30-2.0、H-06K30-3.0、H-06K30-4.0、0H-06K30-5.0、H-06K30-6.0、H-06K30-7.0、H-06K30-8.0
ハイスチップ 四角80°
三和製作所(三和バイト)¥46,980~税込¥51,678~1箱(5個)ほか6日以内出荷他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。適合機種汎用旋盤、NC旋盤材質高速度鋼(SKH57)形状四角80°R0.2
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材