スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
「全長(mm)」から絞り込む
Gスタンダードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。
側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準
4枚刃 センターカットエンドミル(M)三菱マテリアル(2件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。
最も汎用的な4枚刃ハイスエンドミルです。
用途汎用刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
AGミル 4枚刃NACHI(不二越)当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。<br />側面加工に適しています
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
スーパーハードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
Gスタンダードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)当日出荷から4日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。
側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準公差(mm)+0.025~0
AGミル 4枚刃 ロングNACHI(不二越)3日以内出荷から4日以内出荷
幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
4枚刃 レギュラー刃エンドミルS&K(三興製作所)当日出荷から5日以内出荷
外径許容差がプラスとなっています。
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4ねじれ角(°)30外径許容差(mm)+0.03~0
4枚刃 ロング刃エンドミルS&K(三興製作所)当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4ねじれ角(°)30外径許容差(mm)+0.03~0
4枚刃 バイオレットエンドミル ミディアム刃三菱マテリアル(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。<br />従来のTiNコーティング品に比べて1.5倍以上の長寿命であり、特にSCM、SUS304、SKD61などの難削材や調質網で威力を発揮します。
用途汎用形状スクエア刃先形状ピンカド材質高級粉末ハイス(KHA S)被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃数4ねじれ角(°)30
Gロングエンドミル4枚刃NACHI(不二越)当日出荷から4日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。<br />幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準
スーパーハードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)当日出荷から4日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4ねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)+0.025~0
SG-FAX エンドミル 4枚刃NACHI(不二越)当日出荷から10日以内出荷
粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能
寿命は従来の3倍以上
型用鋼から難削材まで対応
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金刃数4表面処理SG(TiCN)コートねじれ角標準
4枚刃ショート刃エンドミルS&K(三興製作所)3日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
4枚刃ショート刃エンドミルS&K(三興製作所)3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
ナタックエンドミル4枚刃NACHI(不二越)(1件のレビュー)3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。<br />側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
4枚刃 ショート刃エンドミルS&K(三興製作所)当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
Gロングエンドミル4枚刃NACHI(不二越)3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。<br />幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準公差(mm)+25~0
スーパーハードロングエンドミル4枚刃NACHI(不二越)当日出荷から3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4ねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
エステック4枚刃エンドミル ロング刃S&K(三興製作所)3日以内出荷から5日以内出荷
ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。
材質高級粉末ハイス(STEC)刃数4ねじれ角(°)33外径許容差(mm)0~-0.03
ESMエンドミル 4枚刃レギュラー刃MOLDINO(旧:三菱日立ツール)翌日出荷から3日以内出荷
仕様中仕上げ・仕上加工材質粉末ハイス(高速度鋼)刃数4シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)+0.03~0
SG-FAX エンドミル ロング 4枚刃NACHI(不二越)3日以内出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。
幅の広い深い位置の側面加工に適しています
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX刃数4表面処理G(TiN)コートねじれ角標準
エステック4枚刃エンドミル ショート刃S&K(三興製作所)3日以内出荷から5日以内出荷
高級粉末ハイスを採用しています。<br />仕上げ加工に最適。
材質高級粉末ハイス(STEC)刃数4外径許容差(mm)0~-0.03
4枚刃ボールエンドミル ロングシャンクS&K(三興製作所)3日以内出荷から5日以内出荷
材質高コバルトハイス(SKH57)刃数4ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
4枚刃ボールエンドミル ショート刃S&K(三興製作所)3日以内出荷から5日以内出荷
材質高コバルトハイス(SKH57)刃数4ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
ESMエンドミル 4枚刃ロング刃MOLDINO(旧:三菱日立ツール)当日出荷から3日以内出荷
仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工材質粉末ハイス(高速度鋼)刃数4シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)+0.03~0
スーパーハードロングエンドミル4枚刃NACHI(不二越)3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4ねじれ角標準公差(mm)+0.025~0シャンク径公差(mm)h7
『ハイスエンドミル』には他にこんなカテゴリがあります