ハイスエンドミル :「4枚刃」の検索結果

関連キーワード
85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット モノタロウ 動画あり
側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金 材質コバルトハイス(高速度鋼) 刃数4 刃径公差(mm)0~+0.03 シャンク径公差(mm)h6
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。従来のTiNコーティング品に比べて1.5倍以上の長寿命であり、特にSCM、SUS304、SKD61などの難削材や調質網で威力を発揮します。
用途汎用 形状スクエア 刃先形状ピンカド 材質高級粉末ハイス(KHA S) 被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金 刃数4 ねじれ角(°)30
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

NACHI(不二越)AGミル 4枚刃
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。側面加工に適しています
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数4 表面処理AG(TiAlN)コート ねじれ角標準 シャンク径公差(mm)h7
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

ハイススクエアエンドミル ロング 4枚刃 センタカット モノタロウ 動画あり
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8 刃数4 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~+0.03
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 最も汎用的な4枚刃ハイスエンドミルです。
用途汎用 刃数4 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 形状スクエア 刃先形状ピンカド ねじれ角(°)30
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数4 表面処理G(TiN)コーティング ねじれ角標準
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数4 表面処理ノンコート ねじれ角標準 シャンク径公差(mm)h7
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボールエンドミルと比較して、コーナーにのみRが付いているため型彫り加工において安定した切削が可能となります。また、底刃加工面の面粗さが良好です。
用途鋳鉄/SUS304/調質鋼/合金鋼 材質粉末ハイス 刃数4刃 刃形右ネジレ30° 表面処理VAコーティング
1本
4,198 税込4,618
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

高級粉末ハイスを採用しています。コーナR加工や底面仕上げ加工に最適。
材質高級粉末ハイス(STEC) 刃数4 ねじれ角(°)33 外径許容差(mm)0~-0.03 コーナR許容差(mm)+0.04~0
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷から108日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

コーナーのみにRをつけているのでRの割に刃径が太く剛性があるため、型彫り等において安定した切削が得られます。
材質SKH56 刃数4枚刃 刃径公差0~-0.03 R公差(mm)±0.025 リード角右ネジレ30°
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

外径許容差がプラスとなっています。
材質コバルトハイス(HS-Co) 刃数4 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)+0.03~0
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co 刃数4 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)25 コーナR許容差(mm)+0.04~0
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数4 表面処理AG(TiAlN)コート ねじれ角標準 シャンク径公差(mm)h7
1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数4 表面処理G(TiN)コーティング ねじれ角標準 公差(mm)+0.025~0
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)NEエンドミル(4枚刃)
刃数4 材質ハイス 表面処理ATコート ねじれ角30
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HS-Co) 刃数4 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)+0.03~0
1本
3,500 税込3,850
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数4 ねじれ角標準 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)+0.025~0
1本
8,598 税込9,458
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
8,698 税込9,568
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数4 表面処理ノンコート ねじれ角標準 シャンク径公差(mm)h7
1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

2枚刃より剛性が高く、仕上寸法保持性に優れています。
材質HSS-Co 刃数4枚刃 刃径公差0~-0.03 R公差(mm)±0.025 リード角右ネジレ30°
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミルです。等ねじれの採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。
材質HSS-Co(SKH56) 刃数4枚刃 公差先端径:0~-0.05 リード角右ネジレ25° 角度公差±5′
1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HS-Co) 刃数4 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co 刃数4 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30
1本
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施したラフィングボールエンドミルとなります。
用途鋳鉄/SUS304/調質鋼/合金鋼 材質粉末ハイス 刃数4刃 刃形右ネジレ30° 表面処理VAコーティング
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能 寿命は従来の3倍以上 型用鋼から難削材まで対応
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金 刃数4 表面処理SG(TiCN)コート ねじれ角標準
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HS-Co) 刃数4 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数4 表面処理G(TiN)コーティング ねじれ角標準
1本
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co 刃数4 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数4 表面処理G(TiN)コーティング ねじれ角標準 公差(mm)+25~0
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数4 ねじれ角標準 公差(mm)+0.025~0 シャンク径公差(mm)h7
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。
材質高級粉末ハイス(STEC) 刃数4 ねじれ角(°)33 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

用途側面切削 仕様中仕上げ・仕上加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数4 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)+0.03~0
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH56 刃数4枚刃
1本
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

材質粉末ハイス(SPM) 刃数4 ねじれ角(°)25 外径許容差(mm)0~-0.03 テーパ片角許容差(分)0~-10
1本
4,598 税込5,058
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH56 刃数4枚刃
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質粉末ハイス(SPM) 刃数4 ねじれ角(°)25 外径許容差(mm)0~-0.03 テーパ片角許容差(分)0~-10
1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

『エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング