絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
60・75・80・90・100・110・120・125・140・145・150・160・165・170・175・180・185・190・200・210・全長(mm)をもっと見る
表面処理
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
251件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
10(86)
12(87)
16(87)
18(72)
20(97)
25(91)
30(92)
35(80)
40(81)
50(73)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
汎用 ラフィングエンドミル レギュラ 多刃 ファインピッチ GS80 グーリング汎用 ラフィングエンドミル レギュラ 多刃 ファインピッチ GS80グーリング
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
汎用 ラフィングエンドミル セミロング 多刃 ファインピッチ GS80 グーリング汎用 ラフィングエンドミル セミロング 多刃 ファインピッチ GS80グーリング
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ロング WH-REEL OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ロング WH-REELOSG(オーエスジー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から9日以内出荷
ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。
材質コバルトハイス(HSS-Co)コーティングWXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇表面処理WXLコーティング関連資料技術情報はこちら(149MB)
コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ロング ファインピッチ WH-RELF OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ロング ファインピッチ WH-RELFOSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。
材質コバルトハイス(HSS-Co)コーティングWXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇表面処理WXLコーティング
コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ミディアム WH-REEN OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ミディアム WH-REENOSG(オーエスジー)
7,898税込8,688
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。
材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理WXLコーティングコーティングWXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
ラフィングボールエンドミル S&K(三興製作所)ラフィングボールエンドミルS&K(三興製作所)
27,980税込30,778
1本
3日以内出荷
外径(Φmm)25柄径(Φmm)25材質コバルトハイス(HS-Co)刃長(mm)60全長(mm)180刃数4シャンク径(Φmm)25刃径(Φmm)25寸法R(mm)12.5ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.05
コンビネーションシャンク αニックエンドミル S&K(三興製作所)コンビネーションシャンク αニックエンドミルS&K(三興製作所)
66,980税込73,678
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
外径(Φmm)50柄径(Φmm)50.8材質コバルトハイス(HS-Co)刃数6シャンク径(Φmm)50.8刃径(Φmm)50ねじれ角(°)30
αフラットニックエンドミル ロング刃 S&K(三興製作所)αフラットニックエンドミル ロング刃S&K(三興製作所)
17,980税込19,778
1本
5日以内出荷
フラットニックタイプのラフィングエンドミルです。ロング刃長のため幅広い加工や深彫加工が可能。
材質コバルトハイス(HS-Co)ねじれ角(°)30
αフラットニックエンドミル レギュラ刃 S&K(三興製作所)αフラットニックエンドミル レギュラ刃S&K(三興製作所)
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷
フラットニックタイプのラフィングエンドミルです。レギュラ刃長のため幅広い加工が可能。
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4ねじれ角(°)30
αフラットニックエンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)αフラットニックエンドミル ショート刃S&K(三興製作所)
5,298税込5,828
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
フラットニックタイプのラフィングエンドミルです。中仕上加工が可能。
材質コバルトハイス(HS-Co)ねじれ角(°)30
Sコーティングαフラットニックエンドミル ロング刃 S&K(三興製作所)Sコーティングαフラットニックエンドミル ロング刃S&K(三興製作所)
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミル。ロング刃長のため幅広い加工や深彫加工が可能。
材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Sコーティングねじれ角(°)30
Sコーティングαフラットニックエンドミル レギュラ刃 S&K(三興製作所)Sコーティングαフラットニックエンドミル レギュラ刃S&K(三興製作所)
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミル。レギュラ刃長のため幅広い加工が可能。
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4表面処理Sコーティングねじれ角(°)30
Sコーティングαフラットニックエンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)Sコーティングαフラットニックエンドミル ショート刃S&K(三興製作所)
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミル。中仕上加工が可能。
材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理S(TiCN)コーティングねじれ角(°)30
Nコーティング REαニックエンドミル 4Dタイプ S&K(三興製作所)Nコーティング REαニックエンドミル 4DタイプS&K(三興製作所)
6,698税込7,368
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
新表面処理「Nコーティング」を採用し、一般製品に比べ1.8倍以上の長寿命を実現。用途に合わせて4種類の刃長をご用意。
材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Nコーティングねじれ角(°)30
Nコーティング REαニックエンドミル 3Dタイプ S&K(三興製作所)Nコーティング REαニックエンドミル 3DタイプS&K(三興製作所)
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
新表面処理「Nコーティング」を採用し、一般製品に比べ1.8倍以上の長寿命を実現。用途に合わせて4種類の刃長をご用意。
材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Nコーティングねじれ角(°)30
Cコーティングαニックエンドミル ロング刃 S&K(三興製作所)Cコーティングαニックエンドミル ロング刃S&K(三興製作所)
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Cコーティングねじれ角(°)30
Cコーティングαニックエンドミル レギュラ刃 S&K(三興製作所)Cコーティングαニックエンドミル レギュラ刃S&K(三興製作所)
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Cコーティングねじれ角(°)30
Cコーティングαニックエンドミル ハードタイプ レギュラ刃 S&K(三興製作所)Cコーティングαニックエンドミル ハードタイプ レギュラ刃S&K(三興製作所)
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理C(TiN)コーティングねじれ角(°)35
Cコーティングαニックエンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)Cコーティングαニックエンドミル ショート刃S&K(三興製作所)
5,798税込6,378
1本
3日以内出荷から43日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理C(TiN)コーティングねじれ角(°)30
Cコーティング ラフィングボールエンドミル S&K(三興製作所)Cコーティング ラフィングボールエンドミルS&K(三興製作所)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4表面処理C(TiN)コーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.05
エンドミル HS ラフィング SL4HV NACHI(不二越)エンドミル HS ラフィング SL4HVNACHI(不二越)
36,980税込40,678
1本
7日以内出荷
刃径(Φmm)24刃長(mm)90全長(mm)160シャンク径(Φmm)25刃数4材質HSSCO
エンドミル HS ラフィング ALA S&K(三興製作所)エンドミル HS ラフィング ALAS&K(三興製作所)
5,998税込6,598
1本
7日以内出荷
材質HSSCO
エンドミル HS ラフィング AGRERS NACHI(不二越)エンドミル HS ラフィング AGRERSNACHI(不二越)
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷
刃数4材質HSSCO
エンドミル HS ラフィング AGLHV NACHI(不二越)エンドミル HS ラフィング AGLHVNACHI(不二越)
82,980税込91,278
1本
5日以内出荷
刃長(mm)145全長(mm)230刃数6材質HSSCO
エンドミル HS ラフィング 6HV NACHI(不二越)エンドミル HS ラフィング 6HVNACHI(不二越)
54,980税込60,478
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
刃数6材質HSSCO
エンドミル HS ラフィング 4HV NACHI(不二越)エンドミル HS ラフィング 4HVNACHI(不二越)
32,980税込36,278
1本
7日以内出荷
刃径(Φmm)30刃長(mm)55全長(mm)145シャンク径(Φmm)32刃数4材質HSSCO
ヘビーエンドミル NACHI(不二越)ヘビーエンドミルNACHI(不二越)
48,980税込53,878
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
シャンク径(Φmm)42刃数6材質ハイス
ヘビーエンドミル NACHI(不二越)ヘビーエンドミルNACHI(不二越)
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
材質ハイス刃数4
AGミルラフィングラジアス NACHI(不二越)AGミルラフィングラジアスNACHI(不二越)
7,598税込8,358
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
コバルトハイスラフィングエンドミル チャンファー付ファインピッチ Niagara Cutterコバルトハイスラフィングエンドミル チャンファー付ファインピッチNiagara Cutter
4,798税込5,278
1本
4日以内出荷
超ファインピッチの刃形状。 センターカット。コーナーチャンファー付ファインピッチ。
刃径公差(mm)+0.075/0
粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング 深掘り用 ショート ファインピッチ VP-DE-RESF OSG(オーエスジー)粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング 深掘り用 ショート ファインピッチ VP-DE-RESFOSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1本
翌日出荷から8日以内出荷
深彫用のロングシャンク形ラフィングエンドミルです。
ねじれ角(°)30材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)刃数4適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
コバルトハイスラフィングエンドミル タフニックゴールド ショート TFGS OSG(オーエスジー)コバルトハイスラフィングエンドミル タフニックゴールド ショート TFGSOSG(オーエスジー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から8日以内出荷
ねじれ角(°)25表面処理TiNコーティング材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
コバルトハイスラフィングエンドミル タフニックゴールド ミディアム TFGN OSG(オーエスジー)コバルトハイスラフィングエンドミル タフニックゴールド ミディアム TFGNOSG(オーエスジー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から8日以内出荷
ねじれ角(°)25表面処理TiNコーティング材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
コバルトハイスエンドミル ラフアンドフィニッシュ ショート RFES OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル ラフアンドフィニッシュ ショート RFESOSG(オーエスジー)
6,198税込6,818
1本
当日出荷から4日以内出荷
ラフアンドフィニッシュエンドミルは、重切削と同時に仕上げ切削も考慮した独特の台形刃形を採用し、重切削に耐える軸直角ニックと刃先強度を持たせてあります。
材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理ノンコーティングねじれ角(°)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
コバルトハイスエンドミル ラフアンドフィニッシュ ロング RFEL OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル ラフアンドフィニッシュ ロング RFELOSG(オーエスジー)
36,980税込40,678
1本
4日以内出荷
ラフアンドフィニッシュエンドミルは、重切削と同時に仕上げ切削も考慮した独特の台形刃形を採用し、重切削に耐える軸直角ニックと刃先強度を持たせてあります。
材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理ノンコーティングねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC)::〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
コバルトハイスエンドミル ラフアンドフィニッシュ レギュラ RFE OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル ラフアンドフィニッシュ レギュラ RFEOSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
ラフアンドフィニッシュエンドミルは、重切削と同時に仕上げ切削も考慮した独特の台形刃形を採用し、重切削に耐える軸直角ニックと刃先強度を持たせてあります。
材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理ノンコーティングねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
コバルトハイスエンドミル ラフィング エキストラロング EX-REXL OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル ラフィング エキストラロング EX-REXLOSG(オーエスジー)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数4ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
コバルトハイスエンドミル ラフィング ロングシャンク ファインピッチ ショート EX-LS-RESF OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル ラフィング ロングシャンク ファインピッチ ショート EX-LS-RESFOSG(オーエスジー)
6,798税込7,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応関連資料技術情報はこちら(149MB)グリーン購入法適合
ヘビー ロング NACHI(不二越)ヘビー ロングNACHI(不二越)
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。標準より長い刃長を採用しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準シャンク径公差h7
ラフィングエンドミル ミディアム NACHI(不二越)ラフィングエンドミル ミディアムNACHI(不二越)
5,398税込5,938
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 標準シャンク、ミディアム刃長タイプです
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoシャンク径公差h7ねじれ角標準外径公差(mm)±0.1刃径公差(mm)±0.1
ラフィングハイスエンドミル