絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 7(1)
- 8(3)
- 9(1)
- 10(1)
- 12(10)
- 13(5)
- 14(13)
- 15(25)
- 16(19)
- 17(14)
- 18(17)
- 20(1)
刃長(mm)
- 40
- 15(27)
- 16(25)
- 20(31)
- 22(24)
- 25(46)
- 30(40)
- 32(32)
- 35(37)
- 45(72)
- 50(34)
- 53(26)
- 55(45)
- 60(40)
- 63(25)
- 65(35)
- 70(31)
- 75(35)
- 80(49)
- 100(23)
- 刃長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 8(3)
- 10(1)
- 12(14)
- 16(28)
- 18(1)
- 20(8)
刃数
- 3(4)
- 4(39)
全長(mm)
- 85(1)
- 90(2)
- 95(8)
- 97(3)
- 100(1)
- 105(7)
- 110(10)
- 114(1)
- 120(5)
- 125(5)
- 140(12)
- 150(1)
表面処理
- その他(10)
- チタン系コーティング(16)
- ノンコーティング(1)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
- コバルトハイス(13)
- ハイス(22)
- 粉末ハイス(8)
コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス
ブランド
- モノタロウ(1)
- S&K(三興製作所)(18)
- NACHI(不二越)(14)
- OSG(オーエスジー)(6)
- 三菱マテリアル(4)
モノタロウ・S&K(三興製作所)・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
グリーン購入法適合(5)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
ラフィングエンドミルとは、切削加工に使用するエンドミルの一種です。刃の形状がラフィング刃と呼ばれる波状になっているため、ラフィングエンドミルと呼ばれます。ラフィングエンドミルは、刃の形状により切削抵抗が小さいため、大きく削り込むことができるため、主に粗削り加工に使用され、仕上げ加工には向いていません。切削刃の長さにより、ショート、ミディアム、ロングタイプがあります。荒加工用のラフィングエンドミルですが、製品によっては中仕上げ並みの加工が可能です。材質は多くはコバルトハイス。炭素鋼や合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金などが加工できます。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
8(3)
10(1)
12(10)
13(5)
14(13)
15(25)
16(19)
17(14)
18(17)
20(1)

コバルトハイスエンドミル ラフィング ミディアム EX-REEN
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~特価1本当日出荷から8日以内出荷重切削ラフィングエンドミルのミディアム刃シリーズです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇ねじれ角(°)30
ラフィングエンドミル ショート
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 ロングシャンク、ショート刃長タイプです材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準シャンク径公差h7外径公差(mm)±0.1刃径公差(mm)±0.1
コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ミディアム ファインピッチ EX-TIN-RENF
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から8日以内出荷TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルミディアム刃です。 TiNコーティングを施しているため反溶着性、耐摩耗性に優れています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ミディアム ファインピッチ WH-RENF
OSG(オーエスジー)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から4日以内出荷ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理WXLコーティングコーティングWXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎
Nコーティング REαニックエンドミル 5Dタイプ
S&K(三興製作所)¥9,898税込¥10,8881本当日出荷から5日以内出荷新表面処理「Nコーティング」を採用し、一般製品に比べ1.8倍以上の長寿命を実現。用途に合わせて4種類の刃長をご用意。材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Nコーティングねじれ角(°)30
Nコーティング REαニックエンドミル 2Dタイプ
S&K(三興製作所)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から5日以内出荷新表面処理「Nコーティング」を採用し、一般製品に比べ1.8倍以上の長寿命を実現。用途に合わせて4種類の刃長をご用意。材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Nコーティングねじれ角(°)30
ラフィングエンドミル ミディアム
NACHI(不二越)¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 標準シャンク、ミディアム刃長タイプです材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoシャンク径公差h7ねじれ角標準外径公差(mm)±0.1刃径公差(mm)±0.1
AGミル ラフィングレギュラレングスショート
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。ニックはファインピッチです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差h7外径許容差(mm)±0.1
SG-FAX ラフィングエンドミルファインピッチ レギュラーレングスショート
NACHI(不二越)¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷から4日以内出荷粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金表面処理SG(TiCN)コーティング
SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチミディアム
NACHI(不二越)¥18,980~税込¥20,878~1本3日以内出荷から4日以内出荷粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティング
ラフィングエンドミル ミディアム刃
三菱マテリアル¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から3日以内出荷フルRの波刃刃形を採用しており切削抵抗を軽減し、重切削を可能にする荒切削用エンドミルです。用途荒加工用刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金ねじれ角(°)30
Sコートファインピッチエンドミルショート
S&K(三興製作所)(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から3日以内出荷S(TiCN)コーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。 仕上げ加工時の取り代が小さくできます。刃数4材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理S(TiCN)コーティングコーティングS(TiCN)コーティングねじれ角(°)30
粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ミディアム ファインピッチ VP-RENF
OSG(オーエスジー)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から11日以内出荷Vコーティングを施した粉末ハイスXPMラフィングミディアム刃シリーズです。難削材にも効果を発揮します。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎
コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ミディアム WH-REEN
OSG(オーエスジー)¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷から4日以内出荷ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理WXLコーティングコーティングWXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
αフラットニックエンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷から5日以内出荷フラットニックタイプのラフィングエンドミルです。中仕上加工が可能。材質コバルトハイス(HS-Co)ねじれ角(°)30
Sコーティングαフラットニックエンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥18,980~税込¥20,878~1本3日以内出荷から5日以内出荷Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミル。中仕上加工が可能。材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理S(TiCN)コーティングねじれ角(°)30
Nコーティング REαニックエンドミル 4Dタイプ
S&K(三興製作所)¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷から5日以内出荷新表面処理「Nコーティング」を採用し、一般製品に比べ1.8倍以上の長寿命を実現。用途に合わせて4種類の刃長をご用意。材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Nコーティングねじれ角(°)30
Cコーティングαニックエンドミル ハードタイプ レギュラ刃
S&K(三興製作所)¥16,980税込¥18,6781本3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理C(TiN)コーティングねじれ角(°)35
Cコーティングαニックエンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥16,980~税込¥18,678~1本3日以内出荷から43日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理C(TiN)コーティングねじれ角(°)30
Cコーティング ラフィングボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥26,980~税込¥29,678~1本3日以内出荷から6日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4表面処理C(TiN)コーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.05
コバルトハイスラフィングエンドミル タフニックゴールド ミディアム TFGN
OSG(オーエスジー)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から11日以内出荷ねじれ角(°)25表面処理TiNコーティング材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
AGミル ラフィングミディアム
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷から4日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。ニックはファインピッチです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準コーティングAG(TiAlN)コートシャンク径公差h7外径許容差(mm)±0.1
Sコーティングαニックハードタイプレギュラ刃エンドミル
S&K(三興製作所)¥14,980税込¥16,4781本3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理S(TiCN)コーティングねじれ角(°)35
SG-FAX ラフィングエンドミル ラージピッチミディアム
NACHI(不二越)¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷・鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工が出来ます。・ラージピットのニック効果により、溝の重切削が可能です材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準公差(μm)±100
SG-FAX ヘビー
NACHI(不二越)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。 特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準
バイオレット ファインラフィング エンドミル ミディアム刃
三菱マテリアル¥23,980税込¥26,3781本翌々日出荷から5日以内出荷ファインピッチニックによりステンレス材や合金鋼などの難削材の加工でもチッピングが発生しにくい長寿命です。用途荒加工用材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金表面処理バイオレットコーティングねじれ角(°)30
バイオレットラフィング ミディアム刃
三菱マテリアル¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から9日以内出荷高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。用途荒加工用材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金表面処理バイオレットコーティングコーティングバイオレットコーティングねじれ角(°)30
バイオレット ファインラフィング エンドミル ミディアム刃
三菱マテリアル¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷から9日以内出荷高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。用途荒加工用刃数4材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金表面処理バイオレットコーティングねじれ角(°)30