絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(4)
  • 4(5)
  • 5(5)
  • 6(14)
  • 7(6)
  • 8(13)
  • 9(5)
  • 10(15)
  • 10.5(2)
  • 11(5)
  • 12(10)
  • 13(4)
  • 14(5)
  • 15(6)
  • 16(6)
  • 17(4)
  • 18(5)
  • 19(5)
  • 20(6)
  • 22(3)
刃長(mm)
  • 9(4)
  • 11(3)
  • 12(3)
  • 14(2)
  • 15(5)
  • 16(3)
  • 17(3)
  • 18(4)
  • 19(2)
  • 20(4)
  • 22(5)
  • 24(5)
  • 25(5)
  • 26(4)
  • 30(8)
  • 32(4)
  • 35(6)
  • 38(2)
  • 40(4)
  • 45(7)
シャンク径(Φmm)
  • 6(20)
  • 8(13)
  • 10(14)
  • 12(10)
  • 16(8)
  • 20(5)
  • 25(3)
刃数
  • 3
  • 4(125)
  • 5(49)
  • 6(93)
  • 8(1)
全長(mm)
  • 50(7)
  • 55(2)
  • 60(4)
  • 65(2)
  • 70(3)
  • 75(6)
  • 80(11)
  • 85(3)
  • 90(9)
  • 95(3)
  • 100(8)
  • 105(1)
  • 110(5)
  • 115(1)
  • 120(5)
  • 125(3)
  • 135(1)
  • 140(4)
  • 145(4)
  • 150(1)
表面処理
  • DLCコーティング(7)
  • その他(2)
  • チタン系コーティング(7)
  • ノンコーティング(2)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • コバルトハイス(4)
  • ハイス(4)
  • 粉末ハイス(6)
コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス
ブランド
  • 日進(15)
  • S&K(三興製作所)(6)
  • NACHI(不二越)(5)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • Niagara Cutter(1)
日進・S&K(三興製作所)・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・Niagara Cutter
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラフィングエンドミルとは、切削加工に使用するエンドミルの一種です。刃の形状がラフィング刃と呼ばれる波状になっているため、ラフィングエンドミルと呼ばれます。ラフィングエンドミルは、刃の形状により切削抵抗が小さいため、大きく削り込むことができるため、主に粗削り加工に使用され、仕上げ加工には向いていません。切削刃の長さにより、ショート、ミディアム、ロングタイプがあります。荒加工用のラフィングエンドミルですが、製品によっては中仕上げ並みの加工が可能です。材質は多くはコバルトハイス。炭素鋼や合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金などが加工できます。
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
6(14)
7(6)
8(13)
10(15)
12(10)
15(6)
16(6)
18(5)
19(5)
20(6)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • ステンレス溝加工用エンドミル S&K(三興製作所)

    ステンレス溝加工用エンドミル

    S&K(三興製作所)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質高コバルトハイス(高速度鋼)SKH57公差(mm)0~-0.04ねじれ角(°)35
  • コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ロングシャンク ショート ファインピッチ TIN-LS-RESF OSG(オーエスジー)

    コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ロングシャンク ショート ファインピッチ TIN-LS-RESF

    OSG(オーエスジー)
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    TiNコーティングを施したラフィングエンドミルです。切りくず排出性を重視した刃形となっています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
  • コバルトハイスエンドミル ラフィング ロング EX-REEL OSG(オーエスジー)

    コバルトハイスエンドミル ラフィング ロング EX-REEL

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    重切削ラフィングエンドミルのロング刃シリーズです。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇ねじれ角(°)30
  • SG-FAX ラフィングエンドミルファインピッチ レギュラーレングスショート NACHI(不二越)

    SG-FAX ラフィングエンドミルファインピッチ レギュラーレングスショート

    NACHI(不二越)
    9,198税込10,118
    1本
    3日以内出荷
    粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応
    用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金表面処理SG(TiCN)コーティング
  • コバルトハイスエンドミル ラフィング ロングシャンク ファインピッチ ショート EX-LS-RESF OSG(オーエスジー)

    コバルトハイスエンドミル ラフィング ロングシャンク ファインピッチ ショート EX-LS-RESF

    OSG(オーエスジー)
    6,798税込7,478
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチミディアム NACHI(不二越)

    SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチミディアム

    NACHI(不二越)
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。
    用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティング
  • アルミ用αニックエンドミル S&K(三興製作所)

    アルミ用αニックエンドミル

    S&K(三興製作所)(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス(HS-Co)
  • シルバーエンドミル AEM3-8 日進

    シルバーエンドミル AEM3-8

    日進
    6,298税込6,928
    1本
    3日以内出荷
    DICコーディングに匹敵する寿命と面粗度。切り屑の排出性がとても良い
    軸径(Φmm)8刃数3全長(mm)60刃長(mm)24ねじれ角(°)39/41刃径(mm)8
  • シルバーエンドミル AEM3-12 日進

    シルバーエンドミル AEM3-12

    日進
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    DICコーディングに匹敵する寿命と面粗度。切り屑の排出性がとても良い
    軸径(Φmm)12刃数3全長(mm)75刃長(mm)35ねじれ角(°)39/41刃径(mm)12
  • シルバーエンドミル AEM3-3 日進

    シルバーエンドミル AEM3-3

    日進
    3,698税込4,068
    1本
    3日以内出荷
    DICコーディングに匹敵する寿命と面粗度。切り屑の排出性がとても良い
    軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)9ねじれ角(°)39/41刃径(mm)3
  • シルバーエンドミル AEM3-6 日進

    シルバーエンドミル AEM3-6

    日進
    4,598税込5,058
    1本
    3日以内出荷
    DICコーディングに匹敵する寿命と面粗度。切り屑の排出性がとても良い
    軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)18ねじれ角(°)39/41刃径(mm)6
  • シルバーエンドミル AEM3-4 日進

    シルバーエンドミル AEM3-4

    日進
    3,698税込4,068
    1本
    3日以内出荷
    DICコーディングに匹敵する寿命と面粗度。切り屑の排出性がとても良い
    軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)12ねじれ角(°)39/41刃径(mm)4
  • シルバーエンドミル AEM3-10 日進

    シルバーエンドミル AEM3-10

    日進
    9,398税込10,338
    1本
    3日以内出荷
    DICコーディングに匹敵する寿命と面粗度。切り屑の排出性がとても良い
    軸径(Φmm)10刃数3全長(mm)75刃長(mm)30ねじれ角(°)39/41刃径(mm)10
  • レインボーエンドミル AEDM3-8 日進

    レインボーエンドミル AEDM3-8

    日進
    7,298税込8,028
    1本
    3日以内出荷
    DICコーディングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。
    軸径(Φmm)8刃数3全長(mm)60刃長(mm)24表面処理DLCコートねじれ角(°)39/41刃径(mm)8
  • レインボーエンドミル AEDM3-12 日進

    レインボーエンドミル AEDM3-12

    日進
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    DICコーディングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。
    軸径(Φmm)12刃数3全長(mm)75刃長(mm)35表面処理DLCコートねじれ角(°)39/41刃径(mm)12
  • レインボーエンドミル AEDM3-6 日進

    レインボーエンドミル AEDM3-6

    日進
    5,198税込5,718
    1本
    3日以内出荷
    DICコーディングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。
    軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)18表面処理DLCコートねじれ角(°)39/41刃径(mm)6
  • レインボーエンドミル AEDM3-3 日進

    レインボーエンドミル AEDM3-3

    日進
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷
    DICコーディングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。
    軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)9表面処理DLCコートねじれ角(°)39/41刃径(mm)3
  • レインボーエンドミル AEDM3-5 日進

    レインボーエンドミル AEDM3-5

    日進
    5,198税込5,718
    1本
    3日以内出荷
    DICコーディングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。
    軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)15表面処理DLCコートねじれ角(°)39/41刃径(mm)5
  • レインボーエンドミル AEDM3-10 日進

    レインボーエンドミル AEDM3-10

    日進
    10,980税込12,078
    1本
    3日以内出荷
    DICコーディングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。
    軸径(Φmm)10刃数3全長(mm)75刃長(mm)30表面処理DLCコートねじれ角(°)39/41刃径(mm)10
  • レインボーエンドミル AEDM3-4 日進

    レインボーエンドミル AEDM3-4

    日進
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷
    DICコーディングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。
    軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)12表面処理DLCコートねじれ角(°)39/41刃径(mm)4
  • ハイスラフィングエンドミル アルミ用αニック S&K(三興製作所)

    ハイスラフィングエンドミル アルミ用αニック

    S&K(三興製作所)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷
    アルミ材のラフィング加工に最適です。1.5Dまでの溝加工が可能です。
    用途被削材:純アルミ、アルミニウム合金、アルミ鋳造品、銅合金用。トラスコ品番322-1719刃数3全長(mm)90刃長(mm)30刃径(Φmm)10表面処理ノンコーティング
  • Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ステンレス溝加工用 S&K(三興製作所)

    Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ステンレス溝加工用

    S&K(三興製作所)
    7,898税込8,688
    1本
    翌々日出荷
    Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミルです。ステンレスの溝加工に最適です。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(40HRC.45HRC)、ニッケル合金、チタン合金用。刃数3枚表面処理Sコーティング
  • エンドミル HS ラフィング ALA S&K(三興製作所)

    エンドミル HS ラフィング ALA

    S&K(三興製作所)
    5,998税込6,598
    1本
    5日以内出荷
    材質HSSCO
  • コバルトハイスラフィングエンドミル チャンファー付ファインピッチ Niagara Cutter

    コバルトハイスラフィングエンドミル チャンファー付ファインピッチ

    Niagara Cutter
    4,798税込5,278
    1本
    4日以内出荷
    超ファインピッチの刃形状。 センターカット。コーナーチャンファー付ファインピッチ。
    刃径公差(mm)+0.075/0
  • SG-FAX ラフィングエンドミル ラージピッチミディアム NACHI(不二越)

    SG-FAX ラフィングエンドミル ラージピッチミディアム

    NACHI(不二越)
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    ・鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工が出来ます。・ラージピットのニック効果により、溝の重切削が可能です
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準公差(μm)±100
  • SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチロング NACHI(不二越)

    SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチロング

    NACHI(不二越)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。
    用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準公差(μm)±100
  • SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチショート NACHI(不二越)

    SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチショート

    NACHI(不二越)
    9,198税込10,118
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。
    用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準公差(μm)±100
  • 粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ロングシャンク ショート ファインピッチ VLS-XPM-RESF OSG(オーエスジー)

    粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ロングシャンク ショート ファインピッチ VLS-XPM-RESF

    OSG(オーエスジー)
    15,980税込17,578
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    Vコーティングを施した粉末ハイスXPMラフィングです。切りくず排出性を重視した刃形となっています。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティングねじれ角25°コーティングVコーティング適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎
  • 超硬ソリッド不等リードエンドミル3枚刃(ねじれ角39°/41°) 日進

    超硬ソリッド不等リードエンドミル3枚刃(ねじれ角39°/41°)

    日進
    4,798税込5,278
    1本
    3日以内出荷
    NISSINFALCON(R)レインボーエンドミル。溝加エエンドミル。独自の刃付けで削り面が大変綺麗になります。特徴。1.DLCコーティングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。備考Notes。本エンドミルは溝加工特化型エンドミルです。乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。送り速度は、apDが条件より大きい場合は60~80%でご使用ください。BT30機相当の場合、切削条件を70%にしてください。
    用途被削材質:アルミ ◎, 純銅 ◎,アクリル ◎,PEEK材 ◎,エポキシガラス ◎刃数3
  • 超硬ソリッド不等リードエンドミル3枚刃(ねじれ角39°/41°) 日進

    超硬ソリッド不等リードエンドミル3枚刃(ねじれ角39°/41°)

    日進
    28,980税込31,878
    1本
    3日以内出荷
    NISSINFALCON(R)シルバーエンドミル。外周・溝加エエンドミル。独自の刃付けで削り面が大変綺麗になります。特徴。1.DLCコーティングに匹敵する寿命と面粗度。2.切り屑の排出性がとても良い。備考。本エンドミルは、外周、溝、どちらにも対応できるエンドミルです。乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。送り速度は、apaeDが条件より大きい場合は60~80%でご使用ください。BT30機相当の場合、切削条件を70%にしてください。
    用途被削材質:アルミ ◎, 純銅 ◎,アクリル ◎,PEEK材 ◎,エポキシガラス ◎
  • エンドミル HS ラフィング ALAL S&K(三興製作所)

    エンドミル HS ラフィング ALAL

    S&K(三興製作所)
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷
    材質HSSCO
ラフィングハイスエンドミル