絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 10(4)
- 11(13)
- 12(41)
- 13(19)
- 14(29)
- 15(2)
- 19(7)
- 19.5(3)
- 20(11)
- 21(6)
- 22(9)
- 23(3)
刃長(mm)
- 24(1)
- 25(1)
- 26(11)
- 27(2)
- 30(14)
- 35(6)
- 40(11)
- 45(10)
- 53(7)
- 55(3)
シャンク径(Φmm)
- 10(3)
- 11(1)
- 12(41)
- 16(4)
- 20(11)
刃数
- 3(5)
- 4(59)
全長(mm)
- 110
- 75(21)
- 80(55)
- 85(21)
- 90(39)
- 95(21)
- 100(41)
- 120(33)
- 125(49)
- 140(47)
- 145(37)
- 150(26)
- 160(68)
- 165(25)
- 170(20)
- 175(32)
- 180(26)
- 185(23)
- 200(46)
- 210(22)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- その他(23)
- チタン系コーティング(25)
- ノンコーティング(1)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
- コバルトハイス(23)
- ハイス(21)
- 粉末ハイス(18)
コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス
ブランド
- モノタロウ(1)
- S&K(三興製作所)(21)
- NACHI(不二越)(18)
- OSG(オーエスジー)(17)
- 三菱マテリアル(6)
モノタロウ・S&K(三興製作所)・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
グリーン購入法適合(10)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
ラフィングエンドミルとは、切削加工に使用するエンドミルの一種です。刃の形状がラフィング刃と呼ばれる波状になっているため、ラフィングエンドミルと呼ばれます。ラフィングエンドミルは、刃の形状により切削抵抗が小さいため、大きく削り込むことができるため、主に粗削り加工に使用され、仕上げ加工には向いていません。切削刃の長さにより、ショート、ミディアム、ロングタイプがあります。荒加工用のラフィングエンドミルですが、製品によっては中仕上げ並みの加工が可能です。材質は多くはコバルトハイス。炭素鋼や合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金などが加工できます。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
10(4)
11(13)
12(41)
13(19)
14(29)
19(7)
20(11)
21(6)
22(9)
23(3)

コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ショート ファインピッチ WH-RESF
OSG(オーエスジー)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から9日以内出荷ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
ラフィングエンドミル ショート
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 ロングシャンク、ショート刃長タイプです材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準シャンク径公差h7外径公差(mm)±0.1刃径公差(mm)±0.1
コバルトハイスエンドミル ラフィング ロング EX-REEL
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥5,308~税込¥5,839~1本当日出荷から4日以内出荷重切削ラフィングエンドミルのロング刃シリーズです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇ねじれ角(°)30
ヘビー ロング
NACHI(不二越)¥8,798~税込¥9,678~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 標準より長い刃長を採用しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4ねじれ角標準エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル4枚刃シャンク径公差h7
コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ロングシャンク ショート ファインピッチ TIN-LS-RESF
OSG(オーエスジー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から4日以内出荷TiNコーティングを施したラフィングエンドミルです。切りくず排出性を重視した刃形となっています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ロング ファインピッチ EX-TIN-RELF
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から8日以内出荷TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルミディアム刃です。 TiNコーティングを施しているため反溶着性、耐摩耗性に優れています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングコーティングTiNコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ショート ファインピッチ VP-RESF
OSG(オーエスジー)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から8日以内出荷Vコーティングを施した粉末ハイスXPMラフィングショート刃シリーズです。切りくず排出性を重視した刃形となっています。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、耐熱合金:◎
コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ミディアム ファインピッチ WH-RENF
OSG(オーエスジー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から4日以内出荷ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理WXLコーティングコーティングWXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎
コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ショート WH-REES
OSG(オーエスジー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から9日以内出荷ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理WXLコーティングコーティングWXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎
Nコーティング REαニックエンドミル 2Dタイプ
S&K(三興製作所)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から5日以内出荷新表面処理「Nコーティング」を採用し、一般製品に比べ1.8倍以上の長寿命を実現。用途に合わせて4種類の刃長をご用意。材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Nコーティングねじれ角(°)30
コバルトハイスエンドミル ラフィング ロングシャンク ファインピッチ ショート EX-LS-RESF
OSG(オーエスジー)¥9,298~税込¥10,228~1本翌日出荷から8日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ラフィングエンドミル ロング
NACHI(不二越)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。ロングシャンク、ロング刃長タイプです材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準シャンク径公差h7外径公差(mm)±0.1刃径公差(mm)±0.1
AGミル ラフィングショート
NACHI(不二越)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から4日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。ニックはファインピッチです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差h7外径許容差(mm)±0.1
AGミル ラフィングレギュラレングスショート
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。ニックはファインピッチです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差h7外径許容差(mm)±0.1
AGミル ラフィングロング
NACHI(不二越)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から3日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。ニックはファインピッチです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準コーティングAG(TiAlN)コートシャンク径公差h7外径許容差(mm)±0.1
SG-FAX ラフィングエンドミルファインピッチ レギュラーレングスショート
NACHI(不二越)¥27,980~税込¥30,778~1本3日以内出荷粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金表面処理SG(TiCN)コーティング
SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチミディアム
NACHI(不二越)¥18,980~税込¥20,878~1本3日以内出荷から4日以内出荷粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティング
SG-FAX ヘビーロング
NACHI(不二越)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から5日以内出荷・鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。・標準より長い刃長を採用しています材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準
バイオレット ファインラフィング エンドミル ショート刃
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。 ファインピッチニックによりステンレス材や合金鋼などの難削材の加工でもチッピングが発生しにくい長寿命です。用途荒加工用材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア刃数4被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金コーティングバイオレットコーティング底刃センターカットねじれ角(°)30
ラフィングエンドミル ミディアム刃
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から3日以内出荷フルRの波刃刃形を採用しており切削抵抗を軽減し、重切削を可能にする荒切削用エンドミルです。用途荒加工用材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃数4被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金ねじれ角(°)30
Sコートファインピッチエンドミルショート
S&K(三興製作所)(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から3日以内出荷S(TiCN)コーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。 仕上げ加工時の取り代が小さくできます。材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4表面処理S(TiCN)コーティングコーティングS(TiCN)コーティングねじれ角(°)30
粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ミディアム ファインピッチ VP-RENF
OSG(オーエスジー)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から11日以内出荷Vコーティングを施した粉末ハイスXPMラフィングミディアム刃シリーズです。難削材にも効果を発揮します。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎
粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ロングシャンク ショート ファインピッチ VLS-XPM-RESF
OSG(オーエスジー)¥15,980~税込¥17,578~1本翌日出荷から8日以内出荷Vコーティングを施した粉末ハイスXPMラフィングです。切りくず排出性を重視した刃形となっています。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティングねじれ角25°コーティングVコーティング適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎
バイオレットファインラフィングエンドミル(多刃) 刃長ショートタイプ
三菱マテリアル¥22,980税込¥25,2781本当日出荷高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したロング刃です。ファインピッチニックによりステンレス鋼や合金鋼などの難削材の加工に威力を発揮します。用途被削材:一般鋼、炭素鋼(~30HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼。トラスコ品番114-3077材質高級粉末ハイス(KHAS)刃数4全長(mm)110刃長(mm)27シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)14表面処理バイオレットコーティング(V)
Sコーティング ハイスラフィングエンドミル エステックαニック
S&K(三興製作所)¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。難削材加工や長時間加工が可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金、チタン合金用。刃数4枚表面処理Sコーティング
Nコーティング ハイスラフィングエンドミル REαニック
S&K(三興製作所)¥9,698税込¥10,6681本当日出荷から翌々日出荷Nコーティングの採用で従来品に比べ1.5倍以上の長寿命を実現します。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(40HRC)用。表面処理Nコーティング
Pコーティング ハイスラフィングエンドミル Xαニックショート刃
S&K(三興製作所)¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷Pコーティングを施したセミファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。強ねじれと断面形状により切りくず排出性が優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金用。表面処理Pコーティング
WXLコート ファインピッチ ハイスラフィングエンドミル ショート形(サイレントタイプ) SI-WH-RESF
OSG(オーエスジー)¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷底刃の不等分割形状、外周刃の不等リード形状で"静かなる重切削"を実現します。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼(~40HRC)・工具鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金仕様ショート/ファインピッチ材質粉末ハイス表面処理WXLコーティングねじれ角(°)25~31.5RoHS指令(10物質対応)対応
コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ロング WH-REEL
OSG(オーエスジー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から4日以内出荷ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理WXLコーティングコーティングWXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ロング ファインピッチ WH-RELF
OSG(オーエスジー)¥18,980~税込¥20,878~1本4日以内出荷ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理WXLコーティングコーティングWXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ミディアム WH-REEN
OSG(オーエスジー)¥15,980~税込¥17,578~1本翌日出荷から4日以内出荷ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理WXLコーティングコーティングWXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
αフラットニックエンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷から5日以内出荷フラットニックタイプのラフィングエンドミルです。中仕上加工が可能。材質コバルトハイス(HS-Co)ねじれ角(°)30
Sコーティングαフラットニックエンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥17,980~税込¥19,778~1本3日以内出荷から5日以内出荷Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミル。中仕上加工が可能。材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理S(TiCN)コーティングねじれ角(°)30
Nコーティング REαニックエンドミル 3Dタイプ
S&K(三興製作所)¥9,198税込¥10,1181本3日以内出荷新表面処理「Nコーティング」を採用し、一般製品に比べ1.8倍以上の長寿命を実現。用途に合わせて4種類の刃長をご用意。材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Nコーティングねじれ角(°)30
Cコーティングαニックエンドミル ハードタイプ レギュラ刃
S&K(三興製作所)¥17,980~税込¥19,778~1本3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理C(TiN)コーティングねじれ角(°)35