絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 7(18)
- 8(23)
- 8.5(4)
- 9(34)
- 9.5(4)
- 10(74)
- 10.5(1)
- 11(3)
刃長(mm)
- 15(3)
- 16(5)
- 18(4)
- 19(8)
- 20(17)
- 22(17)
- 25(25)
- 26(1)
- 28(1)
- 30(10)
- 32(9)
- 34(1)
- 35(8)
- 38(1)
- 40(1)
- 45(9)
- 50(1)
- 55(1)
シャンク径(Φmm)
- 10
- 6(71)
- 8(48)
- 9(1)
- 11(1)
- 12(81)
- 15(1)
- 16(91)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(98)
- 24(1)
- 25(106)
- 32(94)
- 42(71)
- 50.8(1)
刃数
- 3(14)
- 4(71)
- 6(1)
全長(mm)
- 65(8)
- 66(3)
- 69(3)
- 70(4)
- 72(4)
- 75(14)
- 80(14)
- 82(3)
- 85(6)
- 88(1)
- 90(14)
- 95(7)
- 100(33)
- 105(2)
- 110(3)
- 120(1)
- 130(2)
- 150(1)
表面処理
- DLCコーティング(1)
- その他(23)
- チタン系コーティング(32)
- ノンコーティング(3)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
- コバルトハイス(32)
- ハイス(34)
- 粉末ハイス(17)
コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス
ブランド
- モノタロウ(1)
- S&K(三興製作所)(29)
- OSG(オーエスジー)(23)
- NACHI(不二越)(20)
- 三菱マテリアル(7)
- 日進(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- Niagara Cutter(1)
モノタロウ・S&K(三興製作所)・OSG(オーエスジー)・NACHI(不二越)・三菱マテリアル・日進・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・Niagara Cutter
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
グリーン購入法適合(15)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
ラフィングエンドミルとは、切削加工に使用するエンドミルの一種です。刃の形状がラフィング刃と呼ばれる波状になっているため、ラフィングエンドミルと呼ばれます。ラフィングエンドミルは、刃の形状により切削抵抗が小さいため、大きく削り込むことができるため、主に粗削り加工に使用され、仕上げ加工には向いていません。切削刃の長さにより、ショート、ミディアム、ロングタイプがあります。荒加工用のラフィングエンドミルですが、製品によっては中仕上げ並みの加工が可能です。材質は多くはコバルトハイス。炭素鋼や合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金などが加工できます。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
7(18)
8(23)
8.5(4)
9(34)
9.5(4)
10(74)
10.5(1)
11(3)

コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ショート ファインピッチ EX-TIN-RESF
OSG(オーエスジー)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から8日以内出荷TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルショート刃シリーズです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
コバルトハイスエンドミル ラフィング ショート EX-REES
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から4日以内出荷重切削ラフィングエンドミルのショート刃シリーズです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇ねじれ角(°)30
ラフィングエンドミル ショート
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 ロングシャンク、ショート刃長タイプです材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準シャンク径公差h7外径公差(mm)±0.1刃径公差(mm)±0.1
コバルトハイスエンドミル ラフィング ミディアム EX-REEN
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から4日以内出荷重切削ラフィングエンドミルのミディアム刃シリーズです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇ねじれ角(°)30
コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ミディアム ファインピッチ EX-TIN-RENF
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1本当日出荷から4日以内出荷TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルミディアム刃です。 TiNコーティングを施しているため反溶着性、耐摩耗性に優れています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ロングシャンク ショート ファインピッチ TIN-LS-RESF
OSG(オーエスジー)¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷から4日以内出荷TiNコーティングを施したラフィングエンドミルです。切りくず排出性を重視した刃形となっています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ショート ファインピッチ WH-RESF
OSG(オーエスジー)¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷から9日以内出荷ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
ヘビー ロング
NACHI(不二越)¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 標準より長い刃長を採用しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4ねじれ角標準エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル4枚刃シャンク径公差h7
粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ショート ファインピッチ VP-RESF
OSG(オーエスジー)¥9,898~税込¥10,888~1本当日出荷から3日以内出荷Vコーティングを施した粉末ハイスXPMラフィングショート刃シリーズです。切りくず排出性を重視した刃形となっています。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、耐熱合金:◎
コバルトハイスエンドミル ラフィング ロング EX-REEL
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥5,308~税込¥5,839~1本当日出荷から4日以内出荷重切削ラフィングエンドミルのロング刃シリーズです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇ねじれ角(°)30
コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ミディアム ファインピッチ WH-RENF
OSG(オーエスジー)¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から8日以内出荷ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理WXLコーティングコーティングWXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎
コバルトハイスラフィングエンドミル タフニックゴールド ショート TFGS
OSG(オーエスジー)¥5,998~税込¥6,598~1本翌日出荷から11日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
コバルトハイスラフィングエンドミル タフニックゴールド ミディアム TFGN
OSG(オーエスジー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から11日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4表面処理TiNコーティングねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
ラフィングエンドミル ミディアム
NACHI(不二越)¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 標準シャンク、ミディアム刃長タイプです材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準シャンク径公差h7外径公差(mm)±0.1刃径公差(mm)±0.1
AGミル ラフィングレギュラレングスショート
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。ニックはファインピッチです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差h7外径許容差(mm)±0.1
SG-FAX ラフィングエンドミルファインピッチ レギュラーレングスショート
NACHI(不二越)¥9,198~税込¥10,118~1本3日以内出荷粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金表面処理SG(TiCN)コーティング
WXLコート ファインピッチ ハイスラフィングエンドミル ショート形(サイレントタイプ) SI-WH-RESF
OSG(オーエスジー)¥8,598~税込¥9,458~1本翌々日出荷底刃の不等分割形状、外周刃の不等リード形状で"静かなる重切削"を実現します。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼(~40HRC)・工具鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金仕様ショート/ファインピッチ材質粉末ハイス表面処理WXLコーティングねじれ角(°)25~31.5RoHS指令(10物質対応)対応
ATラフィング RQS-AT (ショート刃長)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥6,498税込¥7,1481本当日出荷ドライ切削で抜群の性能!環境配慮型工具!!。驚異の耐熱性と耐摩耗性の新コート・ATコーティング採用。ファインピッチ波刃形:新波刃形の採用により、切削抵抗を低減し、高能率加工を可能にしました。耐熱性の向上でドライ切削では抜群の性能です。切削油を使わないので環境負荷低減に寄与します。(湿式での切削においても従来の粉末ハイスラフィング以上の性能が得られます。)用途炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金などでの側面・溝 荒加工材質コバルトハイス表面処理ATコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30
コバルトハイスエンドミル ラフィング ロングシャンク ファインピッチ ショート EX-LS-RESF
OSG(オーエスジー)¥6,798~税込¥7,478~1本翌日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
AGミル ラフィングロング
NACHI(不二越)¥8,798~税込¥9,678~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。ニックはファインピッチです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準コーティングAG(TiAlN)コートシャンク径公差h7外径許容差(mm)±0.1
SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチミディアム
NACHI(不二越)¥9,998~税込¥10,998~1本3日以内出荷から4日以内出荷粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティング
SG-FAX ヘビーロング
NACHI(不二越)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から5日以内出荷・鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。・標準より長い刃長を採用しています材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準
コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ロング ファインピッチ EX-TIN-RELF
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から6日以内出荷TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルミディアム刃です。 TiNコーティングを施しているため反溶着性、耐摩耗性に優れています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングコーティングTiNコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
バイオレット ファインラフィング エンドミル ショート刃
三菱マテリアル¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から翌々日出荷高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。 ファインピッチニックによりステンレス材や合金鋼などの難削材の加工でもチッピングが発生しにくい長寿命です。用途荒加工用材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア刃数4被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金表面処理バイオレットコーティングコーティングバイオレットコーティング底刃センターカットねじれ角(°)30
バイオレット ファインラフィング エンドミル ショート刃
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。 ファインピッチニックによりステンレス材や合金鋼などの難削材の加工でもチッピングが発生しにくい長寿命です。用途荒加工用材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア刃数4被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金コーティングバイオレットコーティング底刃センターカットねじれ角(°)30
ラフィングエンドミル ミディアム刃
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1本当日出荷フルRの波刃刃形を採用しており切削抵抗を軽減し、重切削を可能にする荒切削用エンドミルです。用途荒加工用材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃数4被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金底刃センタカットスクエアエンド刃ねじれ角(°)30
Sコートファインピッチエンドミルショート
S&K(三興製作所)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から3日以内出荷S(TiCN)コーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。 仕上げ加工時の取り代が小さくできます。材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4表面処理S(TiCN)コーティングコーティングS(TiCN)コーティングねじれ角(°)30
Sコートファインピッチエンドミルショート
S&K(三興製作所)(2件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から3日以内出荷S(TiCN)コーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。 仕上げ加工時の取り代が小さくできます。材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4表面処理S(TiCN)コーティングコーティングS(TiCN)コーティングねじれ角(°)30
粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ミディアム ファインピッチ VP-RENF
OSG(オーエスジー)¥9,798~税込¥10,778~1本当日出荷から11日以内出荷Vコーティングを施した粉末ハイスXPMラフィングミディアム刃シリーズです。難削材にも効果を発揮します。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎
シルバーエンドミル AEM3-10
日進¥9,398税込¥10,3381本翌々日出荷DICコーディングに匹敵する寿命と面粗度。切り屑の排出性がとても良い軸径(Φmm)10刃数3全長(mm)75刃長(mm)30ねじれ角(°)39/41刃径(mm)10
レインボーエンドミル AEDM3-10
日進¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷DICコーディングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。軸径(Φmm)10刃数3全長(mm)75刃長(mm)30表面処理DLCコートねじれ角(°)39/41刃径(mm)10
コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ロング WH-REEL
OSG(オーエスジー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から4日以内出荷ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理WXLコーティングコーティングWXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ロング ファインピッチ WH-RELF
OSG(オーエスジー)¥14,980~税込¥16,478~1本4日以内出荷ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理WXLコーティングコーティングWXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇