絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4(2)
  • 4.5(1)
  • 4.6(1)
  • 4.7(1)
  • 4.8(1)
  • 4.9(1)
  • 5(2)
  • 5.1(1)
  • 5.2(1)
  • 5.3(1)
  • 5.4(1)
  • 10(2)
刃長(mm)
  • 25(3)
  • 28(4)
  • 30(1)
刃数
  • 2(6)
  • 4(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6(4)
  • 12(4)
全長(mm)
  • 85
  • 50(7)
  • 55(9)
  • 60(18)
  • 70(12)
  • 80(14)
  • 90(20)
  • 100(20)
  • 110(21)
  • 120(18)
  • 125(7)
  • 135(6)
  • 140(12)
  • 150(20)
  • 160(24)
  • 180(21)
  • 200(12)
  • 210(6)
  • 220(14)
  • 240(7)
材質
  • コバルトハイス(2)
  • ハイス(3)
  • 粉末ハイス(4)
コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • FKD(フクダ精工)(2)
  • S&K(三興製作所)(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
OSG(オーエスジー)・FKD(フクダ精工)・S&K(三興製作所)・EIKO(栄工舎)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
4(2)
4.7(1)
4.8(1)
4.9(1)
5(2)
5.1(1)
5.2(1)
5.3(1)
5.4(1)
10(2)
ボールエンドミル4枚刃 4BE FKD(フクダ精工)ボールエンドミル4枚刃 4BEFKD(フクダ精工)
7,298税込8,028
1本
当日出荷から3日以内出荷
2枚刃より剛性が高く、仕上寸法保持性に優れています。
材質HSS-Co刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
ボールエンドミル2枚刃 2BE FKD(フクダ精工)ボールエンドミル2枚刃 2BEFKD(フクダ精工)
6,698税込7,368
1本
翌々日出荷
全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
材質HSS-Co刃数2枚刃刃径公差0/-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
テーパー刃ボールエンドミル S&K(三興製作所)テーパー刃ボールエンドミルS&K(三興製作所)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質粉末ハイス(SPM)ねじれ角(°)25ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.04テーパ片角許容差(分)0~-10
HPMテーパーボールエンドミル EIKO(栄工舎)HPMテーパーボールエンドミルEIKO(栄工舎)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質粉末ハイス刃数2枚刃
粉末ハイステーパボールエンドミル XPM 2刃 レギュラ XPM-TPBDR OSG(オーエスジー)粉末ハイステーパボールエンドミル XPM 2刃 レギュラ XPM-TPBDROSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
材質粉末ハイス(XPM)テーパ半角公差±10適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇ねじれ角(°)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
粉末ハイステーパボールエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-TPBDS OSG(オーエスジー)粉末ハイステーパボールエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-TPBDSOSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
粉末ハイスXPMを母材に採用したテーパ刃ボールエンドミルです。
材質粉末ハイス(XPM)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
コバルトハイステーパボールエンドミル 2刃 ショート TPBDS OSG(オーエスジー)コバルトハイステーパボールエンドミル 2刃 ショート TPBDSOSG(オーエスジー)
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
ねじれ角(°)25材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2テーパ片半角許容差(分)±10適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
コバルトハイステーパボールエンドミル 2刃 レギュラ TPBDR OSG(オーエスジー)コバルトハイステーパボールエンドミル 2刃 レギュラ TPBDROSG(オーエスジー)
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
ねじれ角(°)25材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2テーパ片半角許容差(分)±10適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ボールハイスエンドミル