絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(6)
  • 岡崎精工(46)
  • NS(日進工具)(43)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(43)
  • WIDIN(28)
  • 京セラ(26)
  • NACHI(不二越)(23)
  • RYOCO(菱高精機)(19)
  • TOTIME(19)
  • ヤマト(切削工具)(17)
  • タンガロイ(16)
  • 三洋工具(16)
  • OSG(オーエスジー)(13)
  • アサヒ工具(13)
  • S&K(三興製作所)(12)
  • 日進(12)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(10)
  • 三菱マテリアル(9)
  • ユニオンツール(9)
  • TOWA[切削工具](9)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.5(11)
  • 2(15)
  • 2.5(12)
  • 3(42)
  • 4(37)
  • 5(84)
  • 6(48)
  • 8(41)
  • 9(18)
  • 10(187)
  • 10.5(21)
  • 11(32)
  • 11.1(11)
  • 11.2(11)
  • 11.3(11)
  • 11.5(23)
  • 12(76)
  • 13(20)
  • 15(19)
  • 16(18)
刃数
  • 1(4)
  • 2(160)
  • 3(55)
  • 4(194)
  • 5(5)
  • 6(28)
  • 8(3)
  • 9(1)
  • 10(2)
刃長(mm)
  • 25
  • 3(336)
  • 4(312)
  • 5(262)
  • 6(500)
  • 8(443)
  • 9(282)
  • 10(482)
  • 12(558)
  • 15(518)
  • 16(342)
  • 18(346)
  • 20(596)
  • 22(301)
  • 24(286)
  • 30(558)
  • 32(296)
  • 40(426)
  • 45(232)
  • 50(310)
シャンク径(Φmm)
  • 3(8)
  • 4(45)
  • 5(7)
  • 6(134)
  • 7(2)
  • 7.5(1)
  • 8(54)
  • 10(218)
  • 12(71)
  • 14(4)
  • 16(26)
  • 20(14)
  • 25(2)
  • 32(3)
全長(mm)
  • 60(29)
  • 63(4)
  • 65(25)
  • 70(146)
  • 72(4)
  • 74(3)
  • 75(133)
  • 76(3)
  • 80(64)
  • 83(15)
  • 90(25)
  • 100(27)
  • 105(6)
  • 110(2)
  • 120(2)
  • 125(3)
  • 130(2)
  • 135(9)
  • 150(6)
  • 170(4)
60・63・65・70・72・74・75・76・80・83・90・100・105・110・120・125・130・135・150・170・全長(mm)をもっと見る
表面処理
  • AlCrNコーティング(25)
  • DLCコーティング(12)
  • その他(108)
  • ダイヤモンドコーティング(3)
  • チタン系コーティング(85)
  • ノンコーティング(47)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • CBN焼結体(1)
  • PVDコーティング(12)
  • その他(19)
  • サーメット(4)
  • 超硬合金(395)
  • (2)
CBN焼結体・PVDコーティング・その他・サーメット・超硬合金・鋼
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(35)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
466件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3(42)
4(37)
5(84)
6(48)
8(41)
10(187)
10.5(21)
11(32)
11.5(23)
12(76)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュモノタロウ(50件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金刃先形状刃先ギャッシュ当て刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ギャッシュ当て最大穴あけ能力2.5D
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ピンカド モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ピンカドモノタロウ(33件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金刃数4ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ピンカドタイプ表面処理TiAIN化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)最大穴あけ能力2.5D
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ギャッシュモノタロウ(44件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金刃数4ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ギャッシュ当て表面処理TiAIN最大穴あけ能力2.5D
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 ギャッシュ 強ねじれ モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 ギャッシュ 強ねじれモノタロウ(39件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
刃のネジレを45°にすることにより高硬度材の切削と高送り加工が可能になり剛性も高まりました。また長寿命な加工ができ切削面がきれいに仕上がります。
材質超硬合金刃先形状ギャッシュ当て刃数4ねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02被削材一般鋼・調質鋼・高硬度鋼(~50HRCまで)・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金表面処理TiAlN
超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 モノタロウ超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃モノタロウ(27件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
深彫加工の際の工具干渉を避けることが出来ます。
材質超硬刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.02シャンク径公差h6首下角(°)15
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ピンカド モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ピンカドモノタロウ(36件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金刃先形状刃先ピンカドタイプ刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ピンカドタイプ表面処理TiAlN最大穴あけ能力2.5D
UTコート超硬エンドミル C-CES ユニオンツールUTコート超硬エンドミル C-CESユニオンツール(5件のレビュー)
3,638税込4,002
1本
当日出荷から9日以内出荷
コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー
用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-N OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-NOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から5日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DEOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる2D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬ロングネックスクエアエンドミル2枚刃 TRUSCO超硬ロングネックスクエアエンドミル2枚刃TRUSCO
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌々日出荷
オリジナルの深リブ用エンドミルに、幅広い被削材に対応するAlCrNコーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃がしタイプです。豊富なラインナップであらゆる加工に対応できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金、樹脂。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数2枚表面処理AlCrNコーティング
超硬スクエアエンドミル 3枚刃 汎用加工用 株洲工具超硬スクエアエンドミル 3枚刃 汎用加工用株洲工具(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数3表面処理TiAlN コーティングねじれ角(°)45適合被削材種炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼~40HRC:◎、ステンレス、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から8日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
アクリルエンドミル Type2 兼房アクリルエンドミル Type2兼房(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
高精度な刃付けを施すことにより、樹脂材料の切削面を高い透明度で仕上げることが可能になりました。Type1:透明度を重視する仕上げ加工Type2:粗加工から仕上げ、保護シート付樹脂材料の加工までオールマイティに行うことができます。Type3:正逆両リードの刃型によって上下両面の保護シートを美麗に仕上げ、同時切削できます。また、シートのめくれを抑制し、透明度の高い加工面を得ることができます。
用途各種樹脂材料の汎用加工適合機種NCルーター・樹脂加工用各種専用機適合被削材種樹脂系材料
AlCrNコート4枚刃超硬エンドミル WIDINAlCrNコート4枚刃超硬エンドミルWIDIN
2,798税込3,078
1本
当日出荷から8日以内出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数4表面処理AlCrNコートねじれ角35゜
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃) NS(日進工具)無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)NS(日進工具)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)1.5刃数2材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1表面処理無限コーティング(TiAlN系)首角γ(°)12首下径d2(mm)0.95加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
AlCrNコート2枚刃超硬エンドミル WIDINAlCrNコート2枚刃超硬エンドミルWIDIN
2,498税込2,748
1本
当日出荷から5日以内出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)ねじれ角30゜
樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル ロング刃 2枚刃 LV ENDMILL樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル ロング刃 2枚刃LV ENDMILL
3,095税込3,405
1本
当日出荷から5日以内出荷
ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなどねじれ角(°)35表面処理ノンコート
超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°TiSiNコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°TiSiNコーティング付 4枚刃TOTIME
1,898税込2,088
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 /// 〔ブランド名:PRICE STAR〕TOTIMEのエンドミルは良品安価ですが、それ以上に価格を重視されるお客様への必見アイテムです。TiSiNコーティングはSUSや高硬度材に万能に使用できますが、価格重視品ということもありHRC45辺りまでで安定したご使用をお勧めいたします。是非お試しください。
用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|P35S4F表面処理TiSiNコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)35
UTコート超硬エンドミル CSS ユニオンツールUTコート超硬エンドミル CSSユニオンツール(1件のレビュー)
3,638税込4,002
1本
当日出荷から9日以内出荷
部品加工から金型まで。切りくず排出性を向上させたC-CESの後継モデル
用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2
UTコート高能率4枚刃スクエアエンドミル ユニオンツールUTコート高能率4枚刃スクエアエンドミルユニオンツール
3,878税込4,266
1本
当日出荷から9日以内出荷
不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、高能率加工を実現
用途一般鋼用材質超微粒子合金(SuperMG)表面処理UTCOAT刃数4被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、銅、焼入れ鋼(~55HRC)、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金ねじれ角(°)37~40
超硬ロングエンドミル 協和精工超硬ロングエンドミル協和精工
7,398税込8,138
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃長のバリエーションを追加しました。4倍~12倍刃長のエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
高硬度用2枚刃ロングネックエンドミル NS(日進工具)高硬度用2枚刃ロングネックエンドミルNS(日進工具)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から3日以内出荷
無限コーティングプレミアムの採用により高硬度材の加工に長寿命で加工精度が向上!
材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアム首角γ(°)12加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
樹脂用エンドミル NS(日進工具)樹脂用エンドミルNS(日進工具)(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から10日以内出荷
加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1ねじれ角30°コーナー形状ピンカド刃径公差(mm)0/-0.02
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃) NS(日進工具)無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)NS(日進工具)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から8日以内出荷
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)2.3刃数2材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.5表面処理無限コーティング(TiAlN系)首角γ(°)12首下径d2(mm)1.45加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
超硬4枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT超硬4枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミルTHECUT
3,698税込4,068
1本
当日出荷から3日以内出荷
圧倒的コストパフォーマンスを実現。 生材から合金剛までの幅広いワークの加工が可能。 TiAlNコートで寿命UP。
材質超微粒子超硬(MG)刃数4表面処理V1(TiAlN)
樹脂用エンドミル ノンコーティング NS(日進工具)樹脂用エンドミル ノンコーティングNS(日進工具)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超微粒子超硬合金刃数2
無限エンドミル NS(日進工具)無限エンドミルNS(日進工具)(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
アルミ専用エンドミル(5倍刃長タイプ)AL5D-2 NS(日進工具)アルミ専用エンドミル(5倍刃長タイプ)AL5D-2NS(日進工具)(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1本
当日出荷から翌々日出荷
アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。幅広い領域で安定した加工面精度がえられ、高速加工でもビビリが発生しません。
刃数2材質超硬合金コーナー形状ピンカドねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02
超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度45°ノンコート品 3枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度45°ノンコート品 3枚刃TOTIME
1,498税込1,648
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 /// 〔ブランド名:PRICE STAR〕TOTIMEのエンドミルは良品安価ですが、それ以上に価格を重視されるお客様へのアルミ用エンドミルです。
用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状スクエア刃数3シリーズエンドミル|P45AL3F表面処理ノンコートコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)45
超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°TiSiNコーティング付 2枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°TiSiNコーティング付 2枚刃TOTIME
1,898税込2,088
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 /// 〔ブランド名:PRICE STAR〕TOTIMEのエンドミルは良品安価ですが、それ以上に価格を重視されるお客様への必見アイテムです。TiSiNコーティングはSUSや高硬度材に万能に使用できますが、価格重視品ということもありHRC45辺りまでで安定したご使用をお勧めいたします。是非お試しください。
用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数2シリーズエンドミル|P35S2F表面処理TiSiNコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)35
樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル レギュラー刃2枚刃 LV ENDMILL樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル レギュラー刃2枚刃LV ENDMILL
5,400税込5,940特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなどねじれ角(°)35表面処理ノンコート
アルミ加工高能率3枚刃スクエアエンドミル ユニオンツールアルミ加工高能率3枚刃スクエアエンドミルユニオンツール
4,176税込4,594
1本
当日出荷から9日以内出荷
ドリリングもできる高能率アルミ加工用
用途アルミ加工用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数3
エポックDLCコートエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックDLCコートエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬刃数2
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃) NS(日進工具)無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)NS(日進工具)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から翌々日出荷
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)4.5刃数2材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)3表面処理無限コーティング(TiAlN系)首角γ(°)12首下径d2(mm)2.85加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃) NS(日進工具)無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)NS(日進工具)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)3刃数2材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2表面処理無限コーティング(TiAlN系)首角γ(°)12首下径d2(mm)1.94加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
ロングエンドミル AEL ATOM(サイトウ製作所)ロングエンドミル AELATOM(サイトウ製作所)
7,698税込8,468
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃長のバリエーションが豊富で樹脂モデリング加工、非鉄部品加工に最適です。
材質超微粒子合金シャンク径(Φmm)4表面処理ノンコートねじれ角(°)30
超硬防振型エンドミル ロング形 スクエアタイプ AE-VML OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル ロング形 スクエアタイプ AE-VMLOSG(オーエスジー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 AE-VMSシリーズは、工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 ロング形のAE-VMLでは、大きな芯厚により高剛性を実現し、高速側面切削を可能にします。 刃先からシャンクにむけて芯厚が変化するウェブテーパにより、工具剛性が向上し、加工面倒れを防止。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇表面処理DUARISEコーティング外径許容差(mm)0~-0.02コーナR許容差(mm)±0.03関連資料技術情報はこちら(149MB)
2枚刃 超硬スクエアエンドミル Vシリーズ PROCHI(プロチ)2枚刃 超硬スクエアエンドミル VシリーズPROCHI(プロチ)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から翌日出荷
加工時の刃先の磨耗を軽減します。
材質超硬刃数2被削材HRC40以下、鉄・鋳鉄・合金剛・ステンレス・金型剛表面処理TiAlNコーティング硬度HRC(刃部)15~40ねじれ角(°)35
樹脂用エンドミル NS(日進工具)樹脂用エンドミルNS(日進工具)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃) NS(日進工具)無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)NS(日進工具)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から翌々日出荷
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)6刃数2材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)4表面処理無限コーティング(TiAlN系)首角γ(°)12首下径d2(mm)3.8加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
...
スクエア超硬エンドミル