絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
刃数
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
表面処理
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
CBN焼結体・PVDコーティング・その他・コバルトハイス・サーメット・ダイヤモンド・粉末ハイス・超硬合金・鋼
ブランド
- モノタロウ(11)
- NS(日進工具)(213)
- グーリング(159)
- イスカル(115)
- 岡崎精工(114)
- 三菱マテリアル(106)
- 日進(103)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(97)
- 京セラ(81)
- NACHI(不二越)(80)
- OSG(オーエスジー)(78)
- RYOCO(菱高精機)(59)
- S&K(三興製作所)(56)
- タンガロイ(52)
- セコ・ツールズ・ジャパン(49)
- WIDIN(45)
- TOTIME(45)
- サンドビック(42)
- エスコ(41)
- 協和精工(35)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・NS(日進工具)・グーリング・イスカル・岡崎精工・三菱マテリアル・日進・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・京セラ・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・RYOCO(菱高精機)・S&K(三興製作所)・タンガロイ・セコ・ツールズ・ジャパン・WIDIN・TOTIME・サンドビック・エスコ・協和精工・ブランドをもっと見る
13ページ目: スクエア超硬エンドミル
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む

ミニジャンボラフィングエンドミルVCFコート
RYOCO(菱高精機)¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷ラフィングエンドミルVCFコート用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼の切削加工材質超硬超微粒子表面処理VCFコーティング外径公差(mm)h10ねじれ角(°)20
ミニジャンボキー道エンドミル
RYOCO(菱高精機)¥6,798~税込¥7,478~1本翌々日出荷から91日以内出荷超硬キー道エンドミル +0.02/0用途キー道加工材質超硬ソリッド刃数2外径公差(mm)+0.02/0ねじれ角(°)15
ミニジャンボエンドミルアルミ用VCDコート
RYOCO(菱高精機)¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷から91日以内出荷超硬アルミ用エンドミルVCDコート用途アルミ合金・アルミ合金鋳物材質R78=鋳物用刃数2表面処理VCDコーティング外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)45
ミニジャンボエンドミルアルミ用
RYOCO(菱高精機)¥5,498~税込¥6,048~1本翌々日出荷から91日以内出荷超硬アルミ用エンドミル用途アルミ合金・アルミ合金鋳物材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)45
ミニジャンボエンドミル4枚刃ロング
RYOCO(菱高精機)¥9,198~税込¥10,118~1本翌々日出荷から91日以内出荷超硬ソリッドエンドミル・鋳物用ロング用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数4外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
スロッチングエンドミルソリッド型彫用
RYOCO(菱高精機)¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷から91日以内出荷直刃エンドミルソリッド型彫用用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼材質超硬ソリッド刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.05ねじれ角(°)直刃(0
スロッチングエンドミル 先ムク
RYOCO(菱高精機)¥8,998~税込¥9,898~1本翌々日出荷から91日以内出荷直刃エンドミル先ムク超硬用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼材質超硬ソリッド刃数2外径公差(mm)0/-0.05ねじれ角(°)直刃(0
スマッシュエンドミル
RYOCO(菱高精機)¥8,598~税込¥9,458~1本翌々日出荷から91日以内出荷超硬ソリッドエンドミル・55°ネジレ・3枚刃用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・焼入鋼(HRC30~40)・FC/FCD材質超硬ソリッド刃数3外径公差(mm)-0.01/-0.03ねじれ角(°)55
クリスタルジャンボ4枚刃ロング刃
RYOCO(菱高精機)¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷から91日以内出荷超硬ソリッドエンドミル・45°ネジレ・ロング用途普通鋼・合金鋼・ステンレス鋼材質超硬ソリッド刃数4外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)45
クリスタルジャンボ4枚刃
RYOCO(菱高精機)¥6,198~税込¥6,818~1本翌々日出荷から91日以内出荷超硬ソリッドエンドミル・45°ネジレ用途普通鋼・合金鋼・ステンレス鋼材質超硬ソリッド刃数4外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)45
クリスタルジャンボ2枚刃ロング刃
RYOCO(菱高精機)¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷から91日以内出荷超硬ソリッドエンドミル・45°ネジレ・ロング用途普通鋼・合金鋼・ステンレス鋼材質超硬ソリッド刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)45
クリスタルジャンボ2枚刃
RYOCO(菱高精機)¥5,598~税込¥6,158~1本翌々日出荷から91日以内出荷超硬ソリッドエンドミル・45°ネジレ用途普通鋼・合金鋼・ステンレス鋼材質超硬ソリッド刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)45
超硬エンドミル MCDS
OSG(オーエスジー)¥3,998税込¥4,3981本9日以内出荷サーメットを母材に採用。高速加工でも素晴らしい仕上げ面を得ることができます。特に底面の仕上げに効果的です。用途被削材:低炭素鋼・プリハードン鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)トラスコ品番692-2538材質超硬合金(Carbide)全長L(mm)70刃長l(mm)12ねじれ角(°)FHA:45外径Dc(Φmm)7シャンク径Ds(Φmm)10
4枚刃スマートミラクル制振 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長(M)1.5mm
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981個24日以内出荷仕様スクエアトラスコ品番179-1708刃数4枚全長(mm)45刃長(mm)3ねじれ角(°)40外径(mm)1.5シャンク径(mm)4刃径(mm)1.5
6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付き制振 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長(M)20mm
三菱マテリアル¥109,800税込¥120,7801個24日以内出荷仕様スクエアトラスコ品番179-4804刃数6枚全長(mm)100刃長(mm)38ねじれ角(°)45外径(mm)20シャンク径(mm)20刃径(mm)20
VQ(Smart MIRACLE)2枚刃ボールエンドミル
三菱マテリアル¥8,998~税込¥9,898~1本4日以内出荷N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐ピッチング性を発揮します。R刃のすくい角やボールカーブを最適化し切れ刃強度を向上しました。 Si)N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐チッピング性を発揮します。R刃のすくい角やボールカーブを最適化し切れ刃強度を向上しました用途被削材:耐熱合金刃数2枚全長(mm)60表面処理N系コーティングシャンク径(mm)6
VQ(Smart MIRACLE)4枚刃ボールエンドミル
三菱マテリアル¥9,998~税込¥10,998~1本4日以内出荷N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐ピッチング性を発揮します。R刃のすくい角やボールカーブを最適化し切れ刃強度を向上しました。Si)N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐チッピング性を発揮します。先端が2枚刃で切りくず排出性に優れ荒加工に最適です。用途被削材:耐熱合金刃数4枚表面処理N系コーティングねじれ角(°)30
ソリッドエンドミル スクエア 4枚刃 高能率 難削材 炭素鋼・合金鋼・鋳鉄 工具鋼・プリハードン鋼 オーステナイト系ステンレス鋼 チタン合金 耐熱合金
三菱マテリアル¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷刃数4枚ねじれ角(°)40
6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付き制振 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長(M)10mm
三菱マテリアル¥34,980税込¥38,4781個24日以内出荷仕様スクエアトラスコ品番179-4835刃数6枚全長(mm)70刃長(mm)22ねじれ角(°)45外径(mm)10シャンク径(mm)10刃径(mm)10
4枚刃スマートミラクル制振 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長(M)1mm
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981個24日以内出荷仕様スクエアトラスコ品番179-3266刃数4枚全長(mm)45刃長(mm)2ねじれ角(°)40外径(mm)1シャンク径(mm)4刃径(mm)1
6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付き制振 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長(M)12mm
三菱マテリアル¥41,980税込¥46,1781個24日以内出荷仕様スクエアトラスコ品番179-3219刃数6枚全長(mm)75刃長(mm)26ねじれ角(°)45外径(mm)12シャンク径(mm)12刃径(mm)12
VQ(Smart MIRACLE)4枚刃ボールエンドミル
三菱マテリアル¥9,998~税込¥10,998~1本4日以内出荷N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐ピッチング性を発揮します。R刃のすくい角やボールカーブを最適化し切れ刃強度を向上しました。Si)N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐チッピング性を発揮します。中心まで4枚刃を保持し、5軸加工にも最適です。用途被削材:耐熱合金刃数4枚表面処理N系コーティングねじれ角(°)30
6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付き制振 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長(M)16mm
三菱マテリアル¥69,980税込¥76,9781個24日以内出荷仕様スクエアトラスコ品番179-3233刃数6枚全長(mm)90刃長(mm)32ねじれ角(°)45外径(mm)16シャンク径(mm)16刃径(mm)16
4枚刃スマートミラクル制振 超硬スクエアエンドミルセミロング刃長(J)1mm
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781個24日以内出荷仕様スクエアトラスコ品番179-3226刃数4枚全長(mm)45刃長(mm)4ねじれ角(°)40外径(mm)1シャンク径(mm)4刃径(mm)1
4枚刃スマートミラクル制振 超硬スクエアエンドミルセミロング刃長(J)1.5mm
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781個24日以内出荷仕様スクエアトラスコ品番179-3276刃数4枚全長(mm)45刃長(mm)6ねじれ角(°)40外径(mm)1.5シャンク径(mm)4刃径(mm)1.5
超硬3枚刃アルミ用プランジ加工対応不等リードヘリカルエンドミル ザ・カットミル IC3ZAL
THECUT¥4,498~税込¥4,948~1本3日以内出荷一般的なエンドミルとは異なる独自の刃先設計により、Z方向へのプランジ加工を行う事ができるため、。具交換の回数を効果的に減らし、生産性を大幅に向上させます。不等リードと独自刃型により、加工時の切削抵抗とビビリを抑え、安定した加工が可能です。独自刃型により切り屑の排出性がスムーズで切り屑が溶着しにくく、高精度で美しい仕上げ面を実現します。高速加工や重切削などの加工方法に適応しており、切削品質と加工速度を大幅に向上させる事ができ、且つ、仕上げ加工にも最適です。
超硬3枚刃高硬度用50° ハイヘリカルエンドミル ザ・カットミル IC3WFS
THECUT¥15,980税込¥17,5781本3日以内出荷外周刃に沿って円弧に複数の「アークリリーフアングル」を持たせる独自設計により剛性を高め、。更に切り屑の排出性が向上し、美しい仕上げ面を実現している。従来品にくらべ、切れ刃の断面積を大きくする事で剛性を高めている。(約12%アップ メーカー比)。合金鋼から高硬度鋼(HRC55以下)までの幅広い被削材に最適。鏡面仕上げにより刃先が滑らかで切り屑の排出性が良好、且つ、長寿命で切削精度も良好。高速加工に最適寸法L(mm)75寸法d(mm)12寸法D(mm)12寸法l(mm)36(3D)FIG2
超硬4枚刃チップブレーカー付きエンドミル ザ・カットミル IC4MHH
THECUT¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷切り屑を細かく分断する事で排出がスムーズになり、トラブル回避し作業効率UP!。従来品に比べ切削抵抗が小さく、長寿命を実現。制振効果により、安定した連続加工が可能。合金鋼から高硬度鋼(HRC52以下)までの幅広い被削材に対応
銅電極加工用ニック付き3枚刃スクエアエンドミル(ファインピッチタイプ)
NS(日進工具)¥5,798~税込¥6,378~1本翌々日出荷外周刃にニック形状(ファインピッチタイプ)を採用。切りくずをさらに細かく分断することで排出性が高まり、工具の欠損や折損を防ぎます。強ねじれ・特殊ニック形状で荒取り加工に最適です。用途銅電極加工材質超微粒子超硬合金全長60刃数3表面処理ノンコートねじれ角40゜シャンク径6
銅電極加工用ニック付き3枚刃スクエアエンドミル(スタンダードタイプ)
NS(日進工具)¥5,498~税込¥6,048~1本翌々日出荷外周刃にニック形状(スタンダードタイプ)を採用。切りくずを分断することでスムーズに排出し、工具の欠損や折損を防ぎます。強ねじれ・特殊ニック形状で荒取り加工に最適です。用途銅電極加工材質超微粒子超硬合金全長60刃数3表面処理ノンコートねじれ角40゜シャンク径6![ion Depo Type A 超硬ラジアスエンドミル TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59688679-250815-02.jpg)
ion Depo Type A 超硬ラジアスエンドミル
TOWA[切削工具]¥2,298~税込¥2,528~1本翌日出荷イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type A は、調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能!。耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現!。メーカー独自の再研磨、再コーティング技術により性能劣化を抑制し更なるランニングコスト削減に貢献!材質超硬形状ラジアスコーティングion Depo Type Aねじれ角(°)30![ion Depo Type U 超硬ボールエンドミル TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59694945-250815-02.jpg)
ion Depo Type U 超硬ボールエンドミル
TOWA[切削工具]¥1,598~税込¥1,758~1本翌日出荷イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type U は、高硬度材の加工に最適!。耐熱性に優れたコーティングは粗加工から仕上加工まで、すべての加工に対応!。メーカー独自の再研磨、再コーティング技術により性能劣化を抑制し更なるランニングコスト削減に貢献!材質超硬形状ボールコーティングion Depo Type Uねじれ角(°)30![ion Depo Type U 超硬ラジアスエンドミル TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59692800-250815-02.jpg)
ion Depo Type U 超硬ラジアスエンドミル
TOWA[切削工具]¥2,898~税込¥3,188~1本翌日出荷イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type U は、高硬度材の加工に最適!。耐熱性に優れたコーティングは粗加工から仕上加工まで、すべての加工に対応!。メーカー独自の再研磨、再コーティング技術により性能劣化を抑制し更なるランニングコスト削減に貢献!材質超硬形状ラジアスコーティングion Depo Type Uねじれ角(°)30
レインボーエンドミル AEDM3-8
日進¥7,298税込¥8,0281本翌々日出荷独自の刃付けで削り面が大変綺麗になります。DLCコーティングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。軸径(Φmm)8刃数3全長(mm)60刃長(mm)24被削材アルミ、純銅、アクリル、PEEK材、エポキシガラス刃径(Φmm)8ねじれ角(°)39/41
レインボーエンドミル AEDM3-6
日進¥5,198税込¥5,7181本翌々日出荷独自の刃付けで削り面が大変綺麗になります。DLCコーティングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)18被削材アルミ、純銅、アクリル、PEEK材、エポキシガラス刃径(Φmm)6ねじれ角(°)39/41
レインボーエンドミル AEDM3-5
日進¥5,198税込¥5,7181本翌々日出荷独自の刃付けで削り面が大変綺麗になります。DLCコーティングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)15被削材アルミ、純銅、アクリル、PEEK材、エポキシガラス刃径(Φmm)5ねじれ角(°)39/41
レインボーエンドミル AEDM3-4
日進¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷独自の刃付けで削り面が大変綺麗になります。DLCコーティングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)12被削材アルミ、純銅、アクリル、PEEK材、エポキシガラス刃径(Φmm)4ねじれ角(°)39/41
レインボーエンドミル AEDM3-3
日進¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷独自の刃付けで削り面が大変綺麗になります。DLCコーティングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)9被削材アルミ、純銅、アクリル、PEEK材、エポキシガラス刃径(Φmm)3ねじれ角(°)39/41
レインボーエンドミル AEDM3-12
日進¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷独自の刃付けで削り面が大変綺麗になります。DLCコーティングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。軸径(Φmm)12刃数3全長(mm)75刃長(mm)35被削材アルミ、純銅、アクリル、PEEK材、エポキシガラス刃径(Φmm)12ねじれ角(°)39/41
レインボーエンドミル AEDM3-10
日進¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷独自の刃付けで削り面が大変綺麗になります。DLCコーティングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。軸径(Φmm)10刃数3全長(mm)75刃長(mm)30被削材アルミ、純銅、アクリル、PEEK材、エポキシガラス刃径(Φmm)10ねじれ角(°)39/41





























![ion Depo Type A 超硬ラジアスエンドミル TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59688679-250815-02.jpg)
![ion Depo Type U 超硬ボールエンドミル TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59694945-250815-02.jpg)
![ion Depo Type U 超硬ラジアスエンドミル TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59692800-250815-02.jpg)