絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
刃数
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
表面処理
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
CBN焼結体・PVDコーティング・その他・コバルトハイス・サーメット・ダイヤモンド・粉末ハイス・超硬合金・鋼
ブランド
- モノタロウ(11)
- NS(日進工具)(213)
- グーリング(159)
- イスカル(115)
- 岡崎精工(114)
- 三菱マテリアル(106)
- 日進(103)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(97)
- 京セラ(81)
- NACHI(不二越)(80)
- OSG(オーエスジー)(79)
- RYOCO(菱高精機)(59)
- S&K(三興製作所)(56)
- タンガロイ(52)
- セコ・ツールズ・ジャパン(49)
- WIDIN(45)
- TOTIME(45)
- サンドビック(42)
- エスコ(41)
- 協和精工(35)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・NS(日進工具)・グーリング・イスカル・岡崎精工・三菱マテリアル・日進・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・京セラ・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・RYOCO(菱高精機)・S&K(三興製作所)・タンガロイ・セコ・ツールズ・ジャパン・WIDIN・TOTIME・サンドビック・エスコ・協和精工・ブランドをもっと見る
12ページ目: スクエア超硬エンドミル
特価
本日9月24日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む

Cシリーズエンドミル C5121・
セコ・ツールズ・ジャパン¥2,998税込¥3,2981個当日出荷SIRON-A(SIRA)コーティングは、耐摩耗性に優れたコーティングで、急激な温度変化(熱衝撃)に耐える能力があることで知られており、幅広い被削材料で信頼性に優れたミリング加工プロセスを可能にします。トラスコ品番694-2755
8240_アルミ用 3枚刃エンドミル 6xD 無処理
グーリング¥11,980~税込¥13,178~1本23日以内出荷切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。ネッククリアランス付きです。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)3
8234_アルミ用3枚刃エンドミル レギュラー Carbo+コート
グーリング¥10,980~税込¥12,078~1本23日以内出荷切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。ネッククリアランス付きです。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)3
8232_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート
グーリング¥9,398~税込¥10,338~1本23日以内出荷切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。ネッククリアランス付きです。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)3
8230_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー 無処理
グーリング¥7,698~税込¥8,468~1本23日以内出荷切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。ネッククリアランス付きです。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)3
6937_アルミ用 1枚刃エンドミル ロング 無処理
グーリング¥7,998~税込¥8,798~1本23日以内出荷アルミ加工専用の1枚刃エンドミルです。様々な加工が可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)1コーティング無処理コーナーチャンファー30°
6936_アルミ用 1枚刃エンドミル レギュラ 無処理
グーリング¥6,598~税込¥7,258~1本23日以内出荷アルミ加工専用の1枚刃エンドミルです。様々な加工が可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)1コーティング無処理コーナーチャンファー30°
6935_アルミ用 1枚刃エンドミル ロング 無処理
グーリング¥7,198~税込¥7,918~1本23日以内出荷アルミ加工専用の1枚刃エンドミルです。様々な加工が可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)1コーティング無処理
6829_高精度小径エンドミル ロングネック Perroxコート Micro Mill μ55U
グーリング¥13,980~税込¥15,378~1本23日以内出荷ロングネックの高精度小径エンドミルです。内部給油対応(GuhroJet)で、硬度55HRCまでの幅広い被削材で使用可能です。用途一般鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼、高硬度鋼用。材質超硬コーティングPerroxコート
自動旋盤用ステップ加工用3枚刃スクエアエンドミル
NS(日進工具)¥2,598~税込¥2,858~1本翌々日出荷自動旋盤用に設計した、ショート刃・全長45mm仕様。不等分割。不等リードでびびりを抑制し、荒取りから仕上げまで対応。用途ステンレス鋼材質超微粒子超硬合金全長45刃数3表面処理無限コーティングねじれ角(°)40
先端交換式ヘッド VVFH
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781セット(2個)3日以内出荷仕様【APMX】6.5、【CRKS】S06、【DC】10、【DCSFMS】7.7、【FHA】41、【LF】13、【NOF】3、【RE】0.4、【RMPX】-、【Torque】10、【Wrench】KEYV-S06RoHS指令(10物質対応)対応
無限コーティングプレミアム SUS用高能率”Z”ロングネックエンドミル
NS(日進工具)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷ステンレス加工の概念を変える、びびりを抑え、加工時間が大幅短縮できるロングネックエンドミルです。用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金。材質超微粒子超硬合金刃数4全長(mm)50表面処理無限コーティングプレミアムコーティング無限コーティングプレミアム機能長さ(mm)50
ロングネックエンドミル(深リブ用) NHR-2
NS(日進工具)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。用途被削材:アルミ合金、銅、樹脂。トラスコ品番729-5286材質超微粒子超硬合金全長(mm)45刃長(mm)2.3シャンク径(Φmm)4刃径D(Φmm)1.5有効長L1(mm)8
無限コーティングプレミアム SUS用高能率”Z”エンドミル
NS(日進工具)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷ステンレス加工の概念を変える、びびりを抑え、加工時間が大幅短縮できるエンドミルです。用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金。材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティングプレミアムコーティング無限コーティングプレミアム
超硬ソリッドエンドミル ECR-B3-R-A
イスカル¥29,980税込¥32,9781個当日出荷アルミ加工用超硬エンドミルです。用途粗加工用。トラスコ品番117-3523刃数3全長(mm)92刃長(mm)14シャンク径(Φmm)16シャンク径(mm)16刃径(mm)16切削径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)14機能長さ(mm)92
Cシリーズエンドミル C5341・
セコ・ツールズ・ジャパン¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷SIRON-A(SIRA)コーティングは、耐摩耗性に優れたコーティングで、急激な温度変化(熱衝撃)に耐える能力があることで知られており、幅広い被削材料で信頼性に優れたミリング加工プロセスを可能にします。
Cシリーズエンドミル C5121・
セコ・ツールズ・ジャパン¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷SIRON-A(SIRA)コーティングは、耐摩耗性に優れたコーティングで、急激な温度変化(熱衝撃)に耐える能力があることで知られており、幅広い被削材料で信頼性に優れたミリング加工プロセスを可能にします。
Cシリーズエンドミル C5131・
セコ・ツールズ・ジャパン¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷SIRON-A(SIRA)コーティングは、耐摩耗性に優れたコーティングで、急激な温度変化(熱衝撃)に耐える能力があることで知られており、幅広い被削材料で信頼性に優れたミリング加工プロセスを可能にします。
Cシリーズエンドミル C5321・
セコ・ツールズ・ジャパン¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷SIRON-A(SIRA)コーティングは、耐摩耗性に優れたコーティングで、急激な温度変化(熱衝撃)に耐える能力があることで知られており、幅広い被削材料で信頼性に優れたミリング加工プロセスを可能にします。
Cシリーズエンドミル C5141・
セコ・ツールズ・ジャパン¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から翌々日出荷SIRON-A(SIRA)コーティングは、耐摩耗性に優れたコーティングで、急激な温度変化(熱衝撃)に耐える能力があることで知られており、幅広い被削材料で信頼性に優れたミリング加工プロセスを可能にします。
JABRO HPMエンドミル
セコ・ツールズ・ジャパン¥57,980税込¥63,7781本22日以内出荷さまざまな被削材の加工で抜群の切り屑排出量を可能にするハイパフォーマンスシリーズのエンドミルです。トラスコ品番488-5229寸法(mm)【APMXS】42全長(mm)100先端径(mm)20寸法LF(mm)【機能長さ】100シャンク径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCON(mm)【シャンク径】20
DLCコート4枚刃銅電極加工用スクエアエンドミル
ユニオンツール¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から翌々日出荷DLCコートの4枚刃エンドミルで、バリ抑制+長時間の加工が可能です。刃数【ZEFP】4RoHS指令(10物質対応)対応
ミニミニジャンボエンドミル4枚刃VCMコート
RYOCO(菱高精機)¥5,798~税込¥6,378~1本翌々日出荷から91日以内出荷自動旋盤用エンドミル用途普通鋼・合金鋼・ステンレス鋼材質超硬ソリッド刃数4全長(mm)35表面処理VCMコーティング外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
ミニミニジャンボエンドミル4枚刃
RYOCO(菱高精機)¥5,298~税込¥5,828~1本翌々日出荷から91日以内出荷自動旋盤用エンドミル用途普通鋼・合金鋼・ステンレス鋼材質超硬ソリッド刃数4全長(mm)35外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
ミニミニジャンボエンドミル2枚刃VCMコート
RYOCO(菱高精機)¥5,598~税込¥6,158~1本91日以内出荷自動旋盤用エンドミル用途普通鋼・合金鋼・ステンレス鋼材質超硬ソリッド刃数2全長(mm)35外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
ミニミニジャンボエンドミル2枚刃
RYOCO(菱高精機)¥4,598~税込¥5,058~1本翌々日出荷から91日以内出荷自動旋盤用エンドミル用途普通鋼・合金鋼・ステンレス鋼材質超硬ソリッド刃数2全長(mm)35外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
ミニジャンボ不等リード菊馬エンドミルアルミ用VCDコート
RYOCO(菱高精機)¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷不等リードソリッドエンドミル=防振効果有り用途アルミ合金・アルミ合金鋳物材質R78=鋳物用刃数4表面処理VCDコーティング外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)27/30
ミニジャンボ不等リード菊馬エンドミルアルミ用
RYOCO(菱高精機)¥9,198~税込¥10,118~1本翌々日出荷から91日以内出荷不等リードソリッドエンドミル=防振効果有り用途アルミ合金・アルミ合金鋳物材質R78=鋳物用刃数4外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)27/30
ミニジャンボ不等リード菊馬エンドミルVCMコート
RYOCO(菱高精機)¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷不等リードソリッドエンドミル=防振効果有り用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄の切削加工材質超硬ソリッド刃数4表面処理VCMコーティング外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)27/30
ミニジャンボロングスリムシャンクエンドミル3枚刃鋼用VCMコート
RYOCO(菱高精機)¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷刃径よりシャンクを細くし、ロングシャンクとした用途炭素鋼・合金鋼・調質鋼・焼入鋼の切削加工材質超硬ソリッド刃数3表面処理VCMコーティング外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)45
ミニジャンボロングスリムシャンクエンドミル3枚刃鋼用
RYOCO(菱高精機)¥9,298~税込¥10,228~1本91日以内出荷刃径よりシャンクを細くし、ロングシャンクとした用途炭素鋼・合金鋼・調質鋼・焼入鋼の切削加工材質超硬ソリッド刃数3外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)45
ミニジャンボロングスリムシャンクエンドミル3枚刃アルミ用VCDコート
RYOCO(菱高精機)¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷刃径よりシャンクを細くし、ロングシャンクとした用途アルミ合金・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金・銅合金材質R78=鋳物用刃数3表面処理VCDコーティング外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)45
ミニジャンボロングスリムシャンクエンドミル3枚刃アルミ用
RYOCO(菱高精機)¥8,798~税込¥9,678~1本翌々日出荷から91日以内出荷刃径よりシャンクを細くし、ロングシャンクとした用途アルミ合金・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金・銅合金材質R78=鋳物用刃数3外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)45
ミニジャンボロングシャンクエンドミル
RYOCO(菱高精機)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から91日以内出荷ロングシャンクエンドミル用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金の切削加工材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
ミニジャンボリキパワーエンドミル
RYOCO(菱高精機)¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷から91日以内出荷ソリッドエンドミル超ハイレーキ刃形55°用途炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・プリハードン鋼・焼入鋼(HRC45~55)材質超硬ソリッド刃数4表面処理VCMコーティング外径公差(mm)-0.01/-0.03ねじれ角(°)55
ミニジャンボラフィングエンドミルアルミ用VCDコート
RYOCO(菱高精機)¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷から91日以内出荷アルミ用ラフィングVCDコート用途アルミ合金・アルミ合金鋳物材質超硬超微粒子刃数3表面処理VCDコーティング外径公差(mm)h10ねじれ角(°)30
ミニジャンボラフィングエンドミルアルミ用
RYOCO(菱高精機)¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷から91日以内出荷アルミ用ラフィングノンコート用途アルミ合金・アルミ合金鋳物材質超硬超微粒子刃数3外径公差(mm)h10ねじれ角(°)30
ミニジャンボラフィングエンドミルVCFコート・ロング
RYOCO(菱高精機)¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷から91日以内出荷ラフィングエンドミルVCFコート・ロング用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼の切削加工材質超硬超微粒子表面処理VCFコーティング外径公差(mm)h10ねじれ角(°)20