絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1
  • 1.5(372)
  • 2(498)
  • 2.5(343)
  • 3(710)
  • 3.5(239)
  • 4(758)
  • 4.5(213)
  • 5(713)
  • 6(896)
  • 7(328)
  • 8(829)
  • 9(311)
  • 10(860)
  • 11(266)
  • 12(844)
  • 14(300)
  • 16(595)
  • 18(253)
  • 20(557)
刃数
  • 1(7)
  • 2(218)
  • 3(40)
  • 4(124)
  • 6(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
刃長(mm)
  • 0.8(8)
  • 1(23)
  • 1.5(76)
  • 2(93)
  • 2.5(79)
  • 3(137)
  • 4(85)
  • 5(49)
  • 6(58)
  • 7(17)
  • 8(38)
  • 9(11)
  • 10(42)
  • 12(30)
  • 14(13)
  • 16(19)
  • 18(8)
  • 20(15)
  • 25(10)
  • 30(8)
シャンク径(Φmm)
  • 2(1)
  • 3(31)
  • 3.175(1)
  • 4(324)
  • 6(64)
全長(mm)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 38(10)
  • 38.1(1)
  • 39(1)
  • 40(112)
  • 45(120)
  • 50(134)
  • 52(1)
  • 55(9)
  • 56(3)
  • 57(1)
  • 60(52)
  • 65(3)
  • 68(1)
  • 70(12)
  • 75(1)
  • 80(6)
  • 100(4)
表面処理
  • AlCrNコーティング(21)
  • DLCコーティング(30)
  • その他(77)
  • クロム系コーティング(1)
  • ダイヤモンドコーティング(5)
  • チタン系コーティング(81)
  • ノンコーティング(50)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • CBN焼結体(3)
  • PVDコーティング(4)
  • その他(9)
  • ダイヤモンド(1)
  • 超硬合金(376)
CBN焼結体・PVDコーティング・その他・ダイヤモンド・超硬合金
ブランド
  • モノタロウ(8)
  • NS(日進工具)(83)
  • NACHI(不二越)(39)
  • 三菱マテリアル(30)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(24)
  • WIDIN(24)
  • 協和精工(22)
  • OSG(オーエスジー)(21)
  • ユニオンツール(20)
  • TOTIME(15)
  • 岡崎精工(14)
  • TOWA[切削工具](12)
  • 京セラ(11)
  • 住友電工ハードメタル(10)
  • 大見工業(8)
  • DIJET(ダイジェット工業)(8)
  • S&K(三興製作所)(6)
  • TRUSCO(6)
  • LV ENDMILL(6)
  • タンガロイ(5)
モノタロウ・NS(日進工具)・NACHI(不二越)・三菱マテリアル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・WIDIN・協和精工・OSG(オーエスジー)・ユニオンツール・TOTIME・岡崎精工・TOWA[切削工具]・京セラ・住友電工ハードメタル・大見工業・DIJET(ダイジェット工業)・S&K(三興製作所)・TRUSCO・LV ENDMILL・タンガロイ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(37)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
416件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
2(498)
3(710)
4(758)
5(713)
6(896)
8(829)
10(860)
12(844)
16(595)
20(557)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ

    超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュ

    モノタロウ(51件のレビュー)
    869税込956
    1本
    当日出荷
    TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
    材質超硬合金刃先形状刃先ギャッシュ当て刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ギャッシュ当て最大穴あけ能力2.5D販売区分業務用
  • 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ピンカド モノタロウ

    超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ピンカド

    モノタロウ(36件のレビュー)
    869税込956
    1本
    当日出荷
    TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
    材質超硬合金刃先形状刃先ピンカドタイプ刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ピンカドタイプ表面処理TiAlN最大穴あけ能力2.5D販売区分業務用
  • 超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 モノタロウ

    超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃

    モノタロウ(27件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    深彫加工の際の工具干渉を避けることが出来ます。
    材質超硬刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.02シャンク径公差h6首下角(°)15販売区分業務用
  • 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2D ピンカド モノタロウ

    超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2D ピンカド

    モノタロウ(10件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
    材質超硬合金刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ピンカドタイプ最大穴あけ能力2D販売区分業務用
  • 超硬エンドミル 樹脂用 モノタロウ

    超硬エンドミル 樹脂用

    モノタロウ(17件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    粒子の細かい砥石でエンドミルで製造することにより、樹脂の加工面の面精度をきれいに仕上げることができる、またアルミ加工にも使用できます。
    用途樹脂・アルミなどの加工材質超硬合金先端形状ピンカドねじれ角(°)30刃数2刃径公差(mm)0~-0.02販売区分業務用
  • 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ピンカド モノタロウ

    超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ピンカド

    モノタロウ(12件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
    材質超硬合金刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ピンカドタイプ最大穴あけ能力3D販売区分業務用
  • マイクロ超硬エンドミル ティーシーティー・ジャパン

    マイクロ超硬エンドミル

    ティーシーティー・ジャパン(11件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    耐摩耗性に優れた超硬2枚刃スクエアエンドミルです。独自の刃先設計により、鋭い切れ味を実現しました。非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
    全長(mm)38.1シャンク径(Φmm)3.175RoHS指令(10物質対応)対応
  • UTコート超硬エンドミル C-CES ユニオンツール

    UTコート超硬エンドミル C-CES

    ユニオンツール(5件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー
    用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂加工用超硬エンドミル ユニオンツール

    樹脂加工用超硬エンドミル

    ユニオンツール(3件のレビュー)
    1,843税込2,027
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
    用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2D ギャッシュ モノタロウ

    超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2D ギャッシュ

    モノタロウ(8件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
    材質超硬合金刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ギャッシュ当て最大穴あけ能力2D販売区分業務用
  • 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる2D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 超硬ロングネックスクエアエンドミル2枚刃 TRUSCO

    超硬ロングネックスクエアエンドミル2枚刃

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    オリジナルの深リブ用エンドミルに、幅広い被削材に対応するAlCrNコーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃がしタイプです。豊富なラインナップであらゆる加工に対応できます。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金、樹脂。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数2枚表面処理AlCrNコーティング
  • 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ギャッシュ モノタロウ

    超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ギャッシュ

    モノタロウ(12件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
    材質超硬合金刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ギャッシュ当て最大穴あけ能力3D販売区分業務用
  • 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • Vシリーズ3ミリシャンクエンドミル UTCOAT ユニオンツール

    Vシリーズ3ミリシャンクエンドミル UTCOAT

    ユニオンツール(1件のレビュー)
    782税込860
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした小径超硬エンドミル「Vシリーズ」です。電子回路基板穴あけ用PCBドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3シャンク(h4公差)×全長38mmのコストを抑えたラインナップとなっています。
    用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、銅、焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質SuperMG全長(mm)38シャンク径(Φmm)3ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 1.5D刃長タイプ WXL-1.5D-DE OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 1.5D刃長タイプ WXL-1.5D-DE

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる1.5D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 ショート WXL-EMS OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 ショート WXL-EMS

    OSG(オーエスジー)(6件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    新開発の硬質潤滑被膜WXLコーティングを施すことで、一般鋼・焼入れ鋼や銅合金など幅広い切削に効果を発揮します。湿式・乾式どちらの加工にも使用できます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    刃数4材質超硬合金(CARBIDE)表面処理WXLコートねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル レギュラー刃2枚刃 LV ENDMILL

    樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル レギュラー刃2枚刃

    LV ENDMILL
    1,789税込1,968
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
    材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなどねじれ角(°)35表面処理ノンコート
  • 無限リード35エンドミル 2枚刃 NS(日進工具)

    無限リード35エンドミル 2枚刃

    NS(日進工具)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    今までのスタンダードでは刃長が足りなく、ロングタイプでは少し長いといった悩みも解消します。 刃長は刃径の3倍でネジレ角35°です。
    刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)35
  • 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
    用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
  • 2枚刃MSTARエンドミル(M) 三菱マテリアル

    2枚刃MSTARエンドミル(M)

    三菱マテリアル(10件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ミラクルコーティング技術を応用した独自のコーティングです。 汎用2枚刃スクエアエンドミル
    用途汎用刃数2材質極超微粒子超硬形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・プリハードン鋼・高硬度鋼・ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金表面処理MSコーティング刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
  • 無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃) NS(日進工具)

    無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)

    NS(日進工具)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
    刃長l(mm)1.5刃数2材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1表面処理無限コーティング(TiAlN系)首角γ(°)12首下径d2(mm)0.95加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
  • 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 3D刃長タイプ WXL-3D-DE OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 3D刃長タイプ WXL-3D-DE

    OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる3D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)35適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 無限リード30エンドミル 2枚刃 NS(日進工具)

    無限リード30エンドミル 2枚刃

    NS(日進工具)(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    溝・側面を問わずオールマイティに対応するスタンダードタイプです。 刃長は刃径の2倍でネジレ角は30°です。
    刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
  • アルミ専用エンドミル(2倍刃長タイプ)AL2D-2 NS(日進工具)

    アルミ専用エンドミル(2倍刃長タイプ)AL2D-2

    NS(日進工具)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    あらゆる条件で安定した高能率加工を実現します。2倍刃長で剛性が高く高能率でありコストパフォーマンスに優れています。
    刃数2材質超硬合金コーナー形状ピンカドねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02
  • UTコート超硬エンドミル CSS ユニオンツール

    UTコート超硬エンドミル CSS

    ユニオンツール(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    部品加工から金型まで。切りくず排出性を向上させたC-CESの後継モデル
    用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2
  • アルミ用高能率重切削エンドミル NS(日進工具)

    アルミ用高能率重切削エンドミル

    NS(日進工具)(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    突っ込み性能が大幅にアップしました。 切屑排出性を高めた高能率重切削タイプです。
    刃数3材質超硬合金ねじれ角(°)45シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
  • アルミ加工高能率3枚刃スクエアエンドミル ユニオンツール

    アルミ加工高能率3枚刃スクエアエンドミル

    ユニオンツール
    2,822税込3,104
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ドリリングもできる高能率アルミ加工用
    用途アルミ加工用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数3
  • HARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックスクエアエンドミル VHLS ユニオンツール

    HARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックスクエアエンドミル VHLS

    ユニオンツール
    864税込950
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。
    用途対応被削材:プリハードン鋼、焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)、炭素鋼、合金鋼、銅、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金用。材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理HARDMAXねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬防振型エンドミル スタブ形 スクエアタイプ AE-VMSS OSG(オーエスジー)

    超硬防振型エンドミル スタブ形 スクエアタイプ AE-VMSS

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • AlCrNコート2枚刃超硬エンドミル WIDIN

    AlCrNコート2枚刃超硬エンドミル

    WIDIN
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
    用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)ねじれ角30゜
  • 樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル ロング刃 2枚刃 LV ENDMILL

    樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル ロング刃 2枚刃

    LV ENDMILL
    2,682税込2,950
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
    材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなどねじれ角(°)35表面処理ノンコート
  • 超硬スクエアエンドミル 3枚刃 アルミ加工用 株洲工具

    超硬スクエアエンドミル 3枚刃 アルミ加工用

    株洲工具
    939税込1,033
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数3表面処理ノンコートねじれ角(°)45適合被削材種アルミ:◎
  • アルミ専用エンドミル(3倍刃長タイプ)AL3D-2 NS(日進工具)

    アルミ専用エンドミル(3倍刃長タイプ)AL3D-2

    NS(日進工具)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。 幅広い領域で加工面精度がえられ、高速加工でもビビリが発生しません。
    刃数2材質超硬合金コーナー形状ピンカドねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02
  • アルミ用1枚刃超硬エンドミル WIDIN

    アルミ用1枚刃超硬エンドミル

    WIDIN
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ピン角仕様でアルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています
    用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数1枚刃表面処理ノンコート
  • UTコート高能率4枚刃スクエアエンドミル ユニオンツール

    UTコート高能率4枚刃スクエアエンドミル

    ユニオンツール
    2,035税込2,239
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、高能率加工を実現
    用途一般鋼用材質超微粒子合金(SuperMG)表面処理UTCOAT刃数4被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、銅、焼入れ鋼(~55HRC)、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金ねじれ角(°)37~40
  • 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形ピンカド AE-TS-N OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形ピンカド AE-TS-N

    OSG(オーエスジー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。 良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。 さらに、直角コーナを加工できるピンカドタイプを追加。 あらゆるニーズにお応えします。 剛性と切れ味を両立した刃先仕様。 良好な切りくず排出性を実現する新溝フォーム。 突込み切削を可能とする中心刃付き。 高剛性でびびりを防止する大きな心厚。 ピンカドタイプ:切り残しのない直角コーナを実現。
    表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41外径許容差(mm)0~-0.02材質超硬合金刃数3
  • 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 4D刃長タイプ WXL-4D-DE OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 4D刃長タイプ WXL-4D-DE

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる4D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • エポックSUSマルチ EPSM4-PN レギュラー刃 スクエアタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSマルチ EPSM4-PN レギュラー刃 スクエアタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理PNコートねじれ角(°)40
  • 無限リード40エンドミル 2枚刃 NS(日進工具)

    無限リード40エンドミル 2枚刃

    NS(日進工具)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    4倍刃長に最適な40°ネジレで、深い加工もスムーズに加工でき、ロング刃でありながら加工麺のタオレを最小限に抑えます。 刃長は刃径の4倍でネジレ角は40°です。
    刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)40
スクエア超硬エンドミル