絞り込み
ブランド
  • WIDIN(5)
  • 京セラ(3)
  • グーリング(3)
  • 岡崎精工(2)
  • S&K(三興製作所)(2)
  • ヤマト(切削工具)(2)
  • イスカル(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • RYOCO(菱高精機)(1)
  • Niagara Cutter(1)
  • アサヒ工具(1)
  • LV ENDMILL(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 25(21)
  • 30(1)
刃長(mm)
  • 38(1)
  • 45(7)
  • 50(8)
  • 51(1)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 62(1)
  • 65(2)
  • 70(2)
  • 80(2)
  • 100(1)
シャンク径(Φmm)
  • 25
  • 3(8)
  • 4(12)
  • 5(3)
  • 6(93)
  • 7(2)
  • 8(99)
  • 08(1)
  • 9(2)
  • 10(103)
  • 11(2)
  • 12(104)
  • 13(2)
  • 14(21)
  • 15(2)
  • 16(92)
  • 18(16)
  • 20(85)
  • 32(7)
  • 42(5)
刃数
  • 3(3)
  • 4(9)
  • 5(9)
  • 6(2)
全長(mm)
  • 100(3)
  • 105(1)
  • 115(1)
  • 120(4)
  • 121(3)
  • 125(1)
  • 130(2)
  • 140(4)
  • 145(1)
  • 150(1)
  • 160(3)
  • 180(1)
  • 195(1)
100・105・115・120・121・125・130・140・145・150・160・180・195
表面処理
  • AlCrNコーティング(2)
  • その他(5)
  • チタン系コーティング(5)
  • ノンコーティング(2)
AlCrNコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • 超硬合金(24)
超硬合金
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラフィングエンドミルとは、切削加工に使用するエンドミルの一種です。刃の形状がラフティング刃と呼ばれる波状になっているため、ラフティングエンドミルと呼ばれます。ラフティングエンドミルは、刃の形状により切削抵抗が小さいため、大きく削り込むことができるため、主に粗削り加工に使用され、仕上げ加工には向いていません。切削刃の長さにより、ショート、ミディアム、ロングタイプがあります。荒加工用のラフティングエンドミルですが、製品によっては中仕上げ並みの加工が可能です。
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
25(21)
30(1)
SPラフィングエンドミル OKコート 岡崎精工SPラフィングエンドミル OKコート岡崎精工
36,980税込40,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質超硬刃数4型式SPSRC4A表面処理OKコート
超硬エンドミル WXコート ラフィング WX-RESF OSG(オーエスジー)超硬エンドミル WXコート ラフィング WX-RESFOSG(オーエスジー)
52,980税込58,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
波状の刃形状が切削動力を低減する為、大きな切込みが可能です。 ビビリ振動にも強く荒加工の高能率化を可能とします。
材質超硬合金関連資料技術情報はこちら(149MB)
Wコート超硬ラフィングエンドミル WIDINWコート超硬ラフィングエンドミルWIDIN
58,980税込64,878
1本
翌々日出荷
耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。
用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄材質超々微粒子表面処理nACRoコートねじれ角20゜
AlCrNコート超硬ラフィングエンドミル(ファインピッチ) WIDINAlCrNコート超硬ラフィングエンドミル(ファインピッチ)WIDIN
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷
WF61シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角20゜
アルミ加工用 超硬ラフィングエンドミル 3枚刃 LV ENDMILLアルミ加工用 超硬ラフィングエンドミル 3枚刃LV ENDMILL
76,601税込84,261特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金)刃数3枚刃被削材アルミニウム合金ねじれ角(°)45表面処理ノンコート
高硬度用ラフィングエンドミル Power line ショートFIREコート グーリング高硬度用ラフィングエンドミル Power line ショートFIREコートグーリング
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
54HRCまでの高硬度材の加工が可能です。20°ねじれ、ネガティブすくい角で剛性の高い切れ刃仕様です。
用途工具鋼、高硬度鋼、焼き入れ鋼用。
アルミ用3枚刃ラフィングエンドミル レギュラ グーリングアルミ用3枚刃ラフィングエンドミル レギュラグーリング
53,980税込59,378
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
アルミ専用のラフィングエンドミルです。
用途アルミ、アルミ合金用。
4枚刃ラフィングエンドミル レギュラFIREコート グーリング4枚刃ラフィングエンドミル レギュラFIREコートグーリング
58,980税込64,878
1本
4日以内出荷
一般鋼からステンレスまで幅広い高速粗加工が可能です。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
AlTiNコート超硬ラフ&フィニッシュラフィングエンドミル WIDINAlTiNコート超硬ラフ&フィニッシュラフィングエンドミルWIDIN
66,980税込73,678
1本
翌々日出荷
耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度材の被削材に最適です。ラフィング、中仕上げ加工用にも使用できます。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC65)材質超々微粒子表面処理AlTiNコートねじれ角30゜
AlTiNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミル WIDINAlTiNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミルWIDIN
66,980税込73,678
1本
翌々日出荷
耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度材の被削材に最適です。高硬度材料の高速ミーリング加工に最適です。ウェット加工は勿論、ドライ加工も可能です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC65)材質超々微粒子表面処理AlTiNコートねじれ角20゜
AlCrNコート超硬ラフィングエンドミル WIDINAlCrNコート超硬ラフィングエンドミルWIDIN
62,980税込69,278
1本
翌々日出荷
WF60シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角29゜+31゜
スーパージャンボエンドミル PART-1 RYOCO(菱高精機)スーパージャンボエンドミル PART-1RYOCO(菱高精機)
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷
超硬中仕上げラフィングエンドミル
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金材質超硬外径公差(mm)+0.05~0
ラフィングエンドミルERF-A/E イスカルラフィングエンドミルERF-A/Eイスカル
68,980税込75,878
1個
翌日出荷から30日以内出荷
波形状の切刃が切削動力を低減する事で大きな切り込みが可能です。 切り屑を細かく分断し粗加工の高能率化が可能。
エンドミル 超硬S ラフィング AL-OCRS DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S ラフィング AL-OCRSDIJET(ダイジェット工業)
94,980税込104,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃数3材質超硬
FA コート 超硬Nα ニック エンドミル S&K(三興製作所)FA コート 超硬Nα ニック エンドミルS&K(三興製作所)
119,800税込131,780
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)表面処理FAコート
ソリッドエンドミル(RDSL) 京セラソリッドエンドミル(RDSL)京セラ
129,800税込142,780
1本
翌日出荷から6日以内出荷
材質超微粒子超硬
超硬ラフィングエンドミル チャンファー付ファインピッチ Niagara Cutter超硬ラフィングエンドミル チャンファー付ファインピッチNiagara Cutter
38,980税込42,878
1本
4日以内出荷
先進的溝形状。抜群の横引き破壊強度。 超微粒子超硬。チャンファー付ファインピッチ。センターカット。
用途炭素鋼・ステンレス鋼向き刃径公差(mm)+0/-0.075
アルミ加工用ラフィングエンドミル(M) 三菱マテリアルアルミ加工用ラフィングエンドミル(M)三菱マテリアル
52,980税込58,278
1本
当日出荷から6日以内出荷
刃数3材質極超微粒子超硬
ソリッドエンドミル (RFSM) 京セラソリッドエンドミル (RFSM)京セラ
63,980税込70,378
1本
翌日出荷から8日以内出荷
材質超微粒子超硬
ソリッドエンドミル(RDSM) 京セラソリッドエンドミル(RDSM)京セラ
59,980税込65,978
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質超微粒子超硬
SAコート 超硬 αニックエンドミル S&K(三興製作所)SAコート 超硬 αニックエンドミルS&K(三興製作所)
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4表面処理SA(TiAlN)コーティング
MCOラフィングエンドミル4枚刃 岡崎精工MCOラフィングエンドミル4枚刃岡崎精工
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
材質超硬刃数4表面処理OKコート
ロングSカットエンドミル (MX3) アサヒ工具ロングSカットエンドミル (MX3)アサヒ工具
54,980税込60,478
1本
5日以内出荷
材質MX30超硬M種刃数4表面処理ノンコート
エンドミル 超硬付 ラフィング RES ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 ラフィング RESヤマト(切削工具)
69,980税込76,978
1本
8日以内出荷
材質MX3
エンドミル 超硬付 ラフィング REL ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 ラフィング RELヤマト(切削工具)
83,980税込92,378
1本
8日以内出荷
材質MX3
ラフィング超硬エンドミル