絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.72(1)
- 1.55(2)
- 1.6(1)
- 1.65(1)
- 2.4(1)
- 3(3)
シャンク径(Φmm)
- 3
- 4(15)
- 5(5)
- 6(95)
- 7(2)
- 8(100)
- 08(1)
- 9(2)
- 10(105)
- 11(2)
- 12(102)
- 13(2)
- 14(22)
- 15(2)
- 16(84)
- 18(16)
- 20(78)
- 25(24)
- 32(7)
- 42(5)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
刃長(mm)
- 5(1)
- 7(1)
- 10(2)
- 12(1)
刃数
- 3(2)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
全長(mm)
- 39(4)
- 50(2)
- 55(1)
表面処理
- その他(1)
その他
材質
- PVDコーティング(3)
- 超硬合金(7)
PVDコーティング・超硬合金
ブランド
- S&K(三興製作所)(2)
- イスカル(5)
S&K(三興製作所)・イスカル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
ラフィングエンドミルとは、切削加工に使用するエンドミルの一種です。刃の形状がラフティング刃と呼ばれる波状になっているため、ラフティングエンドミルと呼ばれます。ラフティングエンドミルは、刃の形状により切削抵抗が小さいため、大きく削り込むことができるため、主に粗削り加工に使用され、仕上げ加工には向いていません。切削刃の長さにより、ショート、ミディアム、ロングタイプがあります。荒加工用のラフティングエンドミルですが、製品によっては中仕上げ並みの加工が可能です。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
0.72(1)
1.55(2)
1.6(1)
1.65(1)
2.4(1)
3(3)

超硬ソリッドエンドミル MTECS-UN
イスカル¥27,980税込¥30,7781本4日以内出荷から29日以内出荷鋼の小内径UNねじ切り加工用です。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECSH-ISO
イスカル¥27,980税込¥30,7781本4日以内出荷から29日以内出荷小内径のISOねじ切り加工用です。用途ねじ切り加工用。材種IC903RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECS-ISO
イスカル¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から29日以内出荷小内径のISOねじ切り加工用です。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECI-ISО
イスカル¥27,980税込¥30,7781本4日以内出荷から29日以内出荷内径ISOねじ切り加工用です。用途ねじ切り加工用。材質IC902材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応