絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.87(1)
- 2.4(1)
- 3(1)
- 3.5(1)
- 4(11)
- 4.8(1)
- 5(6)
- 6(4)
- 8(1)
シャンク径(Φmm)
- 3(2)
- 4(3)
- 5(2)
- 6(18)
- 8(1)
刃長(mm)
- 10
- 12(27)
- 13(30)
- 15(35)
- 16(29)
- 18(22)
- 19(16)
- 20(48)
- 22(42)
- 24(21)
- 25(34)
- 26(34)
- 30(36)
- 32(34)
- 35(25)
- 38(25)
- 40(34)
- 45(31)
- 50(30)
- 60(18)
- 刃長(mm)をもっと見る
刃数
- 3(15)
- 4(10)
- 6(1)
全長(mm)
- 15(1)
- 45(1)
- 50(10)
- 55(3)
- 56(1)
- 57(4)
- 58(1)
- 60(1)
- 63(1)
- 80(2)
表面処理
- AlCrNコーティング(3)
- その他(8)
- チタン系コーティング(3)
- ノンコーティング(1)
AlCrNコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
- 超硬合金(24)
超硬合金
ブランド
- WIDIN(6)
- TOTIME(5)
- イスカル(3)
- S&K(三興製作所)(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- 大見工業(1)
- カーメックス(1)
- サンドビック(1)
- NACHI(不二越)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- マパール(1)
WIDIN・TOTIME・イスカル・S&K(三興製作所)・OSG(オーエスジー)・大見工業・カーメックス・サンドビック・NACHI(不二越)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱マテリアル・マパール
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ラフィングエンドミルとは、切削加工に使用するエンドミルの一種です。刃の形状がラフティング刃と呼ばれる波状になっているため、ラフティングエンドミルと呼ばれます。ラフティングエンドミルは、刃の形状により切削抵抗が小さいため、大きく削り込むことができるため、主に粗削り加工に使用され、仕上げ加工には向いていません。切削刃の長さにより、ショート、ミディアム、ロングタイプがあります。荒加工用のラフティングエンドミルですが、製品によっては中仕上げ並みの加工が可能です。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
1.87(1)
2.4(1)
3(1)
3.5(1)
4(11)
4.8(1)
5(6)
6(4)
8(1)

アルミ用3枚刃超硬ラフィングエンドミル
WIDIN¥6,598税込¥7,2581本当日出荷から翌々日出荷アルミ加工用に設計された3枚刃ラフィングエンドミルです。用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理ノンコートねじれ角38゜
AlCrNコート超硬ラフィングエンドミル(ファインピッチ)
WIDIN¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から翌々日出荷WF61シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角20゜
AlCrNコート超硬ラフィングエンドミル
WIDIN¥4,898税込¥5,3881本翌々日出荷WF60シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角29゜+31゜
超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度30/32°CGコーティング付 4枚刃
TOTIME¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの中ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。刃形も高速切削が可能なファインニックにしております。CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|3032RF表面処理CGコーティングネック型ネックなしリード角(°)30/32
AlTiNコート超硬ラフ&フィニッシュラフィングエンドミル
WIDIN¥6,398税込¥7,0381本翌々日出荷耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度材の被削材に最適です。ラフィング、中仕上げ加工用にも使用できます。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC65)材質超々微粒子表面処理AlTiNコートねじれ角30゜
超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°CGコーティング付 3枚刃
TOTIME¥3,998税込¥4,3981本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// SUSや耐熱合金に対してのポケットや溝加工へのアプローチとして3枚刃のラフィングをラインナップ(もちろん鉄にも使用可能です)。通常3枚刃の場合4枚刃に比べて送りスピードを上げにくいですが、ラフィング形状にすることにより加工抵抗を抑え送りスピードを上げ易くする事と、切粉の排出をよりスムーズにするコンセプトのもとに開発いたしました。耐熱合金に相性の良いCGコーティングを施しておりますのでSUS316、インコネルやハステロイなどの難削材の加工に非常に良い効果を発揮できます。用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状ラフィング刃数3シリーズエンドミル|3538RF3F表面処理CGコーティングネック型ネックなしリード角(°)35/37/38
エポックSUSウェーブ EPSW-PN レギュラー刃 ラフィングタイプ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,198税込¥9,0181本当日出荷から3日以内出荷独自のラフィング刃形により切削抵抗が低減し、低剛性マシンやクランプ状態の悪い加工においてもビビリの少ない加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)30
非鉄用3枚刃超硬ラフィングエンドミル
OSG(オーエスジー)¥4,498税込¥4,9481本4日以内出荷非鉄加工に最適化されたニック刃形を採用した超硬ラフィングエンドミルです。用途銅合金:。アルミ合金:◎。プラスチック:材質超硬合金(Carbide)刃数3ねじれ角(°)45フルートNOF(枚):3
Wコート超硬ラフィングエンドミル
WIDIN¥4,598税込¥5,0581本翌々日出荷耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄材質超々微粒子表面処理nACRoコートねじれ角20゜
AlTiNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミル
WIDIN¥6,398税込¥7,0381本翌々日出荷耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度材の被削材に最適です。高硬度材料の高速ミーリング加工に最適です。ウェット加工は勿論、ドライ加工も可能です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC65)材質超々微粒子表面処理AlTiNコートねじれ角20゜
超硬ソリッドエンドミル EFS-B44
イスカル¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から29日以内出荷粗加工と仕上げ加工を同時に行い、高負荷時においても優れた切屑排出性と長い工具寿命を実現します。用途被削材:ステンレス鋼、チタン、インコネル、耐熱合金など。ミリング加工における中粗加工用RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 4枚刃
TOTIME¥6,998税込¥7,6981本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの強ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。刃形も高速切削が可能なファインニックにしております。CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|4346RF表面処理CGコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
超硬スリムシャンク ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/37/38°HDC2コーティング付
TOTIME¥7,798税込¥8,5781本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// コーティングは水素フリーDLCコーティング(HDC2)を採用しております。アルミ、非鉄用です。刃径よりシャンクが細いため深い溝や底面を加工するのに非常に便利な工具となります。用途アルミ・非鉄用材質超硬形状ラフィング刃数3シリーズエンドミル|3538RALDSSコーティングHDC2刃先ギャッシュ付きネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35/38
超硬スリムシャンク ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°CG2コーティング付
TOTIME¥7,798税込¥8,5781本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// コーティングはCGコーティングに極めて近いコーティングを採用しております。鉄はもちろんSUSや耐熱合金に対応できます。刃径よりシャンクが細いため深い溝や底面を加工するのに非常に便利な工具となります。用途SUS/鉄兼用材質超硬形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|3538RDSSコーティングCG2刃先ギャッシュ付きネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35/38
SMART MIRACLE エンドミル 制振ラフィングエンドミル
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から5日以内出荷仕様SMART MIRACLE エンドミル 制振ラフィングエンドミル材質極超微粒子超硬表面処理VQコート2018年トラスコ掲載ページ1 0988
CPMill-Uni-Rough&Finish 「CPM140」
マパール¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 ラフ&フィニッシュのデザインです。材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)45
超硬ファインピッチラフィングエンドミル(4枚刃)
大見工業¥9,798税込¥10,7781本当日出荷から翌々日出荷これ1本で粗加工・中仕上げまでが可能となり、加工の手間が省けます。ファインピッチニックの採用により、加工物の面粗度も向上します。長寿命・高速加工で粗加工のコストダウンをはかれます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄。材質超硬合金(Carbide)刃数4表面処理OCコートねじれ角20°