絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 10(7)
- 11(1)
シャンク径(Φmm)
- 10(7)
刃長(mm)
- 22
- 9(5)
- 10(7)
- 12(7)
- 13(6)
- 15(15)
- 16(10)
- 18(6)
- 20(15)
- 24(10)
- 25(11)
- 26(5)
- 28(5)
- 30(13)
- 32(4)
- 35(6)
- 38(6)
- 40(8)
- 45(8)
- 50(6)
- 刃長(mm)をもっと見る
刃数
- 3(3)
- 4(4)
全長(mm)
- 70(2)
- 72(2)
- 75(2)
- 80(1)
表面処理
- AlCrNコーティング(1)
- その他(4)
- チタン系コーティング(1)
AlCrNコーティング・その他・チタン系コーティング
材質
- 超硬合金(7)
超硬合金
ブランド
- 岡崎精工(3)
- イスカル(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- サンドビック(1)
- 三菱マテリアル(1)
岡崎精工・イスカル・OSG(オーエスジー)・サンドビック・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ラフィングエンドミルとは、切削加工に使用するエンドミルの一種です。刃の形状がラフティング刃と呼ばれる波状になっているため、ラフティングエンドミルと呼ばれます。ラフティングエンドミルは、刃の形状により切削抵抗が小さいため、大きく削り込むことができるため、主に粗削り加工に使用され、仕上げ加工には向いていません。切削刃の長さにより、ショート、ミディアム、ロングタイプがあります。荒加工用のラフティングエンドミルですが、製品によっては中仕上げ並みの加工が可能です。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
10(7)
11(1)

WXLコート 超硬ラフィングエンドミル (サイレントタイプ) SI-WC-RESF
OSG(オーエスジー)¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から4日以内出荷底刃の不等分割形状、外周刃の不等リード形状で"静かなる重切削"を実現します。 耐摩耗性、耐溶着性に優れており、幅広い被削材に適応します。用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼(~40HRC)・焼入れ鋼・工具鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金幅(mm)コーナ面取:0.5刃数4表面処理WXLコーティング外径許容差(mm)0~-0.05RoHS指令(10物質対応)対応
ザックリラフィングミル3NT OKコート
岡崎精工¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷から6日以内出荷超硬工具 縦送り強化型ラフィング ”ザックリミル”の縦送り強化性能をプラスした万能ラフィングエンドミルです。 3枚刃 OKコート:耐摩耗性・耐熱性・耐溶性に優れており、高速切削が可能です。材質超硬刃数3略号SPSRD3ZA表面処理OKコートねじれ角右ネジレ30度