絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6(1)
- 8(6)
- 12(10)
- 16(6)
- 17(1)
シャンク径(Φmm)
- 6(1)
- 8(7)
- 12(10)
- 15(2)
- 16(5)
刃長(mm)
- 24
- 10(24)
- 12(27)
- 13(30)
- 15(35)
- 16(29)
- 18(22)
- 19(16)
- 20(48)
- 22(42)
- 25(34)
- 26(34)
- 30(36)
- 32(34)
- 35(25)
- 38(25)
- 40(34)
- 45(31)
- 50(30)
- 60(18)
- 刃長(mm)をもっと見る
刃数
- 3(4)
- 4(15)
- 8(1)
全長(mm)
- 60(2)
- 63(1)
- 64(1)
- 75(6)
- 76(1)
- 83(4)
- 100(3)
- 110(4)
- 135(1)
- 180(1)
表面処理
- AlCrNコーティング(3)
- DLCコーティング(1)
- その他(6)
- チタン系コーティング(4)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・チタン系コーティング
材質
- 超硬合金(19)
超硬合金
ブランド
- TOTIME(7)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
- イスカル(3)
- PROCHI(プロチ)(2)
- 大見工業(1)
- 京セラ(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- ギガ・セレクションーリミテッド(1)
TOTIME・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・イスカル・PROCHI(プロチ)・大見工業・京セラ・DIJET(ダイジェット工業)・ギガ・セレクションーリミテッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ラフィングエンドミルとは、切削加工に使用するエンドミルの一種です。刃の形状がラフティング刃と呼ばれる波状になっているため、ラフティングエンドミルと呼ばれます。ラフティングエンドミルは、刃の形状により切削抵抗が小さいため、大きく削り込むことができるため、主に粗削り加工に使用され、仕上げ加工には向いていません。切削刃の長さにより、ショート、ミディアム、ロングタイプがあります。荒加工用のラフティングエンドミルですが、製品によっては中仕上げ並みの加工が可能です。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
6(1)
8(6)
12(10)
16(6)
17(1)

超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃
TOTIME¥7,198税込¥7,9181本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 不等リード不等分割の防振機能をもたせ水素フリーDLCコーティングを装着したアルミ用ラフィングエンドミルです。水素フリーDLCは通常のDLCよりコーティング膜が薄く刃のシャープ度を保持したまま、滑り性は抜群でコーティングの表面硬度は通常のDLCコーティングの約2倍を誇ります(HDC約5000Hv DLC約2000Hv)。故にアルミのドライ加工を実現できます。ハイクラスのエンドミルでありながら安価に抑えております。用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状ラフィング刃数3シリーズエンドミル|3538RAL3FHDCネック型ネックなしリード角(°)35/37/38
超硬ラフィングエンドミル ロング
PROCHI(プロチ)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から翌日出荷材質超硬合金(ドイツ母材)被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼表面処理TiAIN公差(mm)(刃先))d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)25
超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°POWERコーティング付 4枚刃
TOTIME¥12,980税込¥14,2781本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの中ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。高硬度用のPOWERコーティングは母材との密着性も高く、コーティング硬度3800Hv、耐熱性1000度、高リッチにアルミ成分を配合しているためコーティング表面に熱がかかることにより酸化アルミの形成膜ができ非常に硬くて耐摩耗性に優れたコーティング膜を形成します。用途SUS併用△材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|3538R表面処理POWERコーティングネック型ネックなしリード角(°)35/38
超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°CGコーティング付 3枚刃
TOTIME¥13,980税込¥15,3781本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// SUSや耐熱合金に対してのポケットや溝加工へのアプローチとして3枚刃のラフィングをラインナップ(もちろん鉄にも使用可能です)。通常3枚刃の場合4枚刃に比べて送りスピードを上げにくいですが、ラフィング形状にすることにより加工抵抗を抑え送りスピードを上げ易くする事と、切粉の排出をよりスムーズにするコンセプトのもとに開発いたしました。耐熱合金に相性の良いCGコーティングを施しておりますのでSUS316、インコネルやハステロイなどの難削材の加工に非常に良い効果を発揮できます。用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状ラフィング刃数3シリーズエンドミル|3538RF3F表面処理CGコーティングネック型ネックなしリード角(°)35/37/38
超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度19/21°POWERコーティング付 4枚刃
TOTIME¥12,980税込¥14,2781本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの弱ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。弱ねじれはZ軸方向に負荷をかけたくない薄板の加工等に最適です。高硬度用のPOWERコーティングは母材との密着性も高く、コーティング硬度3800Hv、耐熱性1000度、高リッチにアルミ成分を配合しているためコーティング表面に熱がかかることにより酸化アルミの形成膜ができ非常に硬くて耐摩耗性に優れたコーティング膜を形成します。用途SUS併用△材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|1921R表面処理POWERコーティングネック型ネックなしリード角(°)19/21
超硬ラフィングエンドミル
PROCHI(プロチ)¥7,598税込¥8,3581本翌日出荷材質超硬合金(ドイツ母材)被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼公差(mm)(刃先))d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)25
エンドミル|侍 META-GOLD/ラフィングステンレス・難削材に最適 鋼加工にも高い対応力
TOTIME¥9,998税込¥10,9981本当日出荷ステンレス・難削材加工に最適化したMETA-GOLDコーティングを採用。オーステナイト系ステンレスなどの粘りのある被削材に対して、溶着を抑制し安定した切削性能を発揮します。鋼加工においても高い対応力を持ち、幅広い用途で使用可能です。不等リード・不等分割設計によりびびりを抑制し、安定した加工を実現。さらに、フルート形状にトリプルコア構造を採用することで高い工具剛性を確保しつつ、刃先に向かうにつれて溝を深く設計することで切りくず排出性を向上させています。また、コーティング表面にはラップ処理を施し、滑り性を高めることで溶着の発生を抑制。高能率な荒加工において優れた切りくず排出性を発揮し、高送り条件でも安定した加工と長寿命を実現する、高性能ラフィングエンドミルです。用途SUSオーステナイト系(粘い系)・溶着防止向き (防振タイプ)形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|侍 META-GOLD/ラフィング表面処理GSネック型ネックなし母材TU44リード角(°)43/46°
超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度43/46°POWERコーティング付 4枚刃
TOTIME¥12,980税込¥14,2781本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの強ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。高硬度用のPOWERコーティングは母材との密着性も高く、コーティング硬度3800Hv、耐熱性1000度、高リッチにアルミ成分を配合しているためコーティング表面に熱がかかることにより酸化アルミの形成膜ができ非常に硬くて耐摩耗性に優れたコーティング膜を形成します。用途SUS併用△材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|4346R表面処理POWERコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 4枚刃
TOTIME¥13,980税込¥15,3781本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの強ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。刃形も高速切削が可能なファインニックにしております。CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|4346RF表面処理CGコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
エポックSUSウェーブ EPSW-5Dc-PN 首下5Dc ラフィングタイプ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥58,980税込¥64,8781本3日以内出荷独自のラフィング刃形により切削抵抗が低減し、低剛性マシンやクランプ状態の悪い加工においてもビビリの少ない加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)30
エポックSUSウェーブ EPSW-3Dc-PN 首下3Dc ラフィングタイプ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から3日以内出荷独自のラフィング刃形により切削抵抗が低減し、低剛性マシンやクランプ状態の悪い加工においてもビビリの少ない加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)30
超硬ファインピッチラフィングエンドミル(4枚刃)
大見工業¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から翌々日出荷これ1本で粗加工・中仕上げまでが可能となり、加工の手間が省けます。ファインピッチニックの採用により、加工物の面粗度も向上します。長寿命・高速加工で粗加工のコストダウンをはかれます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄。材質超硬合金(Carbide)刃数4表面処理OCコートねじれ角20°
ラフィングエンドミルECR-B-M
イスカル¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から30日以内出荷ハイレーキ、強ねじれの切刃が特にステンレス、難削材の加工において長い工具寿命と高い加工能率を得ることができます。 切り屑を細かく分断し粗加工の高能率化が可能。
4枚刃超硬ラフティング ファインピッチ・不等分割
ギガ・セレクションーリミテッド¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷4枚刃、40度ねじれのラフィングエンドミル。不等分割および40度ねじれの採用により、静かな切削音。ファインピッチにより低抵抗を実現、加工面粗さを軽減。適度なコーナー部C面により欠損防止。高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrNコーティングにより、。一般鋼から難削材まで幅広く対応。刃長違いとスリムシャンクタイプをレパートリーに追加。抜群のコストパフォーマンス表面処理ALCrN