絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 8(1)
  • 13(1)
  • 14(5)
  • 15(2)
  • 16(21)
  • 17(1)
  • 18(7)
  • 25(1)
シャンク径(Φmm)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 14(4)
  • 16(23)
  • 18(4)
  • 20(3)
刃長(mm)
  • 32
  • 10(24)
  • 12(27)
  • 13(30)
  • 15(35)
  • 16(29)
  • 18(22)
  • 19(16)
  • 20(49)
  • 22(42)
  • 24(21)
  • 25(34)
  • 26(34)
  • 30(36)
  • 35(25)
  • 38(25)
  • 40(35)
  • 45(31)
  • 50(30)
  • 60(18)
刃数
  • 3(4)
  • 4(23)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 8(1)
全長(mm)
  • 45(1)
  • 75(2)
  • 83(1)
  • 84(1)
  • 85(1)
  • 90(8)
  • 92(13)
  • 100(9)
  • 110(1)
  • 125(1)
表面処理
  • AlCrNコーティング(3)
  • その他(6)
  • チタン系コーティング(11)
  • ノンコーティング(3)
AlCrNコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • PVDコーティング(1)
  • 超硬合金(27)
PVDコーティング・超硬合金
ブランド
  • LV ENDMILL(1)
  • NACHI(不二越)(3)
  • Niagara Cutter(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • S&K(三興製作所)(2)
  • TOTIME(1)
  • WIDIN(4)
  • イスカル(4)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(5)
  • グーリング(3)
  • サンドビック(1)
  • ハニタ(1)
  • マパール(2)
  • 三菱マテリアル(1)
  • 京セラ(2)
  • 大見工業(1)
  • 岡崎精工(1)
LV ENDMILL・NACHI(不二越)・Niagara Cutter・OSG(オーエスジー)・S&K(三興製作所)・TOTIME・WIDIN・イスカル・ギガ・セレクションーリミテッド・グーリング・サンドビック・ハニタ・マパール・三菱マテリアル・京セラ・大見工業・岡崎精工
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラフィングエンドミルとは、切削加工に使用するエンドミルの一種です。刃の形状がラフティング刃と呼ばれる波状になっているため、ラフティングエンドミルと呼ばれます。ラフティングエンドミルは、刃の形状により切削抵抗が小さいため、大きく削り込むことができるため、主に粗削り加工に使用され、仕上げ加工には向いていません。切削刃の長さにより、ショート、ミディアム、ロングタイプがあります。荒加工用のラフティングエンドミルですが、製品によっては中仕上げ並みの加工が可能です。
34件中 1~34件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
8(1)
13(1)
14(5)
15(2)
16(21)
17(1)
18(7)
25(1)
  • アルミ用3枚刃超硬ラフィングエンドミル WIDIN

    アルミ用3枚刃超硬ラフィングエンドミル

    WIDIN
    ¥74,980税込¥82,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミ加工用に設計された3枚刃ラフィングエンドミルです。
    用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理ノンコートねじれ角38゜
  • SPラフィングエンドミル OKコート 岡崎精工

    SPラフィングエンドミル OKコート

    岡崎精工
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質超硬型式SPSRC4A刃数4表面処理OKコート
  • 4枚刃超硬ラフティング ファインピッチ・不等分割 ギガ・セレクションーリミテッド

    4枚刃超硬ラフティング ファインピッチ・不等分割

    ギガ・セレクションーリミテッド
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    4枚刃、40度ねじれのラフィングエンドミル 不等分割および40度ねじれの採用により、静かな切削音 ファインピッチにより低抵抗を実現、加工面の粗さを軽減 適度なコーナー部C面により欠損防止 高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応 抜群のコストパフォーマンス
    刃数4枚刃表面処理ALCrN刃先形状面取りねじれ角40°シャンク径公差h6
  • アルミ加工用ラフィングエンドミル(M) 三菱マテリアル

    アルミ加工用ラフィングエンドミル(M)

    三菱マテリアル
    ¥35,980税込¥39,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質極超微粒子超硬刃数3
  • AlTiNコート超硬ラフ&フィニッシュラフィングエンドミル WIDIN

    AlTiNコート超硬ラフ&フィニッシュラフィングエンドミル

    WIDIN
    ¥45,980税込¥50,578
    1本
    翌々日出荷
    耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度材の被削材に最適です。ラフィング、中仕上げ加工用にも使用できます。
    用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC65)材質超々微粒子表面処理AlTiNコートねじれ角30゜
  • 超硬ラフィング エンドミル ギガ・セレクションーリミテッド

    超硬ラフィング エンドミル

    ギガ・セレクションーリミテッド
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    4枚刃、40度ねじれのラフィングエンドミル 不等分割および40度ねじれの採用により、 静かな切削音 ファインピッチにより低抵抗を実現、 加工面粗さを軽減 適度なコーナー部C面により欠損防止 高品位の超微粒子超硬と耐熱温度が高いALCrNコーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応 刃長違いとスリムシャンクタイプをレパートリーに追加 抜群のコストパフォーマンス
    刃数4枚刃適合材低炭素鋼軟鋼(SS400、S10C~150HB)、炭素鋼・合金鋼(S45C、SCM440~225HB)、プレハードン鋼・高合金鋼(SUJ、NAK~275HB)、調質鋼(SKD、SKH、30~40HRC)、燒入銅・HardenedSteel(40~50HRC)、ステンレス鋼(SUS304、316)、耐熱合金・チタン合金(Ti/NiAlloys)、鋳鉄(FC/FCD)ねじれ角(°)40
  • アルミ加工用 超硬ラフィングエンドミル 3枚刃 LV ENDMILL

    アルミ加工用 超硬ラフィングエンドミル 3枚刃

    LV ENDMILL
    ¥31,599税込¥34,759
    1本
    4日以内出荷
    良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
    材質MG(超微粒子超硬合金)刃数3枚刃被削材アルミニウム合金表面処理ノンコートねじれ角(°)45
  • 超硬ラフィングエンドミル チャンファー付ファインピッチ Niagara Cutter

    超硬ラフィングエンドミル チャンファー付ファインピッチ

    Niagara Cutter
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    4日以内出荷
    先進的溝形状。抜群の横引き破壊強度。 超微粒子超硬。チャンファー付ファインピッチ。センターカット。
    用途炭素鋼・ステンレス鋼向き刃径公差(mm)+0/-0.075
  • 超硬エンドミル WXコート ラフィング WX-RESF OSG(オーエスジー)

    超硬エンドミル WXコート ラフィング WX-RESF

    OSG(オーエスジー)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    波状の刃形状が切削動力を低減する為、大きな切込みが可能です。 ビビリ振動にも強く荒加工の高能率化を可能とします。
    材質超硬合金
  • エンドミル|侍 META-GOLD/ラフィングステンレス・難削材に最適 鋼加工にも高い対応力 TOTIME

    エンドミル|侍 META-GOLD/ラフィングステンレス・難削材に最適 鋼加工にも高い対応力

    TOTIME
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷
    ステンレス・難削材加工に最適化したMETA-GOLDコーティングを採用。オーステナイト系ステンレスなどの粘りのある被削材に対して、溶着を抑制し安定した切削性能を発揮します。鋼加工においても高い対応力を持ち、幅広い用途で使用可能です。不等リード・不等分割設計によりびびりを抑制し、安定した加工を実現。さらに、フルート形状にトリプルコア構造を採用することで高い工具剛性を確保しつつ、刃先に向かうにつれて溝を深く設計することで切りくず排出性を向上させています。また、コーティング表面にはラップ処理を施し、滑り性を高めることで溶着の発生を抑制。高能率な荒加工において優れた切りくず排出性を発揮し、高送り条件でも安定した加工と長寿命を実現する、高性能ラフィングエンドミルです。
    用途SUSオーステナイト系(粘い系)・溶着防止向き (防振タイプ)形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|侍 META-GOLD/ラフィング表面処理GSネック型ネックなし母材TU44リード角(°)43/46°
  • 高硬度用ラフィングエンドミル Power line ショートFIREコート グーリング

    高硬度用ラフィングエンドミル Power line ショートFIREコート

    グーリング
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    54HRCまでの高硬度材の加工が可能です。20°ねじれ、ネガティブすくい角で剛性の高い切れ刃仕様です。
    用途工具鋼、高硬度鋼、焼き入れ鋼用。
  • TiAlNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミル WIDIN

    TiAlNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミル

    WIDIN
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1本
    翌々日出荷
    高熱衝撃安定性、平滑性に非常に優れたTiAiN+SHコーティングを採用。チタン合金、耐熱合金、ステンレス鋼などの各種難削材料に使用可能です。
    用途チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼・工具鋼・調質鋼材質超々微粒子表面処理TiAlN+SHコートねじれ角45゜
  • AlTiNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミル WIDIN

    AlTiNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミル

    WIDIN
    ¥45,980税込¥50,578
    1本
    翌々日出荷
    耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度材の被削材に最適です。高硬度材料の高速ミーリング加工に最適です。ウェット加工は勿論、ドライ加工も可能です。
    用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC65)材質超々微粒子表面処理AlTiNコートねじれ角20゜
  • ALUファイター ギガ・セレクションーリミテッド

    ALUファイター

    ギガ・セレクションーリミテッド
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1本
    翌々日出荷
    3枚刃、40度ねじれ、非鉄金属加工用のラフィングエンドエンドミル 切削抵抗が少なく、加工音が静か。ワークの変形も少ない 抜群の切り屑排出性 コーナー部はR付きで、全て首逃しタイプ
    用途平面加工、側面加工、溝加工刃数3枚刃適合材アルミ合金(AC/ADC)、銅・銅合金(Cu)、樹脂(Resin)ねじれ角(°)40
  • OptiMill-Honeycomb SCM62 マパール

    OptiMill-Honeycomb SCM62

    マパール
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    翌々日出荷
    様々なハニカム材に対応が可能です。 極めてシャープな切刃とセレーションが安定加工を実現します。
    材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材ハニカム材表面処理ノンコーティングねじれ角(°)15
  • CPMill-Uni-Rough&Finish 「CPM140」 マパール

    CPMill-Uni-Rough&Finish 「CPM140」

    マパール
    ¥43,980税込¥48,378
    1本
    3日以内出荷
    新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 ラフ&フィニッシュのデザインです。
    材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)45
  • ラフィングエンドミルERF-A/E イスカル

    ラフィングエンドミルERF-A/E

    イスカル
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    翌日出荷から30日以内出荷
    波形状の切刃が切削動力を低減する事で大きな切り込みが可能です。 切り屑を細かく分断し粗加工の高能率化が可能。
  • ラフィングエンドミルECR-B-L イスカル

    ラフィングエンドミルECR-B-L

    イスカル
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    材質IC900
  • 超硬ラフィングエンドミル EBRF イスカル

    超硬ラフィングエンドミル EBRF

    イスカル
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    3日以内出荷
    材質IC903
  • 超硬ラフィングエンドミル(ファインピッチ) 大見工業

    超硬ラフィングエンドミル(ファインピッチ)

    大見工業
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    翌々日出荷
    これ1本で粗加工・中仕上げまでが可能となり、加工の手間が省けます。 ファインピッチニックの採用により、加工物の面粗度も向上します。 長寿命・高速加工で粗加工のコストダウンをはかれます。
    材質超硬合金(Carbide)刃数4被削材炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄表面処理OCコートねじれ角(°)20
  • エンドミル 超硬S ラフィング SAGCVA S&K(三興製作所)

    エンドミル 超硬S ラフィング SAGCVA

    S&K(三興製作所)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1本
    5日以内出荷
    材質極超微粒子
  • エンドミル 超硬S ラフィング GSRE NACHI(不二越)

    エンドミル 超硬S ラフィング GSRE

    NACHI(不二越)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1本
    4日以内出荷
    材質超硬コーティング刃数4表面処理GS(TiAlN)コート
  • ラフィングエンドミル(4枚刃) グーリング

    ラフィングエンドミル(4枚刃)

    グーリング
    ¥44,980税込¥49,478
    1本
    翌々日出荷
    仕様センターカット材質超硬合金(DK460UF)刃数4表面処理Fireコーティングねじれ角(°)30
  • CoroMill(R) Plura 荒加工用超硬エンドミル(ニック付) サンドビック

    CoroMill(R) Plura 荒加工用超硬エンドミル(ニック付)

    サンドビック
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    4日以内出荷
  • GSミルラフィングラジアス NACHI(不二越)

    GSミルラフィングラジアス

    NACHI(不二越)
    ¥53,980税込¥59,378
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質超硬コーティング刃数4表面処理GS(TiAlN)コート
  • GSミルラフィング NACHI(不二越)

    GSミルラフィング

    NACHI(不二越)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質超硬コーティング刃数4表面処理GS(TiAlN)コート
  • SA コート 超硬 ヴィクトリー α ニック S&K(三興製作所)

    SA コート 超硬 ヴィクトリー α ニック

    S&K(三興製作所)
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    3日以内出荷
    材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4表面処理SA(TiAlN)コーティング
  • ラフィングエンドミル(4枚刃) グーリング

    ラフィングエンドミル(4枚刃)

    グーリング
    ¥34,980税込¥38,478
    1本
    翌々日出荷
    一般鋼からステンレスまで幅広い高速粗加工が可能です。
    用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼。表面処理Fireコーティングねじれ角(°)30
  • ソリッドエンドミル (RFSM) 京セラ

    ソリッドエンドミル (RFSM)

    京セラ
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質超微粒子超硬
  • ソリッドエンドミル(RDSM) 京セラ

    ソリッドエンドミル(RDSM)

    京セラ
    ¥48,980税込¥53,878
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超微粒子超硬
  • ラフィングエンドミルECR-B-M イスカル

    ラフィングエンドミルECR-B-M

    イスカル
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    翌々日出荷から30日以内出荷
    ハイレーキ、強ねじれの切刃が特にステンレス、難削材の加工において長い工具寿命と高い加工能率を得ることができます。 切り屑を細かく分断し粗加工の高能率化が可能。
  • 鉄系用超硬ラフィングエンドミル(ミディアム刃) ハニタ

    鉄系用超硬ラフィングエンドミル(ミディアム刃)

    ハニタ
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本
    4日以内出荷
    HV3200の硬さにより高速加工と長寿命が可能。特に8mm迄の奇数刃は切削抵抗が少なく、高速高送りの溝切削を可能とします。TiAlN粉末ハイスに比べ加工時間は5分の1で寿命は10倍、価格がTiAlN粉末ハイスの3倍でもハニタ超硬ラフィングはお得です。
    用途HRC45以下の粗加工用。鉄・ステンレス用。材質超硬合金ねじれ角20°シャンク径公差h6
  • 4枚刃超硬ラフティング ファインピッチ・不等分割 ギガ・セレクションーリミテッド

    4枚刃超硬ラフティング ファインピッチ・不等分割

    ギガ・セレクションーリミテッド
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    翌々日出荷
    4枚刃、40度ねじれのラフィングエンドミル。不等分割および40度ねじれの採用により、静かな切削音。ファインピッチにより低抵抗を実現、加工面粗さを軽減。適度なコーナー部C面により欠損防止。高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrNコーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応。刃長違いとスリムシャンクタイプをレパートリーに追加。抜群のコストパフォーマンス
    タイプ1全長L(mm)90表面処理ALCrN刃長l(mm)32面取り寸法C(mm)0.3シャンク径Ds(Φmm)14刃径Dc(Φmm)14
  • 4枚刃超硬ラフティング ファインピッチ・不等分割 ギガ・セレクションーリミテッド

    4枚刃超硬ラフティング ファインピッチ・不等分割

    ギガ・セレクションーリミテッド
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    翌々日出荷
    4枚刃、40度ねじれのラフィングエンドミル。不等分割および40度ねじれの採用により、静かな切削音。ファインピッチにより低抵抗を実現、加工面粗さを軽減。適度なコーナー部C面により欠損防止。高品位の超微粒子超硬と耐熱温度が高いALCrNコーティング。により、一般鋼から難削材まで幅広く対応。刃長違いとスリムシャンクタイプをレパートリーに追加。抜群のコストパフォーマンス
    表面処理ALCrN
ラフィング超硬エンドミル