絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 9(1)
- 11(2)
- 12(2)
- 14(1)
- 16(1)
- 18(11)
- 19(1)
- 20(11)
- 25(6)
シャンク径(Φmm)
- 10(1)
- 12(3)
- 14(1)
- 16(3)
- 18(2)
- 20(19)
- 25(6)
刃長(mm)
- 45
- 10(24)
- 12(27)
- 13(30)
- 15(35)
- 16(29)
- 18(22)
- 19(16)
- 20(49)
- 22(42)
- 24(21)
- 25(34)
- 26(34)
- 30(36)
- 32(34)
- 35(25)
- 38(25)
- 40(35)
- 50(30)
- 60(18)
- 刃長(mm)をもっと見る
刃数
- 2(2)
- 3(6)
- 4(17)
- 5(2)
- 6(3)
全長(mm)
- 94(1)
- 100(12)
- 104(1)
- 110(4)
- 120(4)
- 121(3)
- 125(3)
- 130(3)
- 135(1)
- 160(1)
表面処理
- AlCrNコーティング(3)
- DLCコーティング(2)
- その他(5)
- チタン系コーティング(2)
- ノンコーティング(3)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
- 超硬合金(29)
超硬合金
ブランド
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- LV ENDMILL(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- NACHI(不二越)(1)
- Niagara Cutter(1)
- OSG(オーエスジー)(2)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- S&K(三興製作所)(2)
- TOTIME(4)
- TRUSCO(2)
- WIDIN(1)
- イスカル(1)
- ギガ・セレクションーリミテッド(1)
- マパール(1)
- 三菱マテリアル(1)
- 京セラ(4)
- 大見工業(1)
- 株洲工具(1)
DIJET(ダイジェット工業)・LV ENDMILL・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・Niagara Cutter・OSG(オーエスジー)・RYOCO(菱高精機)・S&K(三興製作所)・TOTIME・TRUSCO・WIDIN・イスカル・ギガ・セレクションーリミテッド・マパール・三菱マテリアル・京セラ・大見工業・株洲工具
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
ラフィングエンドミルとは、切削加工に使用するエンドミルの一種です。刃の形状がラフティング刃と呼ばれる波状になっているため、ラフティングエンドミルと呼ばれます。ラフティングエンドミルは、刃の形状により切削抵抗が小さいため、大きく削り込むことができるため、主に粗削り加工に使用され、仕上げ加工には向いていません。切削刃の長さにより、ショート、ミディアム、ロングタイプがあります。荒加工用のラフティングエンドミルですが、製品によっては中仕上げ並みの加工が可能です。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
9(1)
11(2)
12(2)
14(1)
16(1)
18(11)
19(1)
20(11)
25(6)

超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃
TOTIME¥24,980~税込¥27,478~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 不等リード不等分割の防振機能をもたせ水素フリーDLCコーティングを装着したアルミ用ラフィングエンドミルです。水素フリーDLCは通常のDLCよりコーティング膜が薄く刃のシャープ度を保持したまま、滑り性は抜群でコーティングの表面硬度は通常のDLCコーティングの約2倍を誇ります(HDC約5000Hv DLC約2000Hv)。故にアルミのドライ加工を実現できます。ハイクラスのエンドミルでありながら安価に抑えております。用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状ラフィング刃数3シリーズエンドミル|3538RAL3FHDCネック型ネックなしリード角(°)35/37/38
AlCrNコート超硬ラフィングエンドミル
WIDIN¥85,980~税込¥94,578~1本翌々日出荷WF60シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角29゜+31゜
高能率粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角45°)
TRUSCO¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷高硬度で耐熱性に優れたTiSiNコーテイングを採用。高速加工下でも安定した工具寿命を実現しました。ファインピッチニックの採用により加工後面粗度も向上します。45°ネジレの採用により高速加工が可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス合金、アルミ合金、銅合金。材質超微粒子超硬合金
一般鋼粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角25°)
TRUSCO¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。生材から中硬度材の加工に最適です。ファインピッチニックの採用により加工後面粗度も向上します。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス合金、アルミ合金、銅合金。材質超微粒子超硬合金寸法(mm)肩CR:0.3~0.6
超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°POWERコーティング付 4枚刃
TOTIME¥41,980税込¥46,1781本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの中ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。高硬度用のPOWERコーティングは母材との密着性も高く、コーティング硬度3800Hv、耐熱性1000度、高リッチにアルミ成分を配合しているためコーティング表面に熱がかかることにより酸化アルミの形成膜ができ非常に硬くて耐摩耗性に優れたコーティング膜を形成します。用途SUS併用△材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|3538R表面処理POWERコーティングネック型ネックなしリード角(°)35/38
超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度19/21°POWERコーティング付 4枚刃
TOTIME¥41,980税込¥46,1781本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの弱ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。弱ねじれはZ軸方向に負荷をかけたくない薄板の加工等に最適です。高硬度用のPOWERコーティングは母材との密着性も高く、コーティング硬度3800Hv、耐熱性1000度、高リッチにアルミ成分を配合しているためコーティング表面に熱がかかることにより酸化アルミの形成膜ができ非常に硬くて耐摩耗性に優れたコーティング膜を形成します。用途SUS併用△材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|1921R表面処理POWERコーティングネック型ネックなしリード角(°)19/21
超硬ラフィング エンドミル
ギガ・セレクションーリミテッド¥51,980税込¥57,1781本翌々日出荷から3日以内出荷4枚刃、40度ねじれのラフィングエンドミル 不等分割および40度ねじれの採用により、 静かな切削音 ファインピッチにより低抵抗を実現、 加工面粗さを軽減 適度なコーナー部C面により欠損防止 高品位の超微粒子超硬と耐熱温度が高いALCrNコーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応 刃長違いとスリムシャンクタイプをレパートリーに追加 抜群のコストパフォーマンス刃数4枚刃適合材低炭素鋼軟鋼(SS400、S10C~150HB)、炭素鋼・合金鋼(S45C、SCM440~225HB)、プレハードン鋼・高合金鋼(SUJ、NAK~275HB)、調質鋼(SKD、SKH、30~40HRC)、燒入銅・HardenedSteel(40~50HRC)、ステンレス鋼(SUS304、316)、耐熱合金・チタン合金(Ti/NiAlloys)、鋳鉄(FC/FCD)ねじれ角(°)40
アルミ加工用 超硬ラフィングエンドミル 3枚刃
LV ENDMILL¥49,673税込¥54,6401本4日以内出荷良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。材質MG(超微粒子超硬合金)刃数3枚刃被削材アルミニウム合金表面処理ノンコートねじれ角(°)45
超硬ラフィングエンドミル チャンファー付ファインピッチ
Niagara Cutter¥24,980税込¥27,4781本4日以内出荷先進的溝形状。抜群の横引き破壊強度。 超微粒子超硬。チャンファー付ファインピッチ。センターカット。用途炭素鋼・ステンレス鋼向き刃径公差(mm)+0/-0.075
超硬エンドミル WXコート ラフィング WX-RESF
OSG(オーエスジー)¥81,980税込¥90,1781本当日出荷から4日以内出荷波状の刃形状が切削動力を低減する為、大きな切込みが可能です。 ビビリ振動にも強く荒加工の高能率化を可能とします。材質超硬合金
非鉄用3枚刃超硬ラフィングエンドミル
OSG(オーエスジー)¥46,980税込¥51,6781本4日以内出荷非鉄加工に最適化されたニック刃形を採用した超硬ラフィングエンドミルです。用途銅合金:。アルミ合金:◎。プラスチック:材質超硬合金(Carbide)刃数3ねじれ角(°)45フルートNOF(枚):3
スーパージャンボエンドミル PART-1
RYOCO(菱高精機)¥49,980税込¥54,9781本翌々日出荷超硬中仕上げラフィングエンドミル用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金材質超硬外径公差(mm)+0.05~0
超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度43/46°POWERコーティング付 4枚刃
TOTIME¥41,980税込¥46,1781本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの強ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。高硬度用のPOWERコーティングは母材との密着性も高く、コーティング硬度3800Hv、耐熱性1000度、高リッチにアルミ成分を配合しているためコーティング表面に熱がかかることにより酸化アルミの形成膜ができ非常に硬くて耐摩耗性に優れたコーティング膜を形成します。用途SUS併用△材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|4346R表面処理POWERコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
超硬ラフィングエンドミル 4枚刃 AlCrコーティング
LV ENDMILL¥41,586税込¥45,7451本4日以内出荷良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。材質MG(超微粒子超硬合金)刃数4枚刃被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(~45HRC)、ステンレス鋼など表面処理AlCrねじれ角(°)40
エポックSUSウェーブ EPSW-5Dc-PN 首下5Dc ラフィングタイプ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷独自のラフィング刃形により切削抵抗が低減し、低剛性マシンやクランプ状態の悪い加工においてもビビリの少ない加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)30
超硬ラフィングエンドミル 3枚刃 アルミ加工用
株洲工具¥44,980税込¥49,4781本4日以内出荷用途側面加工、肩削り、直角溝加工材質超硬刃数3表面処理ノンコートねじれ角(°)30適合被削材種アルミ:◎刃径公差(mm)0~-0.030
DLコーティング超硬2枚刃アルミ用ボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥89,980税込¥98,9781本3日以内出荷から5日以内出荷DLCコーティングにより、耐摩耗性・面平滑性に優れ、溶着も防ぎます。アルミ加工に最適。材質超微粒子超硬合金(MGC)刃数2表面処理DL(DLC)コーティングねじれ角(°)45ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
OptiMill-Composite-Twincut(SCM490)ア
マパール¥69,980税込¥76,9781本3日以内出荷から4日以内出荷アラミド材(ケブラー(R))の加工において良好な加工を実現しました。 高性能切れ刃により加工時のほつれを軽減します。材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)刃数2被削材アラミド材(ケブラー(R))表面処理ノンコーティング
ラフィングエンドミルERF-A/E
イスカル¥89,980税込¥98,9781個翌日出荷から30日以内出荷波形状の切刃が切削動力を低減する事で大きな切り込みが可能です。 切り屑を細かく分断し粗加工の高能率化が可能。
超硬ラフィングエンドミル
大見工業¥42,980税込¥47,2781本翌々日出荷高速加工やドライ加工にも対応可能な形状でサイクルタイムUPを計ります。 ファインピッチニックの採用により、加工物の面粗度も向上します。 45°ねじれの採用により、高速回転が可能です。材質超硬合金(Carbide)刃数4被削材炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄表面処理OCコートねじれ角(°)45