絞り込み
ブランド
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • TRUSCO(2)
  • イスカル(1)
  • 大見工業(1)
  • 岡崎精工(1)
  • 京セラ(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • アサヒ工具(1)
  • ヤマト(切削工具)(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 12(1)
  • 13(3)
  • 14(2)
  • 15(1)
  • 20(5)
  • 25(1)
  • 30(1)
シャンク径(Φmm)
  • 10(1)
  • 12(4)
  • 16(1)
  • 20(5)
  • 25(2)
刃長(mm)
  • 20(1)
  • 27(1)
  • 40(2)
  • 45(3)
  • 50(1)
  • 51(1)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 70(1)
刃数
  • 3(2)
  • 4(7)
  • 5(1)
  • 7(1)
全長(mm)
  • 130
  • 50(35)
  • 57(20)
  • 60(47)
  • 63(25)
  • 64(14)
  • 70(33)
  • 72(23)
  • 73(14)
  • 75(48)
  • 80(20)
  • 83(24)
  • 90(30)
  • 92(18)
  • 100(53)
  • 104(13)
  • 105(16)
  • 110(26)
  • 120(15)
  • 125(18)
  • 150(18)
表面処理
  • その他(3)
  • ノンコーティング(1)
その他・ノンコーティング
材質
  • 超硬合金(12)
超硬合金
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラフィングエンドミルとは、切削加工に使用するエンドミルの一種です。刃の形状がラフティング刃と呼ばれる波状になっているため、ラフティングエンドミルと呼ばれます。ラフティングエンドミルは、刃の形状により切削抵抗が小さいため、大きく削り込むことができるため、主に粗削り加工に使用され、仕上げ加工には向いていません。切削刃の長さにより、ショート、ミディアム、ロングタイプがあります。荒加工用のラフティングエンドミルですが、製品によっては中仕上げ並みの加工が可能です。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般鋼粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角25°) TRUSCO一般鋼粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角25°)TRUSCO
19,980税込21,978
1本
当日出荷
潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。生材から中硬度材の加工に最適です。ファインピッチニックの採用により加工後面粗度も向上します。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス合金、アルミ合金、銅合金。材質超微粒子超硬合金寸法(mm)肩CR:0.3~0.6
SMART MIRACLE エンドミル 制振ラフィングエンドミル 三菱マテリアルSMART MIRACLE エンドミル 制振ラフィングエンドミル三菱マテリアル
32,980税込36,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質極超微粒子超硬仕様SMART MIRACLE エンドミル 制振ラフィングエンドミル表面処理VQコート2018年トラスコ掲載ページ1 0988
超硬ソリッドエンドミル ECP-H7-CF イスカル超硬ソリッドエンドミル ECP-H7-CFイスカル
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途粗加工用。材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
高能率粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角45°) TRUSCO高能率粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角45°)TRUSCO
25,980税込28,578
1本
当日出荷
高硬度で耐熱性に優れたTiSiNコーテイングを採用。高速加工下でも安定した工具寿命を実現しました。ファインピッチニックの採用により加工後面粗度も向上します。45°ネジレの採用により高速加工が可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス合金、アルミ合金、銅合金。材質超微粒子超硬合金
ラフィングエンドミル 京セララフィングエンドミル京セラ
33,980税込37,378
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質超硬ねじれ角(°)40外径公差0 -0.050
超硬ラフィングエンドミル 大見工業超硬ラフィングエンドミル大見工業
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷
高速加工やドライ加工にも対応可能な形状でサイクルタイムUPを計ります。 ファインピッチニックの採用により、加工物の面粗度も向上します。 45°ねじれの採用により、高速回転が可能です。
材質超硬合金(Carbide)刃数4被削材炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄表面処理OCコートねじれ角(°)45
エンドミル 超硬S ラフィング AL-OCRS DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S ラフィング AL-OCRSDIJET(ダイジェット工業)
43,980税込48,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃数3材質超硬
MCOラフィングエンドミル4枚刃 岡崎精工MCOラフィングエンドミル4枚刃岡崎精工
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
材質超硬刃数4表面処理OKコート
ロングSカットエンドミル (MX3) アサヒ工具ロングSカットエンドミル (MX3)アサヒ工具
42,980税込47,278
1本
5日以内出荷
材質MX30超硬M種刃数4表面処理ノンコート
エンドミル 超硬付 ラフィング RES ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 ラフィング RESヤマト(切削工具)
58,980税込64,878
1本
8日以内出荷
材質MX3
エンドミル 超硬S ラフィング EPQL MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ラフィング EPQLMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
79,980税込87,978
1本
3日以内出荷
刃数4材質超硬
エンドミル 超硬S ラフィング AL-OCRL DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S ラフィング AL-OCRLDIJET(ダイジェット工業)
76,980税込84,678
1本
翌々日出荷
刃数3材質超硬
ラフィング超硬エンドミル