絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.6(1)
- 2.4(1)
- 3(2)
- 3.5(1)
- 4(5)
- 4.5(1)
- 5(2)
- 5.5(1)
- 6(2)
シャンク径(Φmm)
- 3(1)
- 4(1)
- 6(7)
刃長(mm)
- 4.5(1)
- 5(1)
- 5.3(1)
- 6(1)
- 6.8(1)
- 7.5(1)
- 8.3(1)
- 10(3)
- 11(2)
- 12(1)
- 13(1)
- 15(3)
- 16(1)
刃数
- 3(6)
- 4(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
全長(mm)
- 55
- 50(34)
- 57(21)
- 60(48)
- 63(25)
- 64(13)
- 70(33)
- 72(23)
- 73(14)
- 75(47)
- 80(23)
- 83(25)
- 90(24)
- 92(18)
- 100(55)
- 104(13)
- 110(27)
- 120(16)
- 125(19)
- 130(12)
- 150(19)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- その他(1)
- ノンコーティング(1)
その他・ノンコーティング
材質
- 超硬合金(8)
超硬合金
ブランド
- イスカル(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- 京セラ(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- NS(日進工具)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- ハニタ(1)
- WIDIN(1)
イスカル・OSG(オーエスジー)・京セラ・DIJET(ダイジェット工業)・NS(日進工具)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ハニタ・WIDIN
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ラフィングエンドミルとは、切削加工に使用するエンドミルの一種です。刃の形状がラフティング刃と呼ばれる波状になっているため、ラフティングエンドミルと呼ばれます。ラフティングエンドミルは、刃の形状により切削抵抗が小さいため、大きく削り込むことができるため、主に粗削り加工に使用され、仕上げ加工には向いていません。切削刃の長さにより、ショート、ミディアム、ロングタイプがあります。荒加工用のラフティングエンドミルですが、製品によっては中仕上げ並みの加工が可能です。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
1.6(1)
2.4(1)
3(2)
3.5(1)
4(5)
4.5(1)
5(2)
5.5(1)
6(2)

アルミ用3枚刃超硬ラフィングエンドミル
WIDIN¥6,598税込¥7,2581本当日出荷から翌々日出荷アルミ加工用に設計された3枚刃ラフィングエンドミルです。用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理ノンコートねじれ角38゜
非鉄用3枚刃超硬ラフィングエンドミル
OSG(オーエスジー)¥4,498税込¥4,9481本4日以内出荷非鉄加工に最適化されたニック刃形を採用した超硬ラフィングエンドミルです。用途銅合金:。アルミ合金:◎。プラスチック:材質超硬合金(Carbide)刃数3ねじれ角(°)45フルートNOF(枚):3
鉄系用超硬ラフィングエンドミル(ミディアム刃)
ハニタ¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷HV3200の硬さにより高速加工と長寿命が可能。特に8mm迄の奇数刃は切削抵抗が少なく、高速高送りの溝切削を可能とします。TiAlN粉末ハイスに比べ加工時間は5分の1で寿命は10倍、価格がTiAlN粉末ハイスの3倍でもハニタ超硬ラフィングはお得です。用途HRC45以下の粗加工用。鉄・ステンレス用。材質超硬合金ねじれ角20°シャンク径公差h6