絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6.1(1)
- 7(2)
- 7.8(2)
- 8(7)
シャンク径(Φmm)
- 8(12)
- 08(1)
刃長(mm)
- 12(1)
- 14(1)
- 14.1(1)
- 16(1)
- 16.5(1)
- 17(1)
- 18(2)
- 20(2)
- 24(1)
刃数
- 3(5)
- 4(4)
全長(mm)
- 64
- 50(34)
- 57(21)
- 60(49)
- 63(25)
- 70(33)
- 72(23)
- 73(14)
- 75(47)
- 80(23)
- 83(25)
- 90(24)
- 92(18)
- 100(55)
- 104(13)
- 110(27)
- 120(16)
- 125(19)
- 130(12)
- 150(19)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- AlCrNコーティング(2)
AlCrNコーティング
材質
- PVDコーティング(6)
- 超硬合金(7)
PVDコーティング・超硬合金
ブランド
- イスカル(7)
- カーメックス(3)
- ギガ・セレクションーリミテッド(3)
イスカル・カーメックス・ギガ・セレクションーリミテッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
ラフィングエンドミルとは、切削加工に使用するエンドミルの一種です。刃の形状がラフティング刃と呼ばれる波状になっているため、ラフティングエンドミルと呼ばれます。ラフティングエンドミルは、刃の形状により切削抵抗が小さいため、大きく削り込むことができるため、主に粗削り加工に使用され、仕上げ加工には向いていません。切削刃の長さにより、ショート、ミディアム、ロングタイプがあります。荒加工用のラフティングエンドミルですが、製品によっては中仕上げ並みの加工が可能です。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
6.1(1)
7(2)
7.8(2)
8(7)

4枚刃超硬ラフティング ファインピッチ・不等分割
ギガ・セレクションーリミテッド¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から3日以内出荷4枚刃、40度ねじれのラフィングエンドミル 不等分割および40度ねじれの採用により、静かな切削音 ファインピッチにより低抵抗を実現、加工面の粗さを軽減 適度なコーナー部C面により欠損防止 高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応 抜群のコストパフォーマンス刃数4枚刃表面処理ALCrN刃先形状面取りねじれ角40°シャンク径公差h6
超硬ソリッドエンドミル MTECS-W
イスカル¥27,980税込¥30,7781本4日以内出荷から6日以内出荷内外径BSP/BSFねじ切り加工用です。用途ねじ切り加工用。材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECS-MJ
イスカル¥31,980税込¥35,1781本29日以内出荷小径のMJねじ切り加工用です。用途ねじ切り加工用。材質IC908刃数3材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECZ-ISO
イスカル¥47,980税込¥52,7781本4日以内出荷から29日以内出荷切刃クーラント穴付きです。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECZ-W
イスカル¥47,980税込¥52,7781本4日以内出荷から6日以内出荷切刃クーラント穴付きです。用途ねじ切り加工用。材質IC908ねじれ角(°)15材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECB-ISO
イスカル¥35,980税込¥39,5781本4日以内出荷から6日以内出荷先端クーラント穴付きです。用途内径ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECB-W
イスカル¥35,980税込¥39,5781個6日以内出荷先端クーラント穴付きです。用途BSPねじ切り加工用。材質IC908ねじれ角(°)15材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ALUファイター
ギガ・セレクションーリミテッド¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷3枚刃、40度ねじれ、非鉄金属加工用のラフィングエンドエンドミル 切削抵抗が少なく、加工音が静か。ワークの変形も少ない 抜群の切り屑排出性 コーナー部はR付きで、全て首逃しタイプ用途平面加工、側面加工、溝加工刃数3枚刃適合材アルミ合金(AC/ADC)、銅・銅合金(Cu)、樹脂(Resin)ねじれ角(°)40
4枚刃超硬ラフティング ファインピッチ・不等分割
ギガ・セレクションーリミテッド¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷4枚刃、40度ねじれのラフィングエンドミル。不等分割および40度ねじれの採用により、静かな切削音。ファインピッチにより低抵抗を実現、加工面粗さを軽減。適度なコーナー部C面により欠損防止。高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrNコーティングにより、。一般鋼から難削材まで幅広く対応。刃長違いとスリムシャンクタイプをレパートリーに追加。抜群のコストパフォーマンス表面処理ALCrN