ラフィング超硬エンドミル :「クシ」の検索結果

ラフィングエンドミルとは、切削加工に使用するエンドミルの一種です。刃の形状がラフティング刃と呼ばれる波状になっているため、ラフティングエンドミルと呼ばれます。ラフティングエンドミルは、刃の形状により切削抵抗が小さいため、大きく削り込むことができるため、主に粗削り加工に使用され、仕上げ加工には向いていません。切削刃の長さにより、ショート、ミディアム、ロングタイプがあります。荒加工用のラフティングエンドミルですが、製品によっては中仕上げ並みの加工が可能です。
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
8.5(1)
9(3)
9.5(2)
10(7)
10.5(2)
12(1)
4枚刃、40度ねじれのラフィングエンドミル 不等分割および40度ねじれの採用により、静かな切削音 ファインピッチにより低抵抗を実現、加工面の粗さを軽減 適度なコーナー部C面により欠損防止 高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応 抜群のコストパフォーマンス
刃数4枚刃 表面処理ALCrN 刃先形状面取り ねじれ角40° シャンク径公差h6
1本
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ギガ・セレクションーリミテッドALUファイター
3枚刃、40度ねじれ、非鉄金属加工用のラフィングエンドエンドミル 切削抵抗が少なく、加工音が静か。ワークの変形も少ない 抜群の切り屑排出性 コーナー部はR付きで、全て首逃しタイプ
用途平面加工、側面加工、溝加工 刃数3枚刃 適合材アルミ合金(AC/ADC)、銅・銅合金(Cu)、樹脂(Resin) ねじれ角(°)40
1本
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ギガ・セレクションーリミテッド超硬 プランジ エンドミル
3枚刃、40度ねじれ、Z軸方向の加工が得意な非鉄金属用エンドミル 底刃の特殊形状と大きなギャッシュにより、 抜群の切り屑排出性を実現 不等分割により、ビビリ防止 刃長は2.5D程度のミディアム刃 耐摩耗性に優れ、滑りの良いZrN系コーティング
用途平面加工、側面加工、溝加工、ヘリカル加工、ランピング加工、プランジ加工 刃数3枚刃 適合材アルミ合金(AC/ADC)、銅・銅合金(Cu) ねじれ角(°)40
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ギガ・セレクションーリミテッド超硬ラフィング エンドミル
4枚刃、40度ねじれのラフィングエンドミル 不等分割および40度ねじれの採用により、 静かな切削音 ファインピッチにより低抵抗を実現、 加工面粗さを軽減 適度なコーナー部C面により欠損防止 高品位の超微粒子超硬と耐熱温度が高いALCrNコーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応 刃長違いとスリムシャンクタイプをレパートリーに追加 抜群のコストパフォーマンス
刃数4枚刃 適合材低炭素鋼軟鋼(SS400、S10C~150HB)、炭素鋼・合金鋼(S45C、SCM440~225HB)、プレハードン鋼・高合金鋼(SUJ、NAK~275HB)、調質鋼(SKD、SKH、30~40HRC)、燒入銅・HardenedSteel(40~50HRC)、ステンレス鋼(SUS304、316)、耐熱合金・チタン合金(Ti/NiAlloys)、鋳鉄(FC/FCD) ねじれ角(°)40
1本
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

生材から焼入れまで幅広い加工が可能です。新開発したニック・断面形状により、耐チッピング性及び切屑排出性に優れています。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数4 表面処理SA(TiAlN)コーティング 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30
1本
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数4 表面処理SA(TiAlN)コーティング
1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

DLCコーティングにより、耐摩耗性・面平滑性に優れ、溶着も防ぎます。アルミ加工に最適。
材質超微粒子超硬合金(MGC) 刃数2 表面処理DL(DLC)コーティング ねじれ角(°)45 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 表面処理FAコート
1本
8,798 税込9,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)