絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6(1)
- 10(1)
- 12(5)
- その他(1)
コーナーR(mm)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 1(1)
- その他(1)
刃数
- 2(1)
- 3(2)
- 4(3)
シャンク径(Φmm)
- 6(2)
- 10(1)
- 12(5)
刃長(mm)
- 4(1)
- 12(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 24(1)
- 26(2)
- 28(1)
- 30(2)
全長(mm)
- 75
- 20(2)
- 45(2)
- 50(16)
- 55(6)
- 57(2)
- 60(12)
- 63(2)
- 65(2)
- 70(4)
- 80(10)
- 90(13)
- 100(10)
- 110(8)
- 120(4)
- 130(2)
- 135(2)
- 150(7)
- 160(2)
- 180(2)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(2)
- その他(1)
- チタン系コーティング(2)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング
材質
- 超硬合金(6)
超硬合金
ブランド
- OSG(オーエスジー)(1)
- NACHI(不二越)(1)
- PROCHI(プロチ)(1)
- THECUT(1)
- 株洲工具(1)
- TOTIME(1)
OSG(オーエスジー)・NACHI(不二越)・PROCHI(プロチ)・THECUT・株洲工具・TOTIME
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(2)
価格
- 1,500-10,000円(2)
- 10,000-50,000円(5)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
ラジアス超硬エンドミル :「R12」の検索結果
ラジアスエンドミルとは、切れ刃のコーナーをラジアル形状にしてある切削工具です。つまり、通常、エンドミルは外周と底部両方に切れ刃を有していますが、そのうち底刃のコーナーを丸く仕立ててあるのが特徴。ラジアスエンドミルを使うと、刃の角が丸みを帯びたような形状であるので、比較的滑らかな形状に加工できます。用途としては、隅肉部のコーナー加工やピックフィード加工に用いると効果的。ピックフィード加工を行う場合は、コーナー小であっても径の大きいエンドミルが使用可能であるので、能率的に作業可能です。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
6(1)
10(1)
12(5)
その他(1)

銅電極用DLC超硬エンドミル 高能率仕上げ用ロングネックラジアスタイプ AE-CPR-N
OSG(オーエスジー)¥10,980税込¥12,0781本4日以内出荷銅電極を高能率かつ高精度に加工するロングネックラジアスタイプのDLC超硬エンドミル。外径1mm以上は3枚刃に設定することで、高能率加工を実現します。さらに、銅電極加工に最適な切れ刃形状と優れた刃径精度とコーナR精度により、高精度な加工を実現します。耐溶着性や潤滑性が求められる銅合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、長時間安定した加工精度が得られます。用途銅合金、アルミ合金、プラスチックの加工に材質超硬表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)38RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃 超硬ラジアスエンドミル Vシリーズ
PROCHI(プロチ)(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から翌日出荷加工時の刃先の磨耗を軽減します。材質超硬刃数4被削材HRC40以下、鉄・鋳鉄・合金剛・ステンレス・金型剛表面処理TiAlN硬度HRC(刃部)15~40ねじれ角(°)35
超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度43/45/46°水素フリーDLCコーティング付
TOTIME¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 不等リード不等分割で防振機能をもたせたHDCコーティング付3枚刃コーナーRエンドミルです。通常のDLCコーティングは表面硬度が約2000HVに対し、HDCコーティングは5000HV以上をマークしています。膜厚が非常に薄く高滑り性を有しているためアルミのドライ加工を実現できます。溝を強ねじれにして、送りスピードも上げやすく設定しております。用途アルミ・非鉄用材質超硬形状コーナーR刃数3シリーズエンドミル|4346CRAL3FHDCコーティング水素フリーDLCリード角(°)43/45/46
DLCミル ラジアス
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1本3日以内出荷DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。溝の隅R部加工ができます。材質超硬合金刃数2表面処理DLCコートねじれ角強ねじれ
超硬4枚刃ラジアスエンドミル(ALCRONA) (ザ・)カットミル
THECUT¥15,980税込¥17,5781本3日以内出荷S3コートで寿命UP材質超微粒子超硬(MG)刃数4表面処理S3(AlCrN・3200Hv)R公差(mm)±0.025ねじれ角(°)35加工内容溝加工、側面加工、曲面加工、R加工
超硬ラジアスエンドミル 4枚刃 高硬度鋼加工用
株洲工具¥11,980税込¥13,1781本4日以内出荷用途隅R側面加工、曲面加工、隅R溝加工材質超硬刃数4表面処理AlTiN コーティングねじれ角(°)35適合被削材種プリハードン鋼・焼入鋼 55HRC~68HRC:◎、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○刃径公差(mm)0~-0.020