絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6(3)
- 10(2)
- 12(22)
- その他(1)
シャンク径(Φmm)
- 6(3)
- 10(2)
- 12(23)
刃数
- 2(5)
- 3(3)
- 4(16)
- 6(1)
刃長(mm)
- 4(1)
- 12(3)
- 18(1)
- 20(1)
- 24(2)
- 26(5)
- 28(2)
- 30(9)
- 32(6)
材質
- 超硬合金(14)
全長(mm)
- 75
- 14.4(10)
- 45(24)
- 50(49)
- 55(16)
- 57(14)
- 60(67)
- 65(11)
- 70(18)
- 80(24)
- 83(18)
- 85(7)
- 90(23)
- 100(33)
- 110(20)
- 120(16)
- 150(19)
- 160(12)
- 180(13)
- 200(8)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- 7Leaders(4)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- NACHI(不二越)(1)
- OSG(オーエスジー)(2)
- PROCHI(プロチ)(2)
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(1)
- THECUT(2)
- TOTIME(1)
- 日進(11)
- 株洲工具(1)
7Leaders・DIJET(ダイジェット工業)・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・PROCHI(プロチ)・SPEED TIGER(スピードタイガー)・THECUT・TOTIME・日進・株洲工具
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(2)
価格
- 1,500-10,000円(6)
- 10,000-50,000円(21)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
エンドミル :「R12」の検索結果
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。

超硬ラフィングエンドミル
PROCHI(プロチ)¥7,598税込¥8,3581本翌日出荷材質超硬合金(ドイツ母材)被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼公差(mm)(刃先))d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)25
銅電極用DLC超硬エンドミル 高能率仕上げ用ロングネックラジアスタイプ AE-CPR-N
OSG(オーエスジー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から4日以内出荷銅電極を高能率かつ高精度に加工するロングネックラジアスタイプのDLC超硬エンドミル。外径1mm以上は3枚刃に設定することで、高能率加工を実現します。さらに、銅電極加工に最適な切れ刃形状と優れた刃径精度とコーナR精度により、高精度な加工を実現します。耐溶着性や潤滑性が求められる銅合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、長時間安定した加工精度が得られます。用途銅合金、アルミ合金、プラスチックの加工に材質超硬表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)38RoHS指令(10物質対応)対応
3枚刃アルミ用ラジアスエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷刃先強度アップ長寿命シャンク径公差h6刃径公差(mm)0~-0.02RoHS指令(10物質対応)対応
ホワイトエンドミル SPHFR4-12-0.5R
日進¥34,980税込¥38,4781本翌々日出荷チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。耐熱性能が非常に高い。過酷な条件下で高性能な切削が可能。難削材のドライ切削に強い。超芯厚設計軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)30被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc60):〇、鋳物:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎刃径(Φmm)12コーナーR(mm)0.5ねじれ角(°)51
ホワイトエンドミル SPHFR4-12-0.5R
日進¥34,980税込¥38,4781本翌々日出荷耐熱性脳が非常に高い。過酷な条件下で高性能な切削が可能。難削材のドライ切削に強い。超芯厚設計軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)30表面処理SPWCコーナーR(mm)0.5ねじれ角(°)51刃径(mm)12
ゴールドエンドミル SPGFR4-12-1R
日進¥25,980税込¥28,5781本翌々日出荷炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。剛性が非常に強く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)32被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇刃径(Φmm)12コーナーR(mm)1ねじれ角(°)40/42
ホワイトエンドミル SPHFR4-12-1R
日進¥34,980税込¥38,4781本翌々日出荷耐熱性脳が非常に高い。過酷な条件下で高性能な切削が可能。難削材のドライ切削に強い。超芯厚設計軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)30表面処理SPWCコーナーR(mm)1ねじれ角(°)51刃径(mm)12
ゴールドエンドミル SPGFR4-12-0.5R
日進¥25,980税込¥28,5781本翌々日出荷剛性が非常に高く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)32表面処理SPWCコーナーR(mm)0.5ねじれ角(°)40/42刃径(mm)12
ゴールドエンドミル SPGFR4-12-1R
日進¥25,980税込¥28,5781本翌々日出荷剛性が非常に高く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)32表面処理SPWCコーナーR(mm)1ねじれ角(°)40/42刃径(mm)6
ホワイトエンドミル SPHFR4-12-1R
日進¥34,980税込¥38,4781本翌々日出荷チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。耐熱性能が非常に高い。過酷な条件下で高性能な切削が可能。難削材のドライ切削に強い。超芯厚設計軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)30被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc60):〇、鋳物:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎刃径(Φmm)12コーナーR(mm)1ねじれ角(°)51
ゴールドエンドミル SPGFR4-12-0.5R
日進¥25,980税込¥28,5781本3日以内出荷炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。剛性が非常に強く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)32被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇刃径(Φmm)12コーナーR(mm)0.5ねじれ角(°)40/42
4枚刃 超硬ラジアスエンドミル Vシリーズ
PROCHI(プロチ)(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から翌日出荷加工時の刃先の磨耗を軽減します。材質超硬刃数4被削材HRC40以下、鉄・鋳鉄・合金剛・ステンレス・金型剛表面処理TiAlN硬度HRC(刃部)15~40ねじれ角(°)35
超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度43/45/46°水素フリーDLCコーティング付
TOTIME¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 不等リード不等分割で防振機能をもたせたHDCコーティング付3枚刃コーナーRエンドミルです。通常のDLCコーティングは表面硬度が約2000HVに対し、HDCコーティングは5000HV以上をマークしています。膜厚が非常に薄く高滑り性を有しているためアルミのドライ加工を実現できます。溝を強ねじれにして、送りスピードも上げやすく設定しております。用途アルミ・非鉄用材質超硬形状コーナーR刃数3シリーズエンドミル|4346CRAL3FHDCコーティング水素フリーDLCリード角(°)43/45/46
DLCミル ラジアス
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷から3日以内出荷DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。溝の隅R部加工ができます。材質超硬合金刃数2表面処理DLCコートねじれ角強ねじれ
超硬4枚刃不等分割不等リードコーナーラジアスエンドミル B252-2.5HX 38°/41° 刃長2.5D
7Leaders¥23,980税込¥26,3781本4日以内出荷4枚刃不等分割/不等リードによってびびり振動を軽減させて高能率なラジアス加工が可能です。 コーティングは新ナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐熱性に優れております。 一般鋼からステンレス鋼、耐熱合金鋼までの被削材に適しています。用途溝コーナーR加工 肩R付側面加工 ラジアス形状加工材質UMG刃数4刃先形状コーナーRコーティングAlTiCrN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)38/41
超硬不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角51°)
日進¥34,980税込¥38,4781本翌々日出荷から3日以内出荷耐熱合金加工特化型エンドミル。チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。特徴。1.耐熱性能が非常に高い。2.過酷な条件下で高性能な切削が可能。3.難削材のドライ切削に強い。4.超芯厚設計。備考。本エンドミルは、外周加工特化型エンドミルです。また座グリ加工やトロコイド加工で抜群の寿命を発揮します。乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。送り速度は、apaeDが条件より大きい場合は60~80%でご使用ください。MC加工によるBT40機相当の機械剛性をベースに条件出ししております。BT30機相当の場合、切削条件を70%にしてください。(但し、1刃あたりの送り量は上記切削条件以下になるように設定してください。)。ダウンカット方向で送ってください。穴中心にへそが残らないように、刃径は穴径の半分以上で加工してください。SPHFLタイプは突き出しが長くなるため使用をお勧めしません。使用する場合は条件表の半分以下の条件で使用してください。SUS合金やTi合金のランピング加工及びヘリカル加工の場合は、SPGFシリーズ(P6参照)をご使用ください。用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 。,合金鋼 ?HRc45 。,焼入れ鋼 ?HRc60 。,鋳物 ◎,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎刃数4
超硬不等リード不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角35°)
日進¥45,980税込¥50,5781本翌々日出荷から3日以内出荷荒加工・中仕上げ加エエンドミル。低切込高送りで圧倒的な寿命を誇るエンドミル。このエンドミルは、主軸剛性が強いことを前提にした工具です。特徴。最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い。潤滑性の高いフルート形状。切削抵抗を分散できる刃形状。独自開発の側面曲線刃形状。ポイント。◎SPGFシリーズやSPHFシリーズとの違いは、特殊側面刃形状により切り屑が分断され、尚且つ中仕上げ程度の仕上がりを担保できる。◎超高速送りでトロコイド加工が可能。◎溝加工でも高い性能を発揮。◎時間短縮で生産効率がアップし、コスト削減に繋がります。◎独自開発した側面刃の曲線形状により、加工負荷が低くなるため、より高い条件で加工が可能用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 。,合金鋼 ?HRc45 。,鋳物 。,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎刃数4
超硬不等リード不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角40°/42°)
日進¥25,980税込¥28,5781本3日以内出荷外周・溝加エエンドミル。炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加エで優れた性能発揮するエンドミルです。特徴。1.剛性が非常に強く高寿命。2.過酷な条件下で高速切削が可能。3.難削材のドライ切削に強い。4.難削材の高速溝加工用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 ◎,合金鋼 ?HRc45 ◎,焼入れ鋼 ?HRc50 。,鋳物 。,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金刃数4
高硬度用超硬2枚刃ボールエンドミル(特殊コート) (ザ・)カットミル
THECUT¥6,998税込¥7,6981本3日以内出荷高い耐摩耗性を持った超々微粒合金と特殊コーティングで高硬度材も難なく加工。 エキセントリック刃型の採用により面粗度と刃先強度が飛躍的に向上。 高速機での使用にも対応。材質超々微粒子超硬(UMG)刃数2表面処理S4(AlTixN・3800Hv)
超硬4枚刃ラジアスエンドミル(ALCRONA) (ザ・)カットミル
THECUT¥15,980税込¥17,5781本3日以内出荷S3コートで寿命UP材質超微粒子超硬(MG)刃数4表面処理S3(AlCrN・3200Hv)R公差(mm)±0.025ねじれ角(°)35加工内容溝加工、側面加工、曲面加工、R加工
超硬ラジアスエンドミル 4枚刃 高硬度鋼加工用
株洲工具¥16,980税込¥18,6781本4日以内出荷用途隅R側面加工、曲面加工、隅R溝加工材質超硬刃数4表面処理AlTiN コーティングねじれ角(°)35適合被削材種プリハードン鋼・焼入鋼 55HRC~68HRC:◎、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○刃径公差(mm)0~-0.020
超硬6枚刃コーナーラジアス付ミディアムエンドミル B259TX 45°
7Leaders¥37,980税込¥41,7781本4日以内出荷UMG超硬素材を母材に用いた高硬度材加工用ハイパフォーマンス6枚刃ミディアムラジアスエンドミルです。 コーナーラジアスエンドミルは先端欠け防止としてもご使用ください。 高硬度材(~HRC70)の側面加工で高能率を発揮します。 ナノ粒子の多層被膜コート 被膜硬度と耐酸化開始温度が高くHRC45~70までの高硬度材加工に適しています。 一般鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材に適しています。用途溝コーナーR加工 肩R付側面加工 ラジアス形状加工 高硬度用材質UMG刃数6刃先形状コーナーRコーティングAlTiSiN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)45
超硬4枚刃コーナーラジアスショートエンドミル B256X 30°
7Leaders¥19,980税込¥21,9781本4日以内出荷4枚刃ショートラジアスエンドミルは先端欠け防止としてもご使用ください。 ナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐熱性に優れています。 一般的な切削加工で威力を発揮します。 高速側面切削加工に対応します。用途溝コーナーR加工 肩R付側面加工 ラジアス形状加工材質UMG刃数2刃先形状コーナーRコーティングAlTiN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)30
超硬2枚刃コーナーラジアスショートエンドミル B255X 30°
7Leaders¥19,980税込¥21,9781本4日以内出荷2枚刃ショートラジアスエンドミルは先端欠け防止としてもご使用ください。 ナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐熱性に優れています。 一般的な切削加工で威力を発揮します。用途溝コーナーR加工 肩R付側面加工 ラジアス形状加工材質UMG刃数2刃先形状コーナーRコーティングAlTiN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)30
超硬エンドミル MCBD
OSG(オーエスジー)¥8,698税込¥9,5681本9日以内出荷サーメットを母材に採用した仕上げ専用ボールエンドミルです。用途被削材:低炭素鋼・プリハードン鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)材質超硬合金(Carbide)ねじれ角(°)FHA:30
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
エンドミル の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら