絞り込み
形状
形状
その他(1)
コーナー半径(mm)
  • 0.4(3)
材質
  • PVDコーティング(1)
  • 超硬合金(1)
逃げ角(度)
  • 0(2)
  • 7(1)
切刃長さ(mm)
  • 5
  • 1.7(40)
  • 1.8(47)
  • 2(120)
  • 2.1(64)
  • 2.4(45)
  • 2.5(105)
  • 6.4(43)
  • 6.5(115)
  • 7.8(132)
  • 8.3(45)
  • 9.525(59)
  • 9.7(281)
  • 11.2(98)
  • 11.6(238)
  • 12.7(60)
  • 12.9(441)
  • 15.5(343)
  • 16.1(89)
  • 16.6(277)
  • 19.3(79)
厚さ(mm)
  • 2.38(1)
2.38
チップブレーカ
  • ブレーカつき(1)
  • ブレーカなし(2)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • 一部円筒穴片面40°~60°(1)
  • 円筒穴(2)
一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • イスカル(1)
住友電工ハードメタル・イスカル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
その他
その他(1)
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
仕様ノンコート記号刃先仕様:S01225厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)12.7みぞ穴Aブレーカなし刃先処理標準刃先穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒状コーナー数1材種BNX20穴径(mm)5.16使用インサート菱形[D]商品タイプネガティブタイプ/再研磨タイプインサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)55逃げ角(°)0[N]等級記号M
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から8日以内出荷
CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし材種BNX20
チップ XCMT-MF イスカルチップ XCMT-MFイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷
コーナー半径(mm)0.4逃げ角(度)7チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°材質IC908形状特殊形状厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
旋盤用チップひし形