絞り込み
形状
形状
ひし形(2)
コーナー半径(mm)
  • 0
  • 0.03(117)
  • 0.05(56)
  • 0.08(24)
  • 0.1(270)
  • 0.18(25)
  • 0.2(1,011)
  • 0.38(21)
  • 0.3969(85)
  • 0.4(2,084)
  • 0.7938(98)
  • 0.8(2,097)
  • 1.1906(58)
  • 1.2(1,011)
  • 1.5875(25)
  • 1.6(272)
  • 2(22)
  • 2.38125(11)
  • 2.4(42)
  • -(7)
材質
  • PVDコーティング(1)
  • サーメット(1)
  • 超硬合金(2)
逃げ角(度)
  • 0(1)
  • 7(2)
切刃長さ(mm)
  • 2.3(4)
  • 3.25(1)
  • 10.9709(1)
  • 11.6(1)
厚さ(mm)
  • 3.175(1)
  • 3.97(1)
3.175・3.97
チップブレーカ
  • ブレーカつき(1)
  • 特殊形状(1)
ブレーカつき・特殊形状
穴の形状
  • 一部円筒穴片面40°~60°(1)
  • 特殊(1)
一部円筒穴片面40°~60°・特殊
ブランド
  • サンドビック(5)
  • 三菱マテリアル(1)
  • SANDVIK(1)
サンドビック・三菱マテリアル・SANDVIK
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
ひし形
ひし形(2)
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°サンドビック
99,980税込109,978
1箱(5個)
当日出荷から31日以内出荷
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-11(ひし形35°)R0.1 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金) SANDVIK旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-11(ひし形35°)R0.1 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金)SANDVIK
29,980税込32,978
1箱(10個)
14日以内出荷
用途中加工トラスコ品番657-2354穴径(Φmm)2.8被削材MS切刃長さ(mm)10.9709有効長(mm)切刃:10.9709勝手N加工MediumコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)3.175コーナーR(mm)0母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.1厚さS(mm)3.175材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)6.35内接円IC(mm)6.35
80°菱形ポジチップ コロターン107 7025 サンドビック80°菱形ポジチップ コロターン107 7025サンドビック
49,980税込54,978
1箱(5個)
翌々日出荷
高い加工性能を発揮する、CBN含有量が中程度の材種です。
用途一般旋削高硬度鋼加工用。断続重切削加工または中速連続切削加工用。被削材H勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)3.96875母材CBN材種7025内接円径(mm)9.525
80°菱形ポジチップ コロターン107 7115 サンドビック80°菱形ポジチップ コロターン107 7115サンドビック
48,980税込53,878
1箱(5個)
翌々日出荷
高送りまたは連続切削および高切削速度での軽断続切削で切り込み深さが大きい場合の第一推奨CBN材種です。
用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。被削材H勝手なしコーティングTIN母材CBN材種7115
コロターン107 旋削用CBNポジチップ(620) サンドビックコロターン107 旋削用CBNポジチップ(620)サンドビック
49,980税込54,978
1箱(5個)
翌々日出荷
耐熱合金仕上げ加工用に開発されたCBNチップです。
用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。被削材H切刃長さ(mm)2.3勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)3.96875コーナーR(mm)0母材CBN材種7014内接円径(mm)9.525
80°菱形ポジチップ コロターン107 7105 サンドビック80°菱形ポジチップ コロターン107 7105サンドビック
48,980税込53,878
1箱(5個)
4日以内出荷
はだ焼鋼および高周波焼入れ鋼の低送りの安定した条件での連続切削用の第一推奨CBN材種です。
用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。被削材H勝手なしコーティングTIN母材CBN材種7105
チップ DCET-SN 三菱マテリアルチップ DCET-SN三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025切削領域中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
旋盤用チップひし形