絞り込み
形状
形状
ひし形(55)
形状
円形(1)
形状
正三角形(1)
形状
正方形(2)
コーナー半径(mm)
  • 0.03(8)
  • 0.05(11)
  • 0.1(11)
  • 0.2(19)
  • 0.4(19)
  • 0.8(26)
  • 1.2(14)
  • 1.6(7)
  • 2(1)
材質
  • CBN焼結体(4)
  • CVDコーティング(6)
  • PVDコーティング(24)
  • サーメット(2)
  • セラミックス(14)
  • ダイヤモンド焼結体(2)
  • 超硬合金(22)
  • 超高圧焼結体(1)
逃げ角(度)
  • 0(30)
  • 5(10)
  • 7(8)
  • 11(11)
  • 20(4)
切刃長さ(mm)
  • 2(4)
  • 2.1(2)
  • 2.3(2)
  • 2.4(3)
  • 2.5(6)
  • 2.7(2)
  • 2.9(2)
  • 3.1(2)
  • 3.5(2)
  • 3.6(2)
  • 4.8(5)
  • 7.8(2)
  • 9.7(3)
  • 9.8(2)
  • 10.4(1)
  • 11.6(3)
  • 12.7(2)
  • 12.9(13)
  • 15.5(4)
  • 15.9(1)
厚さ(mm)
  • 1.59(3)
  • 2.38(2)
  • 3.18(3)
  • 3.5(1)
  • 3.9(4)
  • 3.97(4)
  • 4.76(8)
  • 7.94(14)
1.59・2.38・3.18・3.5・3.9・3.97・4.76・7.94
チップブレーカ
  • ブレーカつき(24)
  • ブレーカなし(46)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -
  • 一部円筒穴両面40°~60°(10)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(866)
  • 一部円筒穴片面70°~90°(51)
  • 円筒穴(1,074)
  • 特殊(17)
ブランド
  • 京セラ(34)
  • 住友電工ハードメタル(15)
  • 三菱マテリアル(6)
  • イスカル(5)
  • タンガロイ(4)
  • サンドビック(1)
  • NTKカッティングツールズ(1)
京セラ・住友電工ハードメタル・三菱マテリアル・イスカル・タンガロイ・サンドビック・NTKカッティングツールズ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
ひし形
ひし形(55)
円形
円形(1)
正三角形
正三角形(1)
正方形
正方形(2)
チップ(旋削) NTKカッティングツールズチップ(旋削)NTKカッティングツールズ
6,798税込7,478
1箱(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°サンドビック
39,980税込43,978
1箱(10個)
当日出荷から31日以内出荷
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から8日以内出荷
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
9,498税込10,448
1個
翌日出荷から8日以内出荷
微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒1.95材種DA150粒子径(μm)5
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
7,398税込8,138
1個
翌日出荷から8日以内出荷
超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。
用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒2.45材種DA2200粒子径(μm)0.5
チップ VNBR 京セラチップ VNBR京セラ
17,980税込19,778
1箱(5個)
翌日出荷から6日以内出荷
チップ VNBR 京セラチップ VNBR京セラ
17,980税込19,778
1箱(5個)
当日出荷から6日以内出荷
チップ VNBR 京セラチップ VNBR京セラ
11,980税込13,178
1箱(5個)
当日出荷から6日以内出荷
チップ VNBR 京セラチップ VNBR京セラ
12,980税込14,278
1箱(5個)
当日出荷
チップ DCMX WP 京セラチップ DCMX WP京セラ
4,998税込5,498
1箱(10個)
6日以内出荷
形状ひし形55°逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.4穴の形状-チップブレーカ-
チップ DCMX 京セラチップ DCMX京セラ
5,298税込5,828
1箱(10個)
6日以内出荷
形状ひし形55°逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.4穴の形状-チップブレーカ-
チップ VNGR 京セラチップ VNGR京セラ
19,980税込21,978
1箱(5個)
当日出荷から6日以内出荷
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
3,398税込3,738
1個ほか
翌日出荷から3日以内出荷
再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
仕様ノンコートタイプNU厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし切刃形状1コーナータイプ切刃数1
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から8日以内出荷
1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷
CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、鋳鉄の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
仕様ノンコート記号刃先仕様:T01215厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし刃先処理標準刃先コーナー数1材種BN500
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から3日以内出荷
1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。面粗度、寸法精度が要求される仕上げ加工に対応した高精度用材種。優れた面粗度を更に持続。
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
8,298税込9,128
1個
翌日出荷から8日以内出荷
CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし材種BNX20
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
3,398税込3,738
1個
翌日出荷から3日以内出荷
再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、鋳鉄の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
仕様ノンコートタイプNU記号刃先仕様:T01215厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし刃先処理標準刃先切刃形状1コーナータイプ材種BN500切刃数1
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
4,998税込5,498
1個
翌日出荷から3日以内出荷
微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。スミボロンでおなじみのワンユースインサートをスミダイヤでもお使いいただけます。DM型ブレーカの効果で切りくずトラブルを解決作業能率を大幅に改善します。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカDM抗折力(GPa)≒1.95材種DA150粒子径(μm)5等級記号M
チップ NU-CCGN-HS 住友電工ハードメタルチップ NU-CCGN-HS住友電工ハードメタル
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
逃げ角(度)7厚さ(mm)1.59穴の形状-チップブレーカなし材質BN2000形状ひし形80°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VNBR-S 京セラチップ VNBR-S京セラ
19,980税込21,978
1セット(5個)
3日以内出荷
形状ひし形35°逃げ角(度)0チップブレーカ片面穴の形状-材質PR930穴の有無なし
チップ T-NU-SPGN 住友電工ハードメタルチップ T-NU-SPGN住友電工ハードメタル
29,980税込32,978
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)2.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし材質BN2000形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ NU-CCGN 住友電工ハードメタルチップ NU-CCGN住友電工ハードメタル
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
逃げ角(度)7厚さ(mm)1.59穴の形状-チップブレーカなし材質BN2000形状ひし形80°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
B 旋削/チップ COAT CNMX-M4PW イスカルB 旋削/チップ COAT CNMX-M4PWイスカル
8,298税込9,128
1セット(10個)
翌々日出荷から30日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)7.94穴の形状-チップブレーカ-形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VNBR 京セラチップ VNBR京セラ
16,980税込18,678
1パック(5個)
8日以内出荷
材質PR1225形状ひし形35°コーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ片面
チップ VNBR 京セラチップ VNBR京セラ
14,980税込16,478
1パック(5個)
翌日出荷
材質PR1225形状ひし形35°穴の形状-チップブレーカ片面
チップ VNBR 京セラチップ VNBR京セラ
11,980税込13,178
1パック(5個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質PR1225形状ひし形35°穴の形状-チップブレーカ片面
チップ VNBR 京セラチップ VNBR京セラ
14,980税込16,478
1パック(5個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質PR1225形状ひし形35°穴の形状-チップブレーカ片面
チップ T-NU-CCGN 住友電工ハードメタルチップ T-NU-CCGN住友電工ハードメタル
27,980税込30,778
1箱(10個)
6日以内出荷
逃げ角(度)7厚さ(mm)1.59穴の形状-チップブレーカなし材質BN2000形状ひし形80°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VNBR 京セラチップ VNBR京セラ
14,980税込16,478
1セット(5個)
翌日出荷
形状ひし形35°コーナー半径(mm)0.1逃げ角(度)0チップブレーカ片面穴の形状-トラスコ品番649-9279材質PR930穴の有無なし
チップ VNBR-NB 京セラチップ VNBR-NB京セラ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
形状ひし形35°逃げ角(度)0チップブレーカ片面穴の形状-穴の有無なし
チップ DNGN 三菱マテリアルチップ DNGN三菱マテリアル
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし材質MBS140形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CNGN 三菱マテリアルチップ CNGN三菱マテリアル
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状-コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなしトラスコ品番288-9315材質MBS140形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CNMX-HTW イスカルチップ CNMX-HTWイスカル
8,598税込9,458
1箱(10個)
4日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)7.94形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNGN 京セラチップ CNGN京セラ
14,980税込16,478
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0穴の形状-チップブレーカなし形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CNGN 住友電工ハードメタルチップ CNGN住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0穴の形状-チップブレーカなし形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VNBR 京セラチップ VNBR京セラ
11,980税込13,178
1箱(5個)
当日出荷から翌日出荷
チップ VNBR 京セラチップ VNBR京セラ
9,998税込10,998
1箱(5個)
当日出荷
チップ CCMX-EN-B 三菱マテリアルチップ CCMX-EN-B三菱マテリアル
1箱(10個)
取扱停止中
形状ひし形80°切刃長さ(mm)9.7厚さ(mm)3.97内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CCMX-EN-A 三菱マテリアルチップ CCMX-EN-A三菱マテリアル
9,198税込10,118
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
形状ひし形80°切刃長さ(mm)9.7厚さ(mm)3.97内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋盤用チップひし形