「形状」から絞り込む
チップ CCGW-DIAタンガロイ3日以内出荷
100% ダイヤモンドのDX200 インサート超硬合金などの高硬度非鉄金属仕上げ加工に最適
RoHS指令(10物質対応)対応寸法CEDC(mm)1
チップ DCM/GWタンガロイ当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13穴の有無ありRoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCGTR/L-W20タンガロイ当日出荷から3日以内出荷
切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DCGTR/L-W15タンガロイ¥15,980~税込¥17,578~
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DCGT-R/Lタンガロイ当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質TH10形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ CCM/GWタンガロイ3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
CBNチップ 2QP-CCM/GWタンガロイ3日以内出荷
寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4寸法LE(mm)3寸法ap(mm)(最小)0.03/(最大)0.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)(最小)0.1/(最大)0.4寸法CEDC(mm)2
チップ 2QP-CCGT-HPタンガロイ3日以内出荷
寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4寸法ap(mm)(最小)0.03/(最大)0.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)(最小)0.1/(最大)0.4寸法CEDC(mm)2
チップ 2QP-CCGT-HPタンガロイ3日以内出荷から4日以内出荷
焼入れ鋼の仕上げ加工に最適な新HPチップブレーカ
切れ刃とブレーカの位置を離すことにより、
切刃の負担を軽減し、長寿命を実現する
切削抵抗が低い刃先形状によりワークの変
形とびびりの発生を抑圧
ワイパー付き HP チップブレーカインサート
は、優れた加工面粗度と良好な切りくず処
理を実現
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ CCGT-R/Lタンガロイ3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質TH10形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
旋盤用チップひし形 の新着商品
ページ: 1/ 3