絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • サンドビック(53)
  • 三菱マテリアル(25)
  • タンガロイ(19)
  • SANDVIK(19)
  • 住友電工ハードメタル(14)
  • イスカル(11)
  • ケナメタル(8)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
切刃長さ(mm)
  • 6.35(2)
  • 9(2)
  • 9.525(6)
  • 10(5)
  • 12(6)
  • 12.7(4)
  • 15.875(5)
  • 16(1)
厚さ(mm)
  • 3.18(10)
  • 4.76(16)
  • 6.35(7)
  • 7.94(6)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(6)
  • ブレーカなし(11)
  • 特殊形状(1)
材質
  • CVDコーティング(2)
  • サーメット(4)
  • セラミックス(7)
  • 超硬合金(3)
  • 超高圧焼結体(1)
穴の形状
  • -(13)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(1)
  • 円筒穴(3)
  • 特殊(1)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴・特殊
逃げ角(度)
  • 0(9)
  • 7(7)
  • 11(2)
0・7・11
形状
形状
円形(18)
円形
コーナー半径(mm)
  • 0(4)
  • 0.03(6)
  • -(7)
0・0.03・-
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切刃長さ(mm)から絞り込む
6.35(2)
9(2)
9.525(6)
10(5)
12(6)
12.7(4)
15.875(5)
16(1)
チップ RNGN 京セラチップ RNGN京セラ
8,498税込9,348
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)12逃げ角(度)0穴の形状-コーナー半径(mm)0.03チップブレーカなし形状円形内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
旋削用チップ RCMX (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ RCMX (CA125P 鋼加工用)京セラ
6,398税込7,038
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(中切削)形状円形タイプポジティブ切刃長さ(mm)10勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)-ブレーカ全周(無記号)コーナー半径(mm)-穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状-材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削加工用チップ 円形ポジ CA415K 京セラ旋削加工用チップ 円形ポジ CA415K京セラ
8,698税込9,568
1箱(10個)
翌々日出荷
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
トラスコ品番713-1680適合被削材種鋳鉄コーナー半径Re(mm)0厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12
旋削加工用チップ 円形ポジ CA410K 京セラ旋削加工用チップ 円形ポジ CA410K京セラ
8,698税込9,568
1箱(10個)
翌々日出荷
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
トラスコ品番713-1914適合被削材種鋳鉄コーナー半径Re(mm)0厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12
旋削加工用チップ 円形ネガ CA415K 京セラ旋削加工用チップ 円形ネガ CA415K京セラ
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄コーナー半径Re(mm)0
旋削加工用チップ 円形ネガ CA410K 京セラ旋削加工用チップ 円形ネガ CA410K京セラ
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄コーナー半径Re(mm)0
旋削用チップ RNMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ RNMG (CA125P 鋼加工用)京セラ
7,298税込8,028
1箱(10個)
3日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(中~荒)形状円形タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカ全周(無記号)コーナー半径(mm)-穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ RNMG (CA115P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ RNMG (CA115P 鋼加工用)京セラ
6,998税込7,698
1箱(10個)
3日以内出荷
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(中~荒)形状円形タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカ全周(無記号)コーナー半径(mm)-穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種CA115Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ RCMX (CA115P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ RCMX (CA115P 鋼加工用)京セラ
5,998税込6,598
1箱(10個)
3日以内出荷
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(中切削)形状円形タイプポジティブ切刃長さ(mm)10勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)-ブレーカ全周(無記号)コーナー半径(mm)-穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状-材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
チップ RNGN 京セラチップ RNGN京セラ
21,980税込24,178
1箱(10個)
6日以内出荷
形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.03穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ RNMN 京セラチップ RNMN京セラ
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状-コーナー半径(mm)0.03チップブレーカなし形状円形内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ RPGX 京セラチップ RPGX京セラ
29,980税込32,978
1箱(10個)
6日以内出荷
材質KS6030形状円形逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカブレーカ無し
チップ RPGN 京セラチップ RPGN京セラ
19,980税込21,978
1箱(10個)
6日以内出荷
材質KS6030形状円形逃げ角(度)11穴の有無なし穴の形状-チップブレーカなし
チップ RCMX 京セラチップ RCMX京セラ
4,498税込4,948
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
形状円形逃げ角(度)7穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状
チップ RCGX 京セラチップ RCGX京セラ
29,980税込32,978
1箱(10個)
6日以内出荷
材質KS6030形状円形逃げ角(度)7穴の形状-チップブレーカ-
チップ RNGN 京セラチップ RNGN京セラ
18,980税込20,878
1箱(10個)
6日以内出荷
材質KS6030形状円形逃げ角(度)0穴の有無なし穴の形状-チップブレーカなし
チップ RNMG 京セラチップ RNMG京セラ
7,698税込8,468
1箱(10個)
6日以内出荷
形状円形逃げ角(度)0穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.03チップブレーカ両面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ RCMX 京セラチップ RCMX京セラ
5,498税込6,048
1箱(10個)
6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状-コーナー半径(mm)円形チップブレーカ-形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ RCMT-BB 京セラチップ RCMT-BB京セラ
6,698税込7,368
1箱(10個)
翌日出荷
材質TN90形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RNGN 京セラチップ RNGN京セラ
19,980税込21,978
1セット(10個)
6日以内出荷
形状円形切刃長さ(mm)15.875逃げ角(度)0厚さ(mm)7.94穴の形状-コーナー半径(mm)0.03チップブレーカなしトラスコ品番645-7134材質A65内接円直径(Φmm)15.875厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ RNGN 京セラチップ RNGN京セラ
9,898税込10,888
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状-コーナー半径(mm)0.03チップブレーカなし形状円形内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ RCGX 京セラチップ RCGX京セラ
8,398税込9,238
1箱(10個)
翌日出荷
逃げ角(度)7形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025
旋盤用チップ円形