「切刃長さ(mm)」から絞り込む
チップ RCGT-ALタンガロイ当日出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面材質KS05F形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ RCMT-RSタンガロイ¥6,890~税込¥7,579~
1箱(10個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ RCMT-RSタンガロイ5日以内出荷
寸法D1(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.5~2送りf(mm/rev)0.5~1