絞り込み
厚さ(mm)
  • 2.78
  • 1.59(2)
  • 1.64(1)
  • 2.38(4)
  • 3.175(4)
  • 3.18(35)
  • 3.97(2)
  • 4.1(1)
  • 4.64(2)
  • 4.76(39)
  • 5.35(1)
  • 5.56(2)
  • 5.85(1)
  • 6.35(4)
  • 6.55(2)
  • 7.41(1)
  • 7.94(1)
材質
  • 超硬合金(2)
切刃長さ(mm)
  • 11(2)
コーナー半径(mm)
  • 0.4(2)
  • 0.8(1)
  • 10(1)
形状
形状
正三角形(2)
穴の形状
  • 円筒穴(2)
円筒穴
逃げ角(度)
  • 0(2)
0
チップブレーカ
  • ブレーカつき(1)
  • ブレーカなし(1)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • ワルター(1)
住友電工ハードメタル・ワルター
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
2.38(4)
2.78
3.175(4)
3.18(35)
3.97(2)
4.64(2)
4.76(39)
5.56(2)
6.35(4)
6.55(2)
倣い加工カッター用 三角形ポジチップ P26315 ワルター倣い加工カッター用 三角形ポジチップ P26315ワルター
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
用途ミーリング加工用。倣い加工カッター用。適合被削材種P・Kチップ形状三角形材種WKP35SRoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNGG-GX 住友電工ハードメタルチップ TNGG-GX住友電工ハードメタル
9,698税込10,668
1箱(10個)
6日以内出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質G10E形状正三角形60°厚さ(mm)2.78切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNGA 住友電工ハードメタルチップ TNGA住友電工ハードメタル
8,198税込9,018
1箱(10個)
6日以内出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)0厚さ(mm)2.78穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし材質H1形状正三角形60°穴径(Φmm)2.76等級G級内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴ありノーズ半径r(mm)0.4メーカー従来品番TNGA0871穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
フライス用チップ三角形