絞り込み
形状
形状
その他(2)
形状
ひし形(2)
形状
円形(3)
形状
多角形(4)
形状
正三角形(3)
形状
正方形(4)
形状
長方形(2)
材質
  • CVDコーティング(5)
  • PVDコーティング(15)
  • サーメット(3)
  • 超硬合金(14)
コーナー半径(mm)
  • 0.03(2)
  • 0.2(3)
  • 0.4(16)
  • 0.8(7)
  • 1.2(2)
  • 1.5(6)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • -(3)
厚さ(mm)
  • 2.78
  • 1.59(159)
  • 2.38(1,120)
  • 2.6(23)
  • 3(54)
  • 3.18(1,269)
  • 3.5(31)
  • 3.97(910)
  • 4(48)
  • 4.76(3,090)
  • 4.7625(44)
  • 4.8(26)
  • 5(82)
  • 5.5(22)
  • 5.56(128)
  • 6(61)
  • 6.35(721)
  • 7(32)
  • 7.94(124)
  • 9.52(71)
切刃長さ(mm)
  • 4.679(2)
  • 5.14(1)
  • 6.35(5)
  • 6.5(5)
  • 7.94(2)
  • 8(3)
  • 9.525(3)
  • 11(3)
  • 11.1(2)
逃げ角(度)
  • 0(5)
  • 7(6)
  • 11(5)
  • 13(3)
  • 15(4)
  • 17(1)
0・7・11・13・15・17
チップブレーカ
  • ブレーカつき(20)
  • ブレーカなし(6)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(1)
  • 一部円筒穴両面40°~60°(1)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(17)
  • 円筒穴(5)
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
  • 京セラ(9)
  • 三菱マテリアル(8)
  • タンガロイ(5)
  • 住友電工ハードメタル(5)
  • ワルター(3)
  • 三菱(2)
京セラ・三菱マテリアル・タンガロイ・住友電工ハードメタル・ワルター・三菱
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ XXMU-MJ タンガロイチップ XXMU-MJタンガロイ
7,898税込8,688
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ YWMT-ZM タンガロイチップ YWMT-ZMタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ~中切削
チップ YWMT-ZF タンガロイチップ YWMT-ZFタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ~中切削形状多角形25°チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ XHGR11/13/18-AJ タンガロイチップ XHGR11/13/18-AJタンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
3日以内出荷から5日以内出荷
厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW ワルターミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNWワルター
9,898税込10,888
1箱(10個)
当日出荷
用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ BRP用 三菱転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ BRP用三菱
8,898税込9,788
1箱(10個)
翌々日出荷
工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状円形逃げ角(°)【AN】11
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1020シリーズ BRP用 三菱転削加工用コーテッド超硬チップ MV1020シリーズ BRP用三菱
8,898税込9,788
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状円形逃げ角(°)【AN】11
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AJX用 三菱マテリアル転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AJX用三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
4日以内出荷
優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状特殊形状
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AJX用 三菱マテリアル転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AJX用三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
4日以内出荷
工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状特殊形状
ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW ワルターミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNWワルター
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
倣い加工カッター用 三角形ポジチップ P26315 ワルター倣い加工カッター用 三角形ポジチップ P26315ワルター
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
用途ミーリング加工用。倣い加工カッター用。適合被削材種P・Kチップ形状三角形材種WKP35SRoHS指令(10物質対応)対応
チップ JOMT-ERD 京セラチップ JOMT-ERD京セラ
8,198税込9,018
1箱(10個)
翌日出荷
厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)17/13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8角度α(°)17穴の有無あり角度β(°)13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ZCMT 京セラチップ ZCMT京セラ
8,798税込9,678
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)2.78逃げ角(度)7チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°切刃長さ(mm)6.5厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ JOMW-ZZSR-FT 三菱マテリアルチップ JOMW-ZZSR-FT三菱マテリアル
6,998税込7,698
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
厚さ(mm)2.78チップブレーカなし穴の形状一部円筒穴片面40°~60°形状多角形切刃長さ(mm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)1.5穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ RPMW 三菱マテリアルチップ RPMW三菱マテリアル
6,498税込7,148
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質VP15TF形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ SNGG-GX 住友電工ハードメタルチップ SNGG-GX住友電工ハードメタル
8,698税込9,568
1箱(10個)
6日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SNGG-C 住友電工ハードメタルチップ SNGG-C住友電工ハードメタル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.03チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ RPMT-JS 三菱マテリアルチップ RPMT-JS三菱マテリアル
6,498税込7,148
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)8逃げ角(度)11厚さ(mm)2.78穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面形状円形内接円直径(Φmm)8厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ ZCMT 京セラチップ ZCMT京セラ
7,198税込7,918
1箱(10個)
当日出荷
高能率金型加工に対応するPVDコーティング。耐酸化性に優れた特殊TiALN系コーティングにより高速切削時の安定性、長寿命化を実現。
厚さ(mm)2.78厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ PVDコーティング フライス用 京セラチップ PVDコーティング フライス用京セラ
9,298税込10,228
1箱(10個)
当日出荷
材質PR1825厚さ(mm)2.78切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)15グリーン購入法適合
チップ JOMW-ZZSR-FT 三菱マテリアルチップ JOMW-ZZSR-FT三菱マテリアル
6,998税込7,698
1箱(10枚)
当日出荷から7日以内出荷
チップブレーカなし穴の形状一部円筒穴片面40°~60°形状多角形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ JOMT-ZZSR-JM 三菱マテリアルチップ JOMT-ZZSR-JM三菱マテリアル
6,998税込7,698
1箱(10枚)
当日出荷から7日以内出荷
チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°形状長方形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SDMT 京セラチップ SDMT京セラ
6,698税込7,368
1箱(10個)
当日出荷
形状正方形90°切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)15厚さ(mm)2.78穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面材質TN100M内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ ZCMT 京セラチップ ZCMT京セラ
8,798税込9,678
1セット(10個)
当日出荷
厚さ(mm)2.78厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ JOMT-ZZSR-JM 三菱マテリアルチップ JOMT-ZZSR-JM三菱マテリアル
6,998税込7,698
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
厚さ(mm)2.78チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°形状長方形切刃長さ(mm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)1.5穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNGG-GX 住友電工ハードメタルチップ TNGG-GX住友電工ハードメタル
9,698税込10,668
1箱(10個)
6日以内出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質G10E形状正三角形60°厚さ(mm)2.78切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNGG-GX 住友電工ハードメタルチップ TNGG-GX住友電工ハードメタル
9,698税込10,668
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)0厚さ(mm)2.78穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGA 住友電工ハードメタルチップ TNGA住友電工ハードメタル
8,198税込9,018
1箱(10個)
6日以内出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)0厚さ(mm)2.78穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし材質H1形状正三角形60°穴径(Φmm)2.76等級G級内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴ありノーズ半径r(mm)0.4メーカー従来品番TNGA0871穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ ZCMT-SP 京セラチップ ZCMT-SP京セラ
7,198税込7,918
1箱(10個)
翌日出荷
厚さ(mm)2.78厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SDKW 京セラチップ SDKW京セラ
6,298税込6,928
1箱(10個)
当日出荷
形状正方形90°厚さ(mm)2.78切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ RDMT-H 京セラチップ RDMT-H京セラ
5,498税込6,048
1箱(10個)
6日以内出荷
形状円形厚さ(mm)2.78切刃長さ(mm)8内接円直径(Φmm)8厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CPMW/T_EN タンガロイチップ CPMW/T_ENタンガロイ
5,998税込6,598
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
チップ