「厚さ(mm)」から絞り込む
2.38(1)
2.75(1)
3.18(21)
3.6(2)
3.97(4)
4.76(16)
5.56(2)
6.35(1)
完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。UMブレーカ(汎用・中~高送り用):独自のデザインにより、抜群の切りくず処理を実現。鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼とオールラウンドな加工が可能です。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼の穴あけ
ブレーカUM
RoHS指令(10物質対応)対応
逃げ角(°)【主切れ刃】11
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質G10E
形状90°正方形
厚さ(mm)3.18
公差±0.075
切刃長さ(mm)12.7
内接円直径(Φmm)12.7
逃げ角(度)11
みぞ穴穴なし
ブレーカ鋼・鋳鉄・ステンレス鋼の一般切削用
メーカー従来品番SPCH42R
穴の形状円筒穴+片面取(70°~90°)
チップブレーカ片面
1箱(10個)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
切刃長さ(mm)L:12
コーティングMV1030
適合被削材種P種、M種、K種
チップ形状長方形
厚さS(mm)3.6
逃げ角(°)AN:11
優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
切刃長さ(mm)L:12
コーティングMV1020
適合被削材種P種、K種
チップ形状長方形
厚さS(mm)3.6
逃げ角(°)AN:11
完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。USブレーカ(ステンレス鋼加工内刃用):刃先強化部と切れ味重視の可変形状切れ刃により、耐欠損性とステンレス鋼の切削性を両立します。複合R設計により、刃先の耐欠損性と耐溶着性の向上を実現します
用途ステンレス鋼の穴あけ
ブレーカUS
材種VP15TF
RoHS指令(10物質対応)対応
逃げ角(°)【主切れ刃】11
完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。UNブレーカ(アルミニウム合金加工用):切れ味を重視したブレーカ形状と外周研摩によるシャープエッジにより、。優れた切りくず処理を実現します。すくい面平滑処理によってアルミの溶着を防止します。
用途アルミニウム合金の穴あけ
ブレーカUN
材種TF15
RoHS指令(10物質対応)対応
逃げ角(°)【主切れ刃】11
完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。UHブレーカ(刃先強化形):刃先強化形とTi-Al-Si系コーティングにより、焼入れ鋼(最大45HRC)や一般鋼の不安定切削でも安定した加工が可能です。
用途焼入れ鋼(45HRC以下)の加工と鋼・鋳鉄の欠損対策の穴あけ
ブレーカUH
材種DP8020
RoHS指令(10物質対応)対応
逃げ角(°)【主切れ刃】11
経済的な4コーナ仕様。刃先剛性を保ちながら、切れ味を重視したブレーカ形状。スムーズな切りくず処理により、良好な切りくず排出性。
用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り
厚さ(mm)2.75
コーナーR(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数4
逃げ角(°)11
内接円IC(mm)7
KSSM 90° IC 10mm84°用インサート。中仕上げ~中加工用。8コーナー仕様
形状正方形
刃長l(mm)10
厚さS(mm)3.97
切刃数4
寸法BS(mm)2.7
幅D(mm)10
KSSM 90° IC 10mm84°用インサート。中仕上げ~中加工用。8コーナー仕様
形状正方形
刃長l(mm)10
厚さS(mm)3.97
切刃数4
幅D(mm)10
KSSM 90°IC 10mm84°用インサート。中仕上げ~中加工用。8コーナー仕様
形状正方形
刃長l(mm)10
厚さS(mm)3.97
切刃数4
幅D(mm)10
形状正方形
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)10.35
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)0.8
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
トラスコ品番167-7110
材質HTi10
形状正方形90°
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)12.7
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)0.8
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状-
チップブレーカなし
1箱(10個)
¥9,698
税込¥10,668
6日以内出荷
材質FX105
形状正方形90°
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)12.7
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.025
コーナー半径(mm)1.2
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状-
チップブレーカなし
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
材質T1115
形状正方形90°
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)12.7
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.025
コーナー半径(mm)1.2
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状-
チップブレーカなし
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
1
2
次へ
『フライス用』には他にこんなカテゴリがあります
刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。