絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • WIDIA(17)
  • グーリング(10)
  • ケナメタル(9)
  • WIDIN(5)
  • RYOCO(菱高精機)(4)
  • 京セラ(2)
  • タンガロイ(2)
  • 大見工業(1)
  • DIXI(1)
  • マパール(1)
  • THECUT(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3.8(11)
  • 3.9(9)
  • 3.97(7)
  • 4(13)
  • 4.039(5)
  • 4.1(10)
  • 4.2(12)
  • 4.3(10)
  • 4.366(5)
  • 4.4(6)
  • 4.5(12)
  • 4.6(10)
  • 4.7(10)
  • 6.8(8)
  • 6.9(9)
  • 7(12)
  • 7.1(6)
  • 7.2(6)
  • 7.3(5)
  • 7.5(7)
シャンク径(Φmm)
  • 4(1)
  • 5.6(2)
  • 5.7(2)
  • 5.8(2)
  • 5.9(1)
  • 6(14)
  • 6.8(3)
  • 6.9(5)
  • 7(9)
  • 7.1(4)
  • 7.2(4)
  • 7.3(3)
  • 7.4(3)
  • 7.5(4)
材質
  • 超硬合金(34)
全長(mm)
  • 74
  • 30(56)
  • 40(176)
  • 45(121)
  • 58(97)
  • 62(59)
  • 66(119)
  • 75(64)
  • 79(73)
  • 82(55)
  • 89(76)
  • 100(67)
  • 102(75)
  • 103(55)
  • 107(70)
  • 115(80)
  • 118(58)
  • 123(56)
  • 131(62)
  • 133(56)
溝長(mm)
  • 25(3)
  • 27(1)
  • 29(1)
  • 30(2)
  • 33(1)
  • 34(10)
  • 34.0(2)
  • 36(15)
  • 37(3)
25・27・29・30・33・34・34.0・36・37
表面処理
  • PVDコーティング(3)
  • その他(1)
  • アルミナ系コーティング(3)
  • ダイヤモンドコーティング(1)
  • チタン系コーティング(12)
  • ノンコーティング(2)
PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3.8(11)
4(13)
4.1(10)
4.2(12)
4.3(10)
4.5(12)
4.6(10)
4.7(10)
6.9(9)
7(12)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
超硬ストレートドリル モノタロウ超硬ストレートドリルモノタロウ(139件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
超硬ドリル #1130(スタブサイズ) DIXI超硬ドリル #1130(スタブサイズ)DIXI(6件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から5日以内出荷
ドリルはすべて外径公差h6の精密仕上げ、高精度の加工ができます。 溝および表面の研磨仕上げがすぐれ、切屑のハケがよく、穴の仕上げが抜群です。 鋼、非鉄金属、プラスチックなどの広い範囲の被削材の穴あけに威力を発揮します。
材質超硬合金刃数2先端角(°)118ねじれ角(°)24
超硬ストレートドリル THECUT超硬ストレートドリルTHECUT(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
3日以内出荷
高い求心性と低抵抗を実現した独自の刃先形状 抜群の切屑処理と排出性を実現した独自のフルート形状 コーナーを補強し加工中の欠損を低減
仕様穴加工材質微粒子超硬(FG)刃数2枚刃先端角(°)140適合材熱可塑性樹脂◎・アルミ合金◎・黄銅◎・鋳鉄○・鋼/鋳鋼△ねじれ角(°)30切削速度(m/min)熱可塑性樹脂:60~120・アルミ合金:80~230・黄銅:80~100・鋳鉄:30~60・鋼/鋳鋼:25~35送り量(mm)熱可塑性樹脂:0.04~0.08・アルミ合金0.05~0.10・黄銅0.06~0.08・鋳鉄0.04~0.15・鋼/鋳鋼0.03~0.10
超硬パワーマックスドリル(ミディアム刃長)5D内部給油タイプ WIDIN超硬パワーマックスドリル(ミディアム刃長)5D内部給油タイプWIDIN
6,398税込7,038
1本
翌々日出荷
高速加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC53)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
超硬パワーマックスドリル(ショート刃長)3D内部給油タイプ WIDIN超硬パワーマックスドリル(ショート刃長)3D内部給油タイプWIDIN
6,798税込7,478
1本
翌々日出荷
高速加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC53)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
TiAlNコート超硬ショートドリル外部給油タイプ WIDINTiAlNコート超硬ショートドリル外部給油タイプWIDIN
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
汎用の超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。
用途用途材質超々微粒子形状刃:右刃右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティング
ファイバードリル RYOCO(菱高精機)ファイバードリルRYOCO(菱高精機)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
カエリの出にくい刃先形状
用途FRP系、アルミ、プラスチック、ゴムなど材質超硬表面処理ViO
SGS 3枚刃ドリル 先端角150° 103 (3×D) 京セラSGS 3枚刃ドリル 先端角150° 103 (3×D)京セラ
7,798税込8,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
仕様●クーラントのオプション:外部給油刃数3タイプストレート被削材鋼/鋳鉄/高硬度材/非鉄金属先端角(°)150ねじれ角右ねじれコーティングAlTiNねじれ角(°)30
高能率超硬ドリル8513 内部給油タイプ 5xD グーリング高能率超硬ドリル8513 内部給油タイプ 5xDグーリング
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
従来のSUS用ドリルとの比較で、送り速度50%、工具寿命60%UPの高能率加工が可能です。平滑なPERROXコーティングは、耐熱、耐摩耗性が高く、構成刃先を抑制し安定加工が可能です。
用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金
高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 5D グーリング高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 5Dグーリング
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷から20日以内出荷
ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。
用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。
高能率3枚刃ドリル FT200U オイルホール付き 5D グーリング高能率3枚刃ドリル FT200U オイルホール付き 5Dグーリング
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
ピラミッド型の先端形状と独自開発のスパイロポイント研削により、高い食い付き性を備えています。鎌状の切れ刃は加工硬化を低減し、材料への応力係数を低下させます。
用途構造用鋼および肌焼き鋼 ・快削鋼、鋼 (合金/非合金)、鋳鉄用。
超硬ドリル難削材5×D用 Signumコート グーリング超硬ドリル難削材5×D用 Signumコートグーリング
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
5500HVの高硬度コーティングと強靱な刃先形状により、チタンやニッケル基合金において長寿命で高精度な穴加工を実現します。
用途一般鋼、特殊合金、チタン合金、難削材用。
超硬ドリル鋳鉄専用 FIREコート グーリング超硬ドリル鋳鉄専用 FIREコートグーリング
16,980税込18,678
1本
20日以内出荷
FC・FCDに適した刃形状で、コーナーをR形状にすることにより耐摩耗性に優れ、通り穴加工に於いては抜け側のバリを抑制します。
用途鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、特殊鋳鉄GGV/ADI用。
超硬ドリル5×D用 FIREコート グーリング超硬ドリル5×D用 FIREコートグーリング
9,698税込10,668
1本
当日出荷から4日以内出荷
内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
超硬ドリル5×D用 FIREコート グーリング超硬ドリル5×D用 FIREコートグーリング
9,698税込10,668
1本
当日出荷
内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。FIREコーティングにより長寿命です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
超硬ドリル5×D用 FIREコート グーリング超硬ドリル5×D用 FIREコートグーリング
8,398税込9,238
1本
当日出荷から4日以内出荷
幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
超硬ステンレス用ドリル nanoAコート グーリング超硬ステンレス用ドリル nanoAコートグーリング
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
ステンレス加工において高切削速度と長寿命で高精度な穴加工を実現します。
用途ステンレス、特殊合金、チタン用。
パワーMAXドリルHP5D内部給油タイプ WIDINパワーMAXドリルHP5D内部給油タイプWIDIN
7,898税込8,688
1本
翌々日出荷
ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
TiAlNコート超硬ショートドリル内部給油タイプ WIDINTiAlNコート超硬ショートドリル内部給油タイプWIDIN
6,198税込6,818
1本
翌々日出荷
汎用のオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。
用途用途材質超々微粒子形状刃:右刃右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティング
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202 WIDIA超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202WIDIA
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)74寸法D(mm)6寸法D1(Φmm)4.7寸法L3(mm)36寸法L4(mm)29寸法LS(mm)36寸法L5(mm)0.8刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202 WIDIA超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202WIDIA
12,980税込14,278
1本
16日以内出荷
VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)74寸法D(mm)6寸法D1(Φmm)4.623寸法L3(mm)36寸法L4(mm)29寸法LS(mm)36寸法L5(mm)0.8刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202 WIDIA超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202WIDIA
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)74寸法D(mm)6寸法D1(Φmm)4.6寸法L3(mm)36寸法L4(mm)29寸法LS(mm)36寸法L5(mm)0.8刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202 WIDIA超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202WIDIA
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)74寸法D(mm)6寸法D1(Φmm)4.5寸法L3(mm)36寸法L4(mm)29寸法LS(mm)36寸法L5(mm)0.7刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202 WIDIA超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202WIDIA
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)74寸法D(mm)6寸法D1(Φmm)4.4寸法L3(mm)36寸法L4(mm)29寸法LS(mm)36寸法L5(mm)0.7刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202 WIDIA超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202WIDIA
12,980税込14,278
1本
16日以内出荷
VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)74寸法D(mm)6寸法D1(Φmm)4.366寸法L3(mm)36寸法L4(mm)29寸法LS(mm)36寸法L5(mm)0.7刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202 WIDIA超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202WIDIA
9,998税込10,998
1本
16日以内出荷
VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)74寸法D(mm)6寸法D1(Φmm)4.3寸法L3(mm)36寸法L4(mm)29寸法LS(mm)36寸法L5(mm)0.7刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202 WIDIA超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202WIDIA
12,980税込14,278
1本
16日以内出荷
VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)74寸法D(mm)6寸法D1(Φmm)4.217寸法L3(mm)36寸法L4(mm)29寸法LS(mm)36寸法L5(mm)0.7刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202 WIDIA超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202WIDIA
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)74寸法D(mm)6寸法D1(Φmm)4.2寸法L3(mm)36寸法L4(mm)29寸法LS(mm)36寸法L5(mm)0.7刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202 WIDIA超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202WIDIA
9,998税込10,998
1本
16日以内出荷
VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)74寸法D(mm)6寸法D1(Φmm)4.1寸法L3(mm)36寸法L4(mm)29寸法LS(mm)36寸法L5(mm)0.7刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202 WIDIA超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202WIDIA
12,980税込14,278
1本
16日以内出荷
VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)74寸法D(mm)6寸法D1(Φmm)4.09寸法L3(mm)36寸法L4(mm)29寸法LS(mm)36寸法L5(mm)0.7刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202 WIDIA超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202WIDIA
12,980税込14,278
1本
16日以内出荷
VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)74寸法D(mm)6寸法D1(Φmm)4.039寸法L3(mm)36寸法L4(mm)29寸法LS(mm)36寸法L5(mm)0.7刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202 WIDIA超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202WIDIA
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)74寸法D(mm)6寸法D1(Φmm)4寸法L3(mm)36寸法L4(mm)29寸法LS(mm)36寸法L5(mm)0.7刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202 WIDIA超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202WIDIA
12,980税込14,278
1本
16日以内出荷
VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)74寸法D(mm)6寸法D1(Φmm)3.97寸法L3(mm)36寸法L4(mm)29寸法LS(mm)36寸法L5(mm)0.7刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202 WIDIA超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202WIDIA
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)74寸法D(mm)6寸法D1(Φmm)3.9寸法L3(mm)36寸法L4(mm)29寸法LS(mm)36寸法L5(mm)0.6刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202 WIDIA超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202WIDIA
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)74寸法D(mm)6寸法D1(Φmm)3.8寸法L3(mm)36寸法L4(mm)29寸法LS(mm)36寸法L5(mm)0.6刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS402 WIDIA超硬ソリッドドリル VariDrill VDS402WIDIA
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷から16日以内出荷
VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
ストレートシャンク汎用ドリル 3xD タイプN 2463 グーリングストレートシャンク汎用ドリル 3xD タイプN 2463グーリング
16,980税込18,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。
用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工材質超硬
クリスタルニロドリル ZH1901 VCNコーティング ステンレス用 5×D RYOCO(菱高精機)クリスタルニロドリル ZH1901 VCNコーティング ステンレス用 5×DRYOCO(菱高精機)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)140表面処理VCNコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
クリスタルスーパードリル ZH1781 VCMコーティング 5×D RYOCO(菱高精機)クリスタルスーパードリル ZH1781 VCMコーティング 5×DRYOCO(菱高精機)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)140表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
クリスタルスーパードリル ZH1701 VCMコーティング 5×D RYOCO(菱高精機)クリスタルスーパードリル ZH1701 VCMコーティング 5×DRYOCO(菱高精機)
8,598税込9,458
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)140表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
超硬ストレートシャンク